絞り込み
適合径(Φmm)
- 16
- 4(5)
- 13(1)
- 19(28)
- 25(45)
- 25.4(2)
- 32(84)
- 35(53)
- 38(18)
- 45(1)
ブランド
- ハイロジック(1)
形状

ストレート(1)
材質
- 亜鉛合金(1)
パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
「適合径(Φmm)」から絞り込む
4(5)
13(1)
16
19(28)
25(45)
25.4(2)
32(84)
35(53)
38(18)
45(1)