かさねてスペーサー

かさねてスペーサー - ダンドリビス

すき間を埋めたい箇所に必要な厚みの分だけ重ねて使用できます。

材質
本体:PVC
幅(mm)
40
厚さ(mm)
0.5
梱包内容
箱入
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04283190S-KSX051-BP1パック(110枚)423-390320
¥520
¥339
¥373(税込)
当日出荷
返品不可
04283260S-KSX053-BP1パック(30枚)423-073580
¥520
¥339
¥373(税込)
当日出荷
返品不可
04283357S-KSX052-BP1パック(60枚)424-185340
¥520
¥339
¥373(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする