絞り込み
適合径(Φmm)
- 32
- 4(5)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(31)
- 25(52)
- 25.4(2)
- 35(53)
- 38(25)
- 45(1)
ブランド
- フジテック・ジャパン(31)
- シロクマ(18)
- ACE(エース)(11)
- スリーナイン島野(10)
- TOTO(9)
- WAKI(和気産業)(5)
- エスコ(4)
- ハイロジック(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- NewHikari(1)
- ケージーパルテック(1)
形状

エルボ(22)

クロス(10)

ストレート(11)

チーズ(11)

三方(10)

四方(7)
材質
- ABS樹脂(1)
- SUS316(5)
- スチール(13)
- ステンレス(3)
- プラスチック(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛合金(67)
- 樹脂(3)
パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
「適合径(Φmm)」から絞り込む
4(5)
13(1)
16(1)
19(31)
25(52)
25.4(2)
32
35(53)
38(25)
45(1)

自在ジョイント BR-116
シロクマ(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
エルボ回転止ネジ付ブラック
フジテック・ジャパン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状エルボ色ブラック仕上黒塗装
ワンタッチパイプジョイント
NewHikari¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで簡単にパイプを連結できるジョイント。差し込むだけで板バネが効いてガッチリとロックします。2本のパイプをつないで長尺パイプを制作できます。継ぎ目もフラットで目立ちにくい。ねじ止め不要。材質【本体】亜鉛ダイカスト【板バネ】鋼鉄耐荷重(kg)65(ブラケットを600mm間隔で使用した場合)
ステンレスエルボ止めネジ付
フジテック・ジャパン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品回転止めネジ材質ステンレス形状エルボ寸法A(mm)37.8寸法D(mm)38寸法B(mm)57寸法C(mm)21.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
ステンレスストレート止めネジ付
フジテック・ジャパン¥779税込¥8571個当日出荷付属品回転止めネジ材質ステンレス形状ストレート寸法A(mm)37.8寸法B(mm)70.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
DC長ソケット(止ネジ付)
フジテック・ジャパン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷一般的なソケットより高さが有り、止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ
ぬくもり手すりNES 角度ジョイント
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES 直ジョイント
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
E形エンドエルボ (左)
シロクマ(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状エンドエルボ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ワンタッチサポート
フジテック・ジャパン¥899税込¥9891個当日出荷座部分を壁面に取り付け、キャップ部分をスライドさせる事により座部のゴムによりパイプ部分を固定できます。材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム、表面処理:クロームメッキ仕上げ形状ストレート色クロームメッキ仕上げ