絞り込み
適合径(Φmm)
- 4
- 13(1)
- 16(1)
- 19(31)
- 25(52)
- 25.4(2)
- 32(92)
- 35(53)
- 38(25)
- 45(1)
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
形状

エルボ(1)

クロス(1)

チーズ(1)

三方(2)
材質
- 亜鉛合金(5)
パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
「適合径(Φmm)」から絞り込む
4
13(1)
16(1)
19(31)
25(52)
25.4(2)
32(92)
35(53)
38(25)
45(1)

チーズ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状チーズ仕上クロームメッキ
エルボ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状エルボ仕上クロームメッキ
ヒッパリ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状三方寸法(mm)32仕上クロームメッキ
三方エルボ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥959税込¥1,0551個当日出荷三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム寸法(mm)32適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状三方寸法A(mm)32.8寸法B(mm)38寸法C(mm)55.3仕上クロームメッキ
クロス(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥919税込¥1,0111個当日出荷四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状クロス寸法(mm)32仕上クロームメッキ