パイプジョイント :「コーナーエルボ」の検索結果

パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
32(2)
35
材質亜鉛合金 形状コーナーエルボ 仕様抗菌 付属品A3.5×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製丸棒手摺のコーナー部材です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状エルボ
1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります