絞り込み
ブランド
- 富士倉
- オーム電機(5)
- 協和[肥料・農薬・除草剤・種](4)
- アサヒランプ(旭光電機工業)(3)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
- ゼンスイ(2)
- アズワン(1)
- ホームハイポニカ(1)
- オリンピア照明(1)
- BOTANIUM(1)
- BIBILAB(1)

植物育成用クリップランプ
富士倉(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。仕様SMD LEDチップ使用質量(g)330タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)70×128定格電圧(V)AC100電源コード(m)5芯数2波長(nm)380~780防水仕様IP65アズワン品番64-9675-42明るさ(Lm)750電球の種類LED特殊用途防噴流
蛍光灯型植物育成ライト
富士倉(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷植物の発芽・育成に適した光を出力!用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本質量(g)760周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)1600防水保護等級IP65
スタンド型植物育成ライト
富士倉¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。コントローラーでタイマーや調光の設定が可能です。植物に合わせライトの高さを15~50cmで調節可能です。用途室内の鉢植え育成の補助光に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)12(max)電源【ACアダプター】AC100~240V/DC12V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×190×192~522波長(nm)380~780製品質量(g)600LEDSMDタイマー9・12・15(時間)明るさ(Lm)860(max)調光率(%)約25・50・75・100
蛍光灯型植物育成ライト36W
富士倉¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体質量(kg)1.36電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)2900寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68防水IP65