「カラーモード」から絞り込む
カラー(1)
モノクロ(1)
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約300(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)55(W)×55(H)×89(D)(突起物除く)
センサータイプ1/2.9型
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約330
撮像素子1/2.9型プログレッシブスキャン方式CMOS(3板式)
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
画素数720(H)×540(V)
フレームスピード(fps)200
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)6.9×6.9
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision
電源供給USB給電
露光調節外部同期 or プログラマブル
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
露光調節外部同期 or プログラマブル
電源供給USB給電
適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision
種類カメラ本体
カラーモードモノクロ
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。