絞り込み
カラーモード
- カラー(1)
- モノクロ(2)
レンズマウント
- Cマウント(3)
センサータイプ
- 2/3型(1)
- その他(2)
フレームスピード(fps)
- 36
- 7.5(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(5)
- 15(3)
- 25(4)
- 30(13)
- 35(8)
- 35.7(3)
- 55(4)
- 60(17)
- 75(3)
- 90(5)
- 120(5)
- 163.4(3)
- 165(4)
- 166.5(3)
- 240(5)
- 523(3)
- フレームスピード(fps)をもっと見る
画素数
- 500万画素(2)
- 2464×2056(1)
種類
- カメラ本体(3)
カメラ本体
ブランド
- アートレイ(2)
- 東芝テリー(1)
アートレイ・東芝テリー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「カラーモード」から絞り込む
カラー(1)
モノクロ(2)

USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)
アートレイ¥269,800税込¥296,7801個72日以内出荷ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0カラーモード白黒RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
USB3.0 CMOSカメラ (カラー)
アートレイ¥269,800税込¥296,7801個72日以内出荷ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影質量(g)130外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7インターフェースUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
Camera Link BCシリーズ(白黒カメラ)
東芝テリー¥177,100税込¥194,8101台3日以内出荷Camera Link(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。 CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。 また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。 全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。質量(g)約44種類カメラ本体規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2出力【リベル】5V CMOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×39.5(突起部除く)保証期間3年極性正/負両極性切換撮像素子CMOSイメージセンサカラーモードモノクロ入出力【リベル】Low:0~0.5V、High:4.0~5.0VプロトコルCameraLinkVer1.2パルス幅(μs)最小50(入力時)走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)ゲイン0~+24dBトリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μsビデオフォーマットMono:8/10/12bitレンズマウントCマウント映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)