絞り込み
カラーモード
  • カラー(2)
  • モノクロ(2)
レンズマウント
  • Cマウント(4)
センサータイプ
  • 1/1.8型(2)
  • 1.1型(2)
フレームスピード(fps)
  • 55
  • 7.5(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(5)
  • 15(3)
  • 25(4)
  • 30(13)
  • 35(8)
  • 35.7(3)
  • 36(3)
  • 60(17)
  • 75(3)
  • 90(5)
  • 120(5)
  • 163.4(3)
  • 165(4)
  • 166.5(3)
  • 240(5)
  • 523(3)
画素数
  • 2048×1536(2)
  • 2560×2560(2)
種類
  • カメラ本体(4)
カメラ本体
ブランド
  • 東芝テリー(2)
  • BASLER(バスラー)(2)
東芝テリー・BASLER(バスラー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーモードから絞り込む
カラー(2)
モノクロ(2)
  • ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷から73日以内出荷
    USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
    適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブル
  • ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷から73日以内出荷
    USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
    種類カメラ本体適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ
  • USB3.0 DUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0 DUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    345,900税込380,490
    1個
    25日以内出荷
    質量(g)約85種類カメラ本体電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電)規格CE、FCC消費電力(W)3.6以下精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°センサータイプ1.1型相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサホワイトバランスマニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランスカラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルターカラーモードカラー画素数2560(H)×2560(V)プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブフレームスピード(fps)(最大)55アスペクト比1:1ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μsビデオフォーマットBayer 8bitレンズマウントCマウント映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ被写体照度標準:2200lx、F5.6、1/60 s、最低:40lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力)IRカットフィルタ画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)
  • USB3.0 DUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    USB3.0 DUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約85電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電)規格CE、FCC消費電力(W)3.6以下精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサプロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μsビデオフォーマットMono 8bit映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ被写体照度標準:900lx、F5.6、1/60 s、最低:16lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力)画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

カメラモジュール