絞り込み
カラーモード
  • カラー(6)
  • モノクロ(5)
レンズマウント
  • Cマウント(6)
  • M12マウント(2)
センサータイプ
  • 1/3型
  • 1/4型(4)
  • 1/3.2型(8)
  • 1/3.6型(4)
  • 1/2.3型(8)
  • 1/2.5型(10)
  • 1/2.8型(4)
  • 1/2.9型(15)
  • 1/2型(7)
  • 2/3型(19)
  • 1/1.2型(8)
  • 1/1.7型(7)
  • 1/1.8型(20)
  • 1型(12)
  • 1/1型(3)
  • 1.1型(10)
  • 1.2型(1)
  • 1.28型(1)
  • その他(9)
フレームスピード(fps)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 60(2)
  • 523.6(1)
画素数
  • 36万画素(6)
  • 720×540(1)
  • 2048×1536(1)
種類
  • カメラ本体(8)
カメラ本体
ブランド
  • アートレイ(6)
  • 東芝テリー(1)
  • オムロンセンテック(1)
  • 日立産業制御ソリューションズ(1)
アートレイ・東芝テリー・オムロンセンテック・日立産業制御ソリューションズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーモードから絞り込む
カラー(6)
モノクロ(5)
USB3カメラ BU シリーズ 東芝テリーUSB3カメラ BU シリーズ東芝テリー
72,980税込80,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
種類カメラ本体センサータイプ1/3型GS-CMOS (IMX900)画素数3.0M/2048×1536フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25
カメラリンク カメラ オムロンセンテックカメラリンク カメラオムロンセンテック
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷から95日以内出荷
種類カメラ本体
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ) アートレイUSB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ)アートレイ
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷から35日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイUSB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー)アートレイ
68,980税込75,878
1台
当日出荷から47日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイUSB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)アートレイ
59,980税込65,978
1台
19日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
モジュールカメラ 日立産業制御ソリューションズモジュールカメラ日立産業制御ソリューションズ
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
1080/30p 30倍光学ズームレンズ搭載のフルHDモジュールカメラです。独自の高速オートフォーカスシステムにより、高解像度で被写体を素早く追尾。また、手ブレ補正により強風や車両の振動などによる映像の揺れを軽減し、高倍率ズーム時でも安定した映像を実現します。高感度CMOSセンサーを搭載、最小被写体照度0.4lxを実現。フルHD解像度の撮影時も最大30倍ズームが可能です。I/F基板、各種コネクタ同梱。
仕様通信:RS-232C付属品専用基板、I/Fケーブル、ハーネス各種質量(g)260電源(V)DC4.0-12センサータイプ1/3CMOS 2メガピクセルレンズ4.4-132mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×89.5有効画素数1944×1092(約200万画素)照度(Lux)最低被写体:(カラー)0.4 1/30sec F1.4 50IRE、(白黒)0.01 1/8sec F1.4 50IREF値1.4-4.6関連資料同梱品接続例(2.3MB)画角(垂直)37.3~1.3、(水平)63.4~2.3光学倍率ズーム:30
USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ) アートレイUSB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ)アートレイ
59,980税込65,978
1台
19日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOS 超小型カメラ アートレイUSB2.0 CMOS 超小型カメラアートレイ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から19日以内出荷
種類カメラ本体レンズマウントM12×P0.5メスセンサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 CMOS 超小型ボードカメラ アートレイUSB2.0 CMOS 超小型ボードカメラアートレイ
49,980税込54,978
1台
19日以内出荷
センサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

カメラモジュール