絞り込み
カラーモード
  • カラー(7)
  • モノクロ(1)
レンズマウント
  • CSマウント(5)
  • Sマウント(4)
  • マウントなし(3)
センサータイプ
  • 1/3.2型
  • 1/4型(4)
  • 1/3.6型(4)
  • 1/3型(9)
  • 1/2.3型(8)
  • 1/2.5型(10)
  • 1/2.8型(4)
  • 1/2.9型(15)
  • 1/2型(7)
  • 2/3型(19)
  • 1/1.2型(8)
  • 1/1.7型(7)
  • 1/1.8型(20)
  • 1型(12)
  • 1/1型(3)
  • 1.1型(10)
  • 1.2型(1)
  • 1.28型(1)
  • その他(9)
フレームスピード(fps)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50.00(1)
  • 59.94(1)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 500(1)
画素数
  • 65万画素(1)
  • 800万画素(1)
  • 1211×576(1)
  • 1280×486(4)
  • 1280×924(1)
  • 1280×960(3)
  • 1296×976(1)
種類
  • カメラ本体(7)
カメラ本体
ブランド
  • オムロンセンテック(6)
  • omron(オムロン)(1)
  • ミラック光学(1)
オムロンセンテック・omron(オムロン)・ミラック光学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーモードから絞り込む
カラー(7)
モノクロ(1)
TVフォーマット カメラ オムロンセンテックTVフォーマット カメラオムロンセンテック
22,980税込25,278
1台
当日出荷から65日以内出荷
センサーISX017解像度0.6M
SDI カメラ オムロンセンテックSDI カメラオムロンセンテック
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷から95日以内出荷
USB3.0 カメラ オムロンセンテックUSB3.0 カメラオムロンセンテック
26,980税込29,678
1台
当日出荷から50日以内出荷
解像度1.3M
USB 接眼レンズカメラ ミラック光学USB 接眼レンズカメラミラック光学
58,980税込64,878
1個(1個)
4日以内出荷
メジャースコープやほとんどの他社製顕微鏡接眼レンズ部・ルーペにも取り付けが可能で、USB接続によりパソコンにつなげることができます。パソコンモニター上での画像観察やデータ保存だけでなく、付属の簡易計測ソフトをインストールすることにより、距離・角度・Rなどの測定もできます。安価で取り扱いも簡単なため、特に工業用に最適です。
付属品スペーサーリング(39~43mm、 36~40mm、 33~37mm、30~34mm 27~31mm、 24~28mm、20~23mm)・説明書電源5.0V/DC本体質量(g)180対応OSWinXP、7、8、10、11 (メモリ2G以上)センサータイプ1/3.2インチ カラーCMOSセンサー外形寸法61.5×105mm消費電力500mA対応USB2.0 対応動作温度0℃~40℃解像度3200×2400取付け方法レンズ部径に合わせ7種類のスペーサーリング付属 (Φ20~Φ43mm対応)フォーマット形式画像/動画:MJPEG、AVIモードキャプチャー:JPG、 BMP、 PNG、 TIFF、 PDF 2592×1944、 2048×1536、 1920×1080、 1280×960、1280×720、 1024×768、 800×600、 640×480 MAX:3200×2400(USB work mode)ケーブル長(mm)USBケーブル:180ホワイトバランス自動/マニュアル露出モード自動/マニュアル(3.9ms-320ms)画素数800万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)15fps(2592×1944、 2048×1536)、30fps(1920×1080、 1280×960、 1024×768、 800×600、 640×480) 、60fps(1280×720)ダイナミックレンジ70.45dB
高速ビジョンチップセンサカメラ オムロンセンテック高速ビジョンチップセンサカメラオムロンセンテック
279,800税込307,780
1台
10日以内出荷から50日以内出荷
種類カメラ本体フレームスピード(fps)500画素数1296×976センサータイプ1/3.2解像度1.3M
MIPI カメラ オムロンセンテックMIPI カメラオムロンセンテック
26,980税込29,678
1台
65日以内出荷
センサーISX017解像度1.3M
産業用カメラ TVフォーマット小型CMOS カメラ omron(オムロン)産業用カメラ TVフォーマット小型CMOS カメラomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
種類カメラ本体センサータイプ1/3.2型カラーモードカラー
TVフォーマットカメラ オムロンセンテックTVフォーマットカメラオムロンセンテック
23,980税込26,378
1台
35日以内出荷
1/3.2型 65万画素のTVフォーマットカラーCMOSボードカメラ。 ソニーCMOSセンサーを搭載した小型ボードカメラです。 サイズが小さい為、狭いスペースにも設置できます。 レンズマウントはマウント無、固定焦点レンズ、CSマウントからお選びいただけます。
方式NTSCセンサーISX017セル寸法(μm)3.5×3.5

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

カメラモジュール