絞り込み
フレームスピード(fps)
画素数
35万画素・39万画素・120万画素・130万画素・230万画素・300万画素・500万画素・720×540・1280×1024・1440×1080・1456×1088・1600万画素・1920×1200・2048×1536・2048×2048・2064×1544・2448×2048・2464×2056・3072×2048・4000×3000・画素数をもっと見る
種類
カメラ本体・ケーブル・センサ・画像センサ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

FA現場のお役立ち情報
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーモードから絞り込む
USB3.0 ケーブル オムロンセンテックUSB3.0 ケーブルオムロンセンテック(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から10日以内出荷
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
46,980税込51,678
1個
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
チョコ停ウォッチャー2 INABA(因幡電機産業)チョコ停ウォッチャー2INABA(因幡電機産業)
65,980税込72,578
1台
欠品中
仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)種類画像センサ使用温度範囲(℃)0~50センサーCMOSマイクロホン無指向性マイク内蔵機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps表示LED2.4インチTFT LCD入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロックフォーカスF=2.0・85°対応フォーマットH.264/AVC codecオーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵画素数最大500万画素(25650×1920)アズワン品番64-7704-31記録メディアSDカード MAX32GB(別売)入力電源(V)DC5~48フレームスピード(fps)最大30トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
GigE Vision カメラ オムロンセンテックGigE Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から65日以内出荷
USB3Vision カメラ オムロンセンテックUSB3Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から95日以内出荷
種類カメラ本体レンズマウントCマウント
取付金具 東芝テリー取付金具東芝テリー
4,298税込4,728
1本
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金表面処理(本体)黒色アルマイト処理
USB3Visionカメラ オムロンセンテックUSB3Visionカメラオムロンセンテック
69,980税込76,978
1台
当日出荷から35日以内出荷
USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体対応USB3Vision
マイク・スピーカー一体型360度USBカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ)マイク・スピーカー一体型360度USBカメラI ・O DATA(アイ・オー・データ)
34,880税込38,368
1台
翌日出荷
周囲360度を映せるWebカメラです。参加者全員の顔がしっかり映るのでWeb会議に一体感が生まれます。マイク・スピーカーも付いたオールインワンタイプなので、これ1台ですぐにWeb会議がはじめられます。テーブルの真ん中に置いてパソコンにUSB接続するだけなので設置も簡単。周囲360度映す本商品なら、全員の真ん中に設置することができるため、カメラから近い人も遠い人も、全員の表情がオンラインで参加している相手側から見やすくなるため、Web会議に一体感が生まれます。本体上部のタッチセンサーやボタンを押すことで、映し方を変えることができます。映し方は6つのモードから選ぶことができ、特定の方向を拡大して映したり、「正面モード」で個人向けのカメラとして使用したりと、シチュエーションに応じて使い分けることができます。近年オンライン会議が増加し2~4人程度の小会議スペースのニーズが高まっています。本商品はそんな小会議スペースでの使用にピッタリ。周囲360度を映すことができマイク・スピーカーも一体型で参加者の真ん中に置けるので別途マイク・スピーカーを用意する必要もありません。
種類カメラ本体画素数500万
USB3.0  BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
79,980税込87,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
49,800税込54,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
GigEBGシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーGigEBGシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
53,200税込58,520
1台
欠品中
高速フレームレート Gigabit Ethernetインターフェース (電源供給型) GigE Vision(R)準拠 GenICam(R)準拠 スケーラブル機能 正方格子配列 ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)約59種類カメラ本体消費電力(W)PoE時: 3.3以下 / DC入力時: 2.7以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサカラーモードカラー
USB3カメラ BU シリーズ 東芝テリーUSB3カメラ BU シリーズ東芝テリー
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
種類カメラ本体センサータイプ1/3型GS-CMOS (IMX900)画素数3.0M/2048×1536フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25
USB3.0 ケーブル BASLER(バスラー)USB3.0 ケーブルBASLER(バスラー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から30日以内出荷
三脚マウント BASLER(バスラー)三脚マウントBASLER(バスラー)
4,498税込4,948
1本
欠品中
仕様ace用三脚マウント
USB2.0 近赤外線カメラ アートレイUSB2.0 近赤外線カメラアートレイ
149,800税込164,780
1台
当日出荷から22日以内出荷
・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578
ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラBASLER(バスラー)
88,980税込97,878
1台
当日出荷から73日以内出荷
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードカラー
USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
127,900税込140,690
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
USB3カメラ 東芝テリーUSB3カメラ東芝テリー
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90質量(g)34種類カメラ本体規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))センサータイプ1型外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数20Mフレームスピード(fps)19レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
USB 接眼レンズカメラ ミラック光学USB 接眼レンズカメラミラック光学
58,980税込64,878
1個(1個)
4日以内出荷
メジャースコープやほとんどの他社製顕微鏡接眼レンズ部・ルーペにも取り付けが可能で、USB接続によりパソコンにつなげることができます。パソコンモニター上での画像観察やデータ保存だけでなく、付属の簡易計測ソフトをインストールすることにより、距離・角度・Rなどの測定もできます。安価で取り扱いも簡単なため、特に工業用に最適です。
付属品スペーサーリング(39~43mm、 36~40mm、 33~37mm、30~34mm 27~31mm、 24~28mm、20~23mm)・説明書電源5.0V/DC本体質量(g)180対応OSWinXP、7、8、10、11 (メモリ2G以上)センサータイプ1/3.2インチ カラーCMOSセンサー外形寸法61.5×105mm消費電力500mA対応USB2.0 対応動作温度0℃~40℃解像度3200×2400取付け方法レンズ部径に合わせ7種類のスペーサーリング付属 (Φ20~Φ43mm対応)フォーマット形式画像/動画:MJPEG、AVIモードキャプチャー:JPG、 BMP、 PNG、 TIFF、 PDF 2592×1944、 2048×1536、 1920×1080、 1280×960、1280×720、 1024×768、 800×600、 640×480 MAX:3200×2400(USB work mode)ケーブル長(mm)USBケーブル:180ホワイトバランス自動/マニュアル露出モード自動/マニュアル(3.9ms-320ms)画素数800万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)15fps(2592×1944、 2048×1536)、30fps(1920×1080、 1280×960、 1024×768、 800×600、 640×480) 、60fps(1280×720)ダイナミックレンジ70.45dB
BRINNO TLC300用飛沫防水ケース Brinno(ブリンノ)BRINNO TLC300用飛沫防水ケースBrinno(ブリンノ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
防水防塵ハウジングBrinno ATH120はTLC300専用のハウジングです。防水規格IPX64なので屋外でも雨や埃を気にせず撮影できます。
仕様●適用機種-TLC300●防水規格-IPX4●三脚ネジ穴1/4"●パッケージ内容-防水防塵ハウジング、ゴムストラップ、乾燥剤アズワン品番65-9554-76
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラアクセサリ omron(オムロン)GigE Vision CMOS ラインセンサカメラアクセサリomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
付属品ロックネジ付き種別アクセサリケーブルケーブル種類耐屈曲ケーブル
DVI カメラ オムロンセンテックDVI カメラオムロンセンテック
88,980税込97,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
種類カメラ本体カラーモードカラーフレームスピード(fps)60画素数1920×1080センサータイプ1/2.8解像度ハイビジョン1080P
カラーUSB3.0BUシリーズ 東芝テリーカラーUSB3.0BUシリーズ東芝テリー
53,200税込58,520
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
高速フレームレートでCMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
質量(g)約33種類カメラ本体センサータイプ1/2.9型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16撮像素子CMOSイメージセンサカラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルターカラーモードカラープロトコルUSB3Visionアスペクト比4:3ゲインマニュアル : 0 ~ +36dB、AGC : 0 ~ +24dBビデオフォーマットRGB 24bit、BGR 24bit、 YUV422 16bit、YUV411 12bit、Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit、 Mono 8bitレンズマウントCマウント映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)電子シャッタ方式MANUAL : グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ内部同期内部同期 / バス同期IRカットフィルタなし
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー白黒カメラBCシリーズ東芝テリー
70,900税込77,990
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。カメラリンク対応フレームグラバーボードを使用することで、PCへの撮影画像の高速転送、PCからの各種カメラ制御を行うことができます。 また、Power over Camera Link (PoCL(R)) に対応しているため、規格に対応したフレームグラバーボードを使用することで、ケーブル1本でカメラ画像転送、制御、電源供給をすることができます。 国際的工業用カメラ規格であるCamera Link(R) および Power over Camera Link (PoCL(R)) に準拠しているため、カメラ制御や電源供給を容易に行うことができます。 垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。 全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
種類カメラ本体センサータイプ1/2.9型撮像素子CMOSイメージセンサカラーモード白黒プロトコルCameraLinkVer1.2走査方式プログレッシブレンズマウントCマウント映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap電子シャッタ方式グローバルシャッタ
USB3.0 カメラ オムロンセンテックUSB3.0 カメラオムロンセンテック
35,980税込39,578
1台
当日出荷から50日以内出荷
解像度1.3M
GigEBGシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーGigEBGシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
142,000税込156,200
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
高速フレームレート。Gigabit Ethernet(TM) インターフェース (電源供給型)。GigE Vision(TM) Ver1.2 準拠。GenICam(TM) Ver2.3 (CCDモデル) Ver2.4/Ver3.0 (CMOSモデル) 準拠。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵。全画素読み出し。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
種類カメラ本体電源(V)DC12/PoEカラーモードカラーレンズマウントCマウント
GigE ケーブル BASLER(バスラー)GigE ケーブルBASLER(バスラー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から65日以内出荷
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイUSB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー)アートレイ
87,980税込96,778
1台
当日出荷から35日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
73,000税込80,300
1個
当日出荷から85日以内出荷
■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリーGigE カメラ BG シリーズ東芝テリー
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
解像度3.0M/2,048 × 1,536フレームスピード(fps)35画素サイズ(μm)2.25 × 2.25デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS (IMX900)
USB3.0カメラ 東芝テリーUSB3.0カメラ東芝テリー
128,800税込141,680
1個
翌々日出荷
高速フレームレートUSB3.0 インターフェースUSB3 Vision(R) Ver1.0準拠GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠e-CON規格コネクタ採用スケーラブル機能カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)グローバル電子シャッタ正方格子配列ランダムトリガシャッタ機能
電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)解像度2,448(H)×2,048(V)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数5MフレームレートMono8:75fps走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)画素サイズ(μm)2.74×2.74
スマートカメラ omron(オムロン)スマートカメラomron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
Camera Link BCシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーCamera Link BCシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
188,900税込207,790
1台
翌々日出荷
高速フレームレート Camera Linkインターフェース (電源供給型) Camera Link(R)およびPoCL(R)に準拠 GenICam(R) / GenCP準拠 スケーラブル機能 全画素読み出し グローバル電子シャッタ 正方格子配列 ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)約33消費電力(W)2.2以下(PoCL)有効画素数2448(H) × 2048(V)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×26.5(突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサ
TVフォーマット カメラ オムロンセンテックTVフォーマット カメラオムロンセンテック
39,980税込43,978
1台
当日出荷から65日以内出荷
センサーISX017解像度0.6M
USB3Vision ヘッド分離カメラ オムロンセンテックUSB3Vision ヘッド分離カメラオムロンセンテック
119,800税込131,780
1台
当日出荷から65日以内出荷
解像度1.6M
GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーGigEBGシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
49,880税込54,868
1台
欠品中
撮像素子:CMOS イメージセンサ。映像出力:Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠。プロトコル:GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2。走査方式:プログレッシブ。電子シャッタ方式:グローバルシャッタ。
電源(V)DC12/PoE
USB2.0 CMOS 超小型カメラ アートレイUSB2.0 CMOS 超小型カメラアートレイ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から17日以内出荷
種類カメラ本体レンズマウントM12×P0.5メスセンサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)超高速・オートフォーカスコードリーダomron(オムロン)
469,800税込516,780
1個
翌日出荷
移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応
仕様X-Modeあり
超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)超高速・オートフォーカスコードリーダomron(オムロン)
469,800税込516,780
1個
翌日出荷
移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応ケーブルや取り付け金具は付属していません。I/Oケーブルやインタフェースデバイスは、MicroHAWK V430-FシリーズやV440-Fシリーズと同じものを使用できます。X-Modeは、印字グレードの低いコードやDPMなどにも適用可能です。
仕様X-Modeありタイプ赤色照明タイプ視野超深度・長距離画素数230万画素

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

カメラモジュール