絞り込み
カラーモード
- カラー(7)
- モノクロ(6)
レンズマウント
- Cマウント(12)
- M12マウント(2)
フレームスピード(fps)
- 2.2(2)
- 3(1)
- 4.4(2)
- 7.5(4)
- 8(1)
- 12(2)
- 27.9(2)
- 30(4)
- 33.6(1)
- 36(2)
- 55.6(2)
- 59(3)
- 60(2)
- 72(1)
- 90(1)
- 98.3(2)
- 137(1)
センサータイプ
- 1/3型(6)
- 1/2.3型(4)
- 1/2.5型(4)
- 1/2型(4)
- 2/3型(1)
- 1.28型(1)
- その他(8)
画素数
- 8万画素(1)
- 32万画素(2)
- 33万画素(1)
- 36万画素(6)
- 130万画素(4)
- 150万画素(2)
- 300万画素(4)
- 500万画素(6)
- 1000万画素(4)
- 1200万画素(2)
- 1400万画素(1)
種類
- カメラ本体(14)
カメラ本体
ブランド
- アートレイ
- Allied Vision(50)
- omron(オムロン)(38)
- SVS-VISTEK(34)
- オムロンセンテック(21)
- 東芝テリー(17)
- ホーザン(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- ミラック光学(1)
- INABA(因幡電機産業)(1)
- BASLER(バスラー)(1)
- 日立産業制御ソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「カラーモード」から絞り込む
カラー(7)
モノクロ(6)

USB2.0 近赤外線カメラ
アートレイ¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から22日以内出荷・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー)
アートレイ¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から47日以内出荷質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ)
アートレイ¥59,980~税込¥65,978~1台19日以内出荷質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CCDカメラ WOMシリーズ(カラー)
アートレイ¥109,800税込¥120,7801台27日以内出荷質量(g)120センサータイプソニーレンズCマウント電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7シャッターグローバル
USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)
アートレイ¥329,800税込¥362,7801個72日以内出荷ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0解像度4072×3046(出力)カラーモード白黒画素数1200万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)27.9レンズマウントCマウント撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)
アートレイ¥229,800~税込¥252,780~1個72日以内出荷ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0カラーモード白黒RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
USB3.0 CMOSカメラ (カラー)
アートレイ¥329,800税込¥362,7801個23日以内出荷ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0解像度4072×3046(出力)カラーモードカラー画素数1200万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)27.9レンズマウントCマウント撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
USB3.0 CMOSカメラ (カラー)
アートレイ¥229,800~税込¥252,780~1個72日以内出荷ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影質量(g)130外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7インターフェースUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ
アートレイ¥959,800税込¥1,055,7801個62日以内出荷可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影仕様冷却機能:なし質量(g)140外形寸法(mm)50.0×47.0×49.7電源USBバスパワー波長(nm)400~1700インターフェースUSB3.0解像度640×512(出力)RoHS指令(10物質対応)対応撮像画積(mm)3.2×2.56(有効)
USB3.0 インガス(InGaAs)カメラ
アートレイ¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個62日以内出荷可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影種類カメラ本体センサータイプInGaAsセンサー波長(nm)400~1700インターフェースUSB3.0カラーモードモノクロRoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ
アートレイ¥1,598,000~税込¥1,757,800~1台22日以内出荷電源電圧(V)DC12(ACアダプタ付属)シャッターグローバルRoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ)
アートレイ¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から22日以内出荷質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)
アートレイ¥59,980~税込¥65,978~1台19日以内出荷質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOS 超小型カメラ
アートレイ¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から19日以内出荷種類カメラ本体センサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントM12×P0.5メス
USB2.0 CCD ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)
アートレイ¥99,980税込¥109,9781台19日以内出荷質量(g)120センサータイプソニーレンズCマウント電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7シャッターグローバル