絞り込み
ブランド
- スイデン
- フルタ電機(7)
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(5)
- HERMADIX(4)
- スディラック社(4)
- グリーンライフ(2)
- ナカトミ(1)
- 南榮工業(1)
- Vornado(1)
- 誠和アグリカルチャ(1)

すくすくファン ステンレス 100V
スイデン¥49,980税込¥54,9781台当日出荷用途空気循環・施設園芸・栽培施設などに付属品取付け金具(Φ25.4以下の丸パイプ用)×4、取付け金具(□50mm以下の角パイプ用)×2、取付け金具(Φ32以下の丸パイプ用)×4、取付けボルトセット(M8×25ボルト(SUS)・M8ナット(SUS)・Φ8スプリングワッシャー(SUS))×各8トラスコ品番813-1235セット内容本体のみ材質ステンレス(本体)、樹脂(フロントガイドベーン)幅(mm)522型式天井吊り下げ質量(kg)7.8高さ(mm)493使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)248周波数(Hz)50/60電流(A)0.74/0.88(強)、0.53/0.64(弱)電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz78/88(強)、71/72(弱)モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×248×493消費電力(W)(50/60Hz)62/75(強)、47/57(弱)機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付保証期間1年間アズワン品番64-9623-41騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/62(強)、59.5/56.5(弱)標準消費電力料金(50Hz)1.9円/h標準消費電力料金(円/h)1.9/2.3上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)2.3円/h色(羽根)シルバー