絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(137)
  • タカショー(679)
  • タカギ(456)
  • カクダイ(403)
  • グリーンクロス(375)
  • セフティー3(263)
  • サンホープ(241)
  • 大和プラスチック(234)
  • アイリスオーヤマ(228)
  • エスコ(221)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
  • 住まいスタイル(203)
  • GAONA(ガオナ)(195)
  • 末松電子製作所(191)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(185)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(184)
  • ナイキ(176)
  • 日本マタイ(172)
  • 東京堂(165)
  • イーエス・ウォーターネット(160)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すくすくファン ステンレス 100V スイデン

    すくすくファン ステンレス 100V

    スイデン
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    用途空気循環・施設園芸・栽培施設などに付属品取付け金具(Φ25.4以下の丸パイプ用)×4、取付け金具(□50mm以下の角パイプ用)×2、取付け金具(Φ32以下の丸パイプ用)×4、取付けボルトセット(M8×25ボルト(SUS)・M8ナット(SUS)・Φ8スプリングワッシャー(SUS))×各8トラスコ品番813-1235セット内容本体のみ材質ステンレス(本体)、樹脂(フロントガイドベーン)幅(mm)522型式天井吊り下げ質量(kg)7.8高さ(mm)493使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)248周波数(Hz)50/60電流(A)0.74/0.88(強)、0.53/0.64(弱)電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz78/88(強)、71/72(弱)モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×248×493消費電力(W)(50/60Hz)62/75(強)、47/57(弱)機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付保証期間1年間アズワン品番64-9623-41騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/62(強)、59.5/56.5(弱)標準消費電力料金(50Hz)1.9円/h標準消費電力料金(円/h)1.9/2.3上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)2.3円/h色(羽根)シルバー
  • 電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ スイデン

    電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ

    スイデン(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
    仕様稼働日数(半日)30日付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード材質ASA質量(kg)2.4出力電圧(V)10000(無負荷時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
  • クイック碍子N スイデン

    クイック碍子N

    スイデン
    7,698税込8,468
    1ケース(100個)
    当日出荷
    樹脂製ですので簡単に、手早くポールに碍子を付ける事が出来ます。
    寸法(mm)19
  • カラーポール スイデン

    カラーポール

    スイデン
    9,998税込10,998
    1ケース(50本)
    翌々日出荷
    通常電柵設置時、30cm程、地面に埋めてご使用頂きます。
  • スプレーホース用カシメキャップ スイデン

    スプレーホース用カシメキャップ

    スイデン(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ACアダプター・ブレーカーセット スイデン

    ACアダプター・ブレーカーセット

    スイデン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ACアダプターと漏電遮断機のセット販売となります。
    用途屋内仕様適合機種SEF-100B・SEF-100-4W・SEF-500
  • ACアダプター接続コード(SEF-4W用) スイデン

    ACアダプター接続コード(SEF-4W用)

    スイデン
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    SEF-100-4W専用のACアダプタ接続コードです。
  • SEF-500専用高電圧出力線 スイデン

    SEF-500専用高電圧出力線

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SEF-500長さ(m)1.5
  • 出力電線(500m)アルミ スイデン

    出力電線(500m)アルミ

    スイデン
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミ線径(Φmm)1.2
  • NGカムロックカップリング スイデン

    NGカムロックカップリング

    スイデン
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。 ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。 ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性に優れています。
    材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
  • 電気さく SEF-100-B スイデン

    電気さく SEF-100-B

    スイデン
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    田んぼへのイノシシの侵入防止に役立ちます。
    用途獣害対策に。付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)トラスコ品番537-3907幅(mm)260ブルー高さ(mm)395材質(本体)ASA奥行(mm)170対象動物イノシシ・シカなど効果持続目安:約50日(半日乾電池使用時)、範囲目安:3000m(有効柵線距離)
  • NGネジコミジョイント スイデン

    NGネジコミジョイント

    スイデン
    2,298税込2,528
    1セット(6個)ほか
    8日以内出荷
    材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。
    用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
  • NGカップリング スイデン

    NGカップリング

    スイデン
    3,398税込3,738
    1セット(12個)ほか
    8日以内出荷
    材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。
    用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
  • 本体取付金具(電池用) スイデン

    本体取付金具(電池用)

    スイデン
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    本体わ木杭などに固定する場合にご使用頂きます。
    適合機種SEF-100-B・SEF-100S・SEF-500
  • 本体取付金具(バッテリー用) スイデン

    本体取付金具(バッテリー用)

    スイデン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合40B-19Lバッテリー用
  • 巻取器  金具付 スイデン

    巻取器 金具付

    スイデン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    出力柵線を収納する際にご使用頂けます。
  • 出力電線(200m) スイデン

    出力電線(200m)

    スイデン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    仕様より線タイプ。少しの距離や部材の継ぎ足しに。
  • ソーラーパネル スイデン

    ソーラーパネル

    スイデン
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    適合電気さく 戦猪走失 SEF-100-S・SEF-10-4W・ SEF-500・SEF-100-4W

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材