宅配BOX・宅配ポスト :「宅配BOX」の検索結果

宅配BOX・宅配ポストとは、戸建てや集合住宅に設置されている宅配便受け取り用のボックスです。宅配ポストは、 郵便物だけでなく、不在時の荷物も受け取れる宅配用と郵便物用の一体型。宅配BOXには、再配達依頼の手間が要らず、時間指定をせず荷物を受け取れる便利なタイプもあります。 受け取りの押印も宅配BOXが代行することが可能です。戸建て用の宅配ボックスには、ネットワークシステムにより、留守中でも荷物を受け取ることができ、スマートフォンで荷物の受け取り状況を確認できるタイプもあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「投函タイプ」から絞り込む
上入れ上出し(14)
上入れ前出し(1)
前入れ前出し(77)
前入れ後出し
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590 収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで タイプミドル
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。 宅配サイズ100の大型の荷物が受け散れる宅配ポストです。
質量(kg)17 材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス タイプポスト有り サイズ宅配100サイズ
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590 収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで タイプスリム
1台
42,980 税込47,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑 関連資料(0.55MB) (0.76MB) シリンダー錠 収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで 投函タイプ前入れ後取り出し
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

縦基調のフォルムでエントランスにすっきりと納めることができます。壁への埋め込みも可能です。
仕様本体のみ 材質めっき鋼板
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。 宅配サイズ120の大型の荷物が受け散れる宅配ボックスです。
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[宅配投函・取出蓋]ステンレス タイプポスト無し サイズ宅配120サイズ 施錠方法シリンダー錠 セキュリティシリンダーで施錠を行う仕様です。
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。 また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。 60サイズと80サイズの荷物を2個同時に受け取れる宅配ポストです。
質量(kg)18.1 材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス タイプポスト有り サイズ宅配60・80サイズ
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑、ポリカーボネート(ポスト部投函窓) 関連資料(0.55MB) (0.76MB) (0.82MB) シリンダー錠 収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで 投函タイプ前入れ後取り出し
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本 質量(kg)7.5 材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203 設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 投函タイプ前入れ/後ろ出し
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。) 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.8 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ 投函タイプ前入れ/後ろ出し
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0 質量(kg)14.7 材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム 設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠 投函タイプ前入れ/後ろ出し
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0 質量(kg)14.7 材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム 設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠 投函タイプ前入れ/後ろ出し
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

宅配ボックスと郵便ポストがひとつになった「宅配ポスト」 戸建住宅用の宅配ボックスと郵便ポストが一体化した今までにないアイテムです。 郵便物だけでなく、留守中の荷物も受け取りができるようになりました。
投函タイプ前入れ後出し 材質(本体)高耐食溶融亜鉛めっき鋼板/0.8t、(取出扉)SUS304/0.8t、(投入扉)SUS304/0.8t、(口金部)SUS304/1.5t(0.6t) 質量(kg)14.2 シリーズ1433シリーズ
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります