絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 日本マタイ(12)
- 第一ビニール(12)
- 新富士バーナー(7)
- 岩谷マテリアル(7)
- 小泉製麻(7)
- サンエー(7)
- グリーンフィールド(7)
- TOMSON(トムソン)(7)
- 渡辺泰(6)
- ボンサイ(6)
- セフティー3(5)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(5)
- エーアイシーテック(5)
- オーミヤ(5)
- 石黒金属(4)
- DAIM(2)
- モトコマ(2)
- フォレスト(2)
- AINO(愛農)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日本マタイ・第一ビニール・新富士バーナー・岩谷マテリアル・小泉製麻・サンエー・グリーンフィールド・TOMSON(トムソン)・渡辺泰・ボンサイ・セフティー3・イノベックス(旧:ダイオ化成)・エーアイシーテック・オーミヤ・石黒金属・DAIM・モトコマ・フォレスト・AINO(愛農)・ブランドをもっと見る
2ページ目: マルチ
商品豆知識

ステン ホールカッター
石黒金属(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷マルチやビニールの穴あけ作業に花苗・野菜苗・球根植え時の穴掘り作業に手を汚さないワンタッチ開閉式サビにくいステンレス製。材質ステンレス幅(mm)145(梱包寸法)材質(ハンドル)ポリプロピレン
マルチ穴あけ器
モトコマ(43件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
使い切り透明マルチ
セフティー3¥289税込¥3181個当日出荷地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。冬季の地温上昇に効果的です。用途土壌乾燥や雑草防止用材質ポリエチレン色透明(マルチ)長さ(m)5幅(cm)95寸法(m)0.95×5
コニコ菜園マルチ
日本マタイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷キュウリ、トマト、インゲン、ホウレンソウ、レタス、サツマイモ等の野菜づくりの必需品です。野菜つくりに45cmまでの幅の狭い畝に適した75cm幅のマルチシートです。用途地温上昇の抑制、土壌乾燥防止、雑草防止に。仕様穴なし材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色黒
ステンレス ロングホールカッター
石黒金属¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から3日以内出荷立ったまま楽に作業できるサイズ 刃部保護カバー付き サビにくいステンレス製用途マルチやビニールを使った花苗・野菜苗・球根植え付け時の穴あけ作業に。全長(mm)730
三層シルバーポリ 防虫マルチ
岩谷マテリアル¥34,980~税込¥38,478~1箱(200m×3巻)ほか5日以内出荷地温抑制と防虫に最適な農業用多層フィルムです。 三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。 アザミウマ類やアブラ虫等への防虫効果でウィルス病を予防します。 アルミの反射により、 地温を抑えます。 適度な水分を保持し、肥料の流出を防ぎます。 雑草を防止します。色シルバー長さ(m)200遮光率(%)90適合作物レタス、ダイコン、ハクサイ、ほうれん草、キュウリ、トマト、ナススイカ、メロン、カボチャ、ニンジン、ピーマン、マメ類(エンドウ、ソラマメ、インゲン)他
マルチ ハンディカッター
ボンサイ(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷上から押すだけで、農業用マルチシートやビニールシートの穴をあけることが可能です。用途農業用マルチシート・ビニールシート等の穴あけに。
ショットくん
マツモト¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷スライドコマを取り替えることで、1回当たりの供給量が変えられます。上のフタが半透明で、残量が確認できます。用途鉢植えに最適な施肥器!1ショットで正確な施肥ができます。作業者の薬剤接触回数を減らし、作業時間を大幅に短縮!ショットくん1台につき、スライドコマが2種ついてきます。本体質量(g)210タンク容量約500gパイプ外径(Φmm)【シュートパイプ】15
農業用アルミ蒸着シート ネオポリシャイン
エーアイシーテック¥27,980~税込¥30,778~1セット(50m×2本)4日以内出荷反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。 収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。用途果樹用厚さ(mm)0.1色シルバー長さ(m)50穴の有無有り
バルブプランター ギザ刃付
千吉(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷先端にギザ刃を付ける事で、従来のバルブプランターでは出来なかったマルチシートの上から使用する事が可能です。球根を植えつける穴を効率よく地面に開けるスチール製の専用ツールです。先端にギザを付ける事でマルチシートの上から使用する事が可能です。用途マルチの穴あけや球根の植え付け作業。仕様ギザ刃付・メモリ付材質本体:鉄、ハンドル:PVC直径(Φmm)80
三層シルバーポリ 保温用
岩谷マテリアル¥38,980~税込¥42,878~1箱(100m×2巻)ほか5日以内出荷熱を逃がさないシルバー効果で燃料費を大幅削減可能です。 早出し用のマンゴー栽培には、冬場の長期加温が必要ですが、夜間放熱を抑えるために、日没後に「シルバーポリ」を天井部・側面に内張りしたところ、約35%の暖房費削減効果が実測されました。また、早出し用のブドウ栽培に於いても、側面のみの展張で、約11%の削減効果を確認しています。 厚手三層シルバーの輝きと遮光性で、様々な利用が可能。 貯えられた熱気を逃がさない高い保温性があります。 光の反射性が高く、夏場のハウスやトンネル内の冷気を保ちます。 遮光率99%以上の為、短日処理等に利用できます。 他の資材に比べ、軽くて扱いが楽です。 電照菊など、夏場の保冷、遮光にも広く使われています。用途ハウス栽培、スイカ、メロン、イチゴ他。 短日処理 菊。 貯蔵用 保温・保冷シート。 トンネル栽培他。色シルバー長さ(m)100
マルチシート穴あけ火口コーン
新富士バーナー¥9,598税込¥10,5581個欠品中マルチシートの穴あけに 植付け穴も同時にあけることができます。 従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。質量(g)290寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシート穴あけマスター
ゴールデンスター(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個翌日出荷から3日以内出荷穴あけ作業がラクラク簡単、優れた切れ味のマルチシート穴あけ具。用途マルチシートの穴あけ具材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼材質(グリップ)PVC
ぽかぽかシート穴あき 透明
渡辺泰(12件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷換気作業不要の穴あき透明フィルムです。用途保温、防霜、促成などに材質PE厚さ(mm)0.04色透明長さ(m)20
植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1枚ほか6日以内出荷から9日以内出荷お好みの部分を手でむしると、簡単きれいに穴をあけられます。最高で3列千鳥の穴あきマルチとして使用できます。用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。仕様センターライン入り材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色黒幅(cm)95
モグ太郎
共栄製作所¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷畑への苗植えがラクラクスピーディーにできます。刈払機に取り付けるだけですぐに使えます。(M7、M8対応)用途マルチへの穴開けを同時に行わないでください。
ミシン目入菜園マルチ 黒
日本マタイ¥399税込¥4391個当日出荷お好きな位置で定植可能です。地温安定、雑草防止、跳ね返り防止に最適です。用途地温安定、雑草防止、跳ね返り防止。材質ポリエチレンサイズ95cm×10m
マルチ穴あけ器
冨永工業¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷刃先研磨済みで切れ味バツグン!。内面にビニールストッパー付きで、マルチ、ビニールと土の分別ができます。用途マルチの穴あけに。材質ステンレス鋼
菜園マルチ黒(ロール)
TOMSON(トムソン)¥809税込¥8901個(95cm×50m)7日以内出荷地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:玉ねぎ・にんじん・ほうれん草・ニンニクなど。用途マルチ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色黒質量(g)1100長さ(m)50幅(cm)95
菜園マルチ透明(ロール)
TOMSON(トムソン)¥799税込¥8791個(95cm×50m)7日以内出荷地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:玉ねぎ・にんじん・ほうれん草・ニンニクなど。用途マルチ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色透明質量(g)1100長さ(m)50幅(cm)95
ローズスタイル用ギボシ
第一ビニール(1件のレビュー)¥399税込¥4391個7日以内出荷ローズスタイルアーチの交差をおしゃれに連結できます。材質ポリエチレン、ポリプロピレン色ブラックアズワン品番64-9104-70
雑草抑制効果のある黒マルチ 5列穴
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥1,698税込¥1,8681巻4日以内出荷穴あきタイプの黒マルチ。用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。仕様センターライン入り材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色黒長さ(m)50穴径(Φmm)45幅(cm)95寸法(m)0.95×50寸法(cm×m)95×50RoHS指令(10物質対応)対応株間(cm)15
ニラ用火口Φ130
新富士バーナー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。 レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています! また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!全長(mm)685質量(kg)0.45(本体のみ)使用時間(分)(RZ-860使用時)約90火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:4.7(4000)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ スーパーカッター土取機
ボンサイ(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷育苗カップからの植え替えに使用でき、マルチの穴あけと同時に土も取ることが可能です。そこに野菜苗などを植え付けられます。用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。全長(mm)750
虫よけ銀マルチ
渡辺泰¥1,898~税込¥2,088~1巻7日以内出荷から8日以内出荷虫が銀色を嫌うという色彩反応を利用したマルチです。用途防虫、防草、防病、防霜などに材質PE厚さ(mm)0.03色シルバー長さ(m)20
雑草抑制効果のある黒マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚ほか4日以内出荷から9日以内出荷厚み約0.02ミリのマルチフィルム。用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色黒
プチコ(愛菜)
小泉製麻¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷支柱と保温フィルムが一体化しているトンネル資材です。1支柱を立てて。2フィルムを載せて。3フィルムを抑える。という作業が一度にできます。さらに、適度な通気性のある保温フィルムですので、。日中の高温時の換気作業が不要です。用途トンネル保温資材材質EVOH、ポリエチレン、FRP長さ(m)4.5幅(m)1.3透光率(%)約94
プチコ(愛菜)
小泉製麻¥7,198税込¥7,9181枚3日以内出荷支柱と保温フィルムが一体化しているトンネル資材です。1支柱を立てて。2フィルムを載せて。3フィルムを抑える。という作業が一度にできます。さらに、適度な通気性のある保温フィルムですので、。日中の高温時の換気作業が不要です。用途トンネル保温資材材質EVOH、ポリエチレン、FRP長さ(m)3幅(m)1.3透光率(%)約94
穴あきNINJAマルチ
オーミヤ¥13,980税込¥15,3781巻翌日出荷時間短縮、コスト削減で農作業を少しでも楽に!。作物収穫後のマルチ回収作業が不要で、処分手数料も不要の生分解マルチシート。土壌中の微生物により生分解され、水と炭酸ガスに分解されます。・作付け時の穴あけ不要!穴あけ作業の時間が短縮!。・マルチの回収作業不要!長時間の重労働不要!。・マルチの処分不要!処分の為の費用や運搬のコスト削減!。上下左右の穴間隔、穴サイズを調整しました。にんにくや玉ねぎなどの植え付けに最適な45mm穴です。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)用途作付け・家庭菜園・農業色ブラック寸法(m)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200000×950×0.014
穴あきNINJAマルチ
オーミヤ¥3,198税込¥3,5181巻翌日出荷子どもも大人も楽しく家庭菜園!。NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】。・とうもろこし。・キャベツ、レタス(春・秋)。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)用途作付け・家庭菜園・農業色ブラック質量(g)181寸法(m)10寸法(cm)列間:30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014穴径(mm)60行間寸法(mm)300
穴あきNINJAマルチ
オーミヤ¥3,198税込¥3,5181巻翌日出荷子どもも大人も楽しく家庭菜園!。NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】。・玉ねぎ。・にんにく。・ねぎ。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)用途作付け・家庭菜園・農業色ブラック質量(g)181寸法(m)10寸法(cm)列間:14寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014穴径(mm)45行間寸法(mm)150