絞り込み
穴径(Φmm)
ブランド
新富士バーナー・サンエー・グリーンフィールド・ボンサイ・石黒金属・モトコマ・松尾刃物製作所・セフティー3・ゴールデンスター・千吉・冨永工業・豊稔企販・マツモト・Family Tree・共栄製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φmm)から絞り込む
  • ぽんぽんカッター 松尾刃物製作所

    ぽんぽんカッター

    松尾刃物製作所(36件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に! 仕事がはやい。 押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。 種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。 刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
    用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす)白、赤(押えワク)
  • マルチ穴あけカッター 石黒金属

    マルチ穴あけカッター

    石黒金属(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    マルチやビニールの穴あけ作業に作業がはかどるキャッチャー棒付。 マルチ及びビニールをキャッチするキャッチ棒付。 刃部保護安全カバー付サビに強いステンレス製よく切れる波刃。高周波焼入。
    材質ステンレス特殊鋼(高周波焼入)高さ(mm)95(梱包寸法)材質(カバー)ポリプロピレン樹脂
  • マルチ火口 新富士バーナー

    マルチ火口

    新富士バーナー(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    マルチバーナーに取り付けることで、マルチシートに穴をあけることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチバーナープロ 新富士バーナー

    マルチバーナープロ

    新富士バーナー(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
    付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本トラスコ品番836-2177全長(mm)685シルバー、(持ち手:黒)本体質量(kg)0.45使用時間(分)約90火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
  • 楽々ステンマルチ穴あけ セフティー3

    楽々ステンマルチ穴あけ

    セフティー3(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マルチ・ビニール等の穴あけに最適です。上から押すだけで、マルチシートの穴をあけることが可能です。刃部はサビにくいステンレス製です。力が入りやすく、握りやすい木柄グリップを採用しています。大小2段刃のため軽い力で穴あけ作業ができます。野菜苗・花苗・種まき用やイチゴ・レタス等の穴あけに最適です。
    用途マルチ・ビニール等の穴空け作業。材質刃部:ステンレス グリップ部:木
  • ぽんぽんカッター替刃 松尾刃物製作所

    ぽんぽんカッター替刃

    松尾刃物製作所(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
  • マルチ穴あけ器ロング モトコマ

    マルチ穴あけ器ロング

    モトコマ(20件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
    用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABSシルバー
  • マルチ穴あけ器 モトコマ

    マルチ穴あけ器

    モトコマ(43件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
    用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
  • マルチ火口トッキー 新富士バーナー

    マルチ火口トッキー

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチシートの穴あけと同時に植付け穴をあけることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応根付け深さ(mm)58
  • ステン ホールカッター 石黒金属

    ステン ホールカッター

    石黒金属(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マルチやビニールの穴あけ作業に花苗・野菜苗・球根植え時の穴掘り作業に手を汚さないワンタッチ開閉式サビにくいステンレス製。
    材質ステンレス幅(mm)145(梱包寸法)材質(ハンドル)ポリプロピレン
  • ロングマルチ穴あけカッター 石黒金属

    ロングマルチ穴あけカッター

    石黒金属(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マルチ穴あけカッターシリーズ マルチ及びビニールをキャッチする、作業がはかどるキャッチャー棒付き よく切れる波刃 安全カバー付・サビに強いステンレス製
    材質本体/ステンレス特殊鋼(高周波焼入)、保護カバー/ポリプロピレン樹脂全長(mm)700
  • あなほる君 Family Tree

    あなほる君

    Family Tree(6件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    花苗、野菜の苗植えに!。簡単に苗植え用の穴あけができます。上部の黄色の握りを左右から押さえると口が開きます。
    全長(mm)230質量(g)297
  • ショットくん マツモト

    ショットくん

    マツモト
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    スライドコマを取り替えることで、1回当たりの供給量が変えられます。上のフタが半透明で、残量が確認できます。
    用途鉢植えに最適な施肥器!1ショットで正確な施肥ができます。作業者の薬剤接触回数を減らし、作業時間を大幅に短縮!ショットくん1台につき、スライドコマが2種ついてきます。本体質量(g)210タンク容量約500gパイプ外径(Φmm)【シュートパイプ】15
  • ステンレス ロングホールカッター 石黒金属

    ステンレス ロングホールカッター

    石黒金属
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    立ったまま楽に作業できるサイズ 刃部保護カバー付き サビにくいステンレス製
    用途マルチやビニールを使った花苗・野菜苗・球根植え付け時の穴あけ作業に。全長(mm)730
  • ホーラー サンエー

    ホーラー

    サンエー(3件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    3日以内出荷
    ポット苗の移植・種芋の深植の定番!! マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
    タイプ開閉式移植器兼穴あけ
  • マルチシート穴あけ火口コーン 新富士バーナー

    マルチシート穴あけ火口コーン

    新富士バーナー
    9,598税込10,558
    1個
    欠品中
    マルチシートの穴あけに 植付け穴も同時にあけることができます。 従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。
    質量(g)290寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチシート穴あけマスター ゴールデンスター

    マルチシート穴あけマスター

    ゴールデンスター(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    穴あけ作業がラクラク簡単、優れた切れ味のマルチシート穴あけ具。
    用途マルチシートの穴あけ具材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼材質(グリップ)PVC
  • マルチ ハンディカッター ボンサイ

    マルチ ハンディカッター

    ボンサイ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上から押すだけで、農業用マルチシートやビニールシートの穴をあけることが可能です。
    用途農業用マルチシート・ビニールシート等の穴あけに。
  • ハンドカッター 優 ボンサイ

    ハンドカッター 優

    ボンサイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ハンドタイプのマルチビニール穴あけ用品
    材質(刃)特殊鋼
  • マルチ穴あけ器 冨永工業

    マルチ穴あけ器

    冨永工業
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    刃先研磨済みで切れ味バツグン!。内面にビニールストッパー付きで、マルチ、ビニールと土の分別ができます。
    用途マルチの穴あけに。材質ステンレス鋼
  • バルブプランター ギザ刃付 千吉

    バルブプランター ギザ刃付

    千吉(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先端にギザ刃を付ける事で、従来のバルブプランターでは出来なかったマルチシートの上から使用する事が可能です。球根を植えつける穴を効率よく地面に開けるスチール製の専用ツールです。先端にギザを付ける事でマルチシートの上から使用する事が可能です。
    用途マルチの穴あけや球根の植え付け作業。仕様ギザ刃付・メモリ付材質本体:鉄、ハンドル:PVC直径(Φmm)80
  • ニラ用火口Φ130 新富士バーナー

    ニラ用火口Φ130

    新富士バーナー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。 レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています! また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
    全長(mm)685質量(kg)0.45(本体のみ)使用時間(分)(RZ-860使用時)約90火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:4.7(4000)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカッター 愛 ボンサイ

    スーパーカッター 愛

    ボンサイ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本ほか
    翌々日出荷
    マルチビニール穴あけに
  • ぽんぽんカッター 豊稔企販

    ぽんぽんカッター

    豊稔企販
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    マルチの穴あけ、トンネルの換気穴あけに使います。
  • モグ太郎 共栄製作所

    モグ太郎

    共栄製作所
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    畑への苗植えがラクラクスピーディーにできます。刈払機に取り付けるだけですぐに使えます。(M7、M8対応)
    用途マルチへの穴開けを同時に行わないでください。
  • ホーラーミニ H90M サンエー

    ホーラーミニ H90M

    サンエー
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    いちごの高設栽培や家庭菜園、ガーデニング等に。手軽にポット苗の定植穴をあけられるハンディタイプのホーラー。
    質量(g)585対応【ポットサイス】3.0号寸法(cm)24×9.5×23.5
  • ホーラーミニ H75M サンエー

    ホーラーミニ H75M

    サンエー
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    いちごの高設栽培や家庭菜園、ガーデニング等に。手軽にポット苗の定植穴をあけられるハンディタイプのホーラー。
    質量(g)505対応【ポットサイス】2.5号寸法(cm)24×8×21.5
  • ホーラーミニ H105M サンエー

    ホーラーミニ H105M

    サンエー
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    いちごの高設栽培や家庭菜園、ガーデニング等に。手軽にポット苗の定植穴をあけられるハンディタイプのホーラー。
    質量(g)715対応【ポットサイス】3.5号寸法(cm)24×11×24.5
  • ホーラーミニ サンエー

    ホーラーミニ

    サンエー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    植穴4.5cm、ホーラー最小サイズの開閉式移植器です。たまねぎ&セル苗の移植・定植に最適です。 マルチの上から差し込み、開閉するだけで穴あけと植付が同時に行えます。 ハンドルがクラウン(スキを合わせた部分)の中心線からズレているため、苗の挿入が容易です。 スキの上部にガイドになる延長部分があるので、苗がクラウンの中で安定する構造になっています。 植穴が小さく、たまねぎ苗やセル苗など小さい苗を植え付けても倒れにくいです。
    用途苗用植付器
  • 植栽オープナー用 筒刃 グリーンフィールド

    植栽オープナー用 筒刃

    グリーンフィールド
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
    用途70mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®;に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です材質鉄(防腐塗装処理)シルバー刃の種別直径70mm(3号ポット以下)
  • 植栽オープナー用 筒刃 グリーンフィールド

    植栽オープナー用 筒刃

    グリーンフィールド
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
    用途100mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®;に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です材質鉄(防腐塗装処理)シルバー刃の種別直径100mm(4号ポット)
  • 植栽オープナー用 筒刃 グリーンフィールド

    植栽オープナー用 筒刃

    グリーンフィールド
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
    用途150mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®;に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です材質鉄(防腐塗装処理)シルバー刃の種別150mm(5~6号ポット)
  • 植栽オープナー用 筒刃 グリーンフィールド

    植栽オープナー用 筒刃

    グリーンフィールド
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
    用途200mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®;に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です材質鉄(防腐塗装処理)シルバー刃の種別200mm(6~7号ポット)
  • 植栽オープナー セット グリーンフィールド

    植栽オープナー セット

    グリーンフィールド
    29,980税込32,978
    1セット
    9日以内出荷
    「植栽オープナー®;」と、「植栽オープナー®;用筒刃セット」がセットになったお得な商品です。簡単かつスピーディーに穴あけができるので、植栽の施工を短時間で綺麗に行うことができます
    用途植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です。ザバーン®;防草シート敷設面へ地被類などに植物を植える際に使用します。セット内容植栽オープナー(R)本体直径70mm(3号ポット以下)/100mm(4号ポット)/150mm(5~6号ポット)/200mm(6~7号ポット)穴あけ用筒刃六角ナット・ワッシャー:各6個材質鉄(防腐塗装処理)シルバー
  • 植栽オープナー用 筒刃セット グリーンフィールド

    植栽オープナー用 筒刃セット

    グリーンフィールド
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    植栽オープナー用の交換できる筒刃セット
    用途植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です。ザバーン®;防草シート敷設面へ地被類などに植物を植える際に使用します。セット内容直径100mm(4号ポット)/150mm(5~6号ポット)/200mm(6~7号ポット)穴あけ用筒刃六角ナット・ワッシャー:各6個材質鉄(防腐塗装処理)シルバー
  • 植栽オープナー グリーンフィールド

    植栽オープナー

    グリーンフィールド
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    シート面への植栽を行う際には、植栽オープナー®;を使用することで、容易に開口作業を行うことが可能です。土の取り出し作業とシート穴あけが同時に行うことができ、作業スピードの向上、また、植栽の景観の向上と、CO2の削減に配慮した商品となっております。
    用途植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です。ザバーン®;防草シート敷設面へ地被類などに植物を植える際に使用します。材質鉄(防腐塗装処理)シルバー刃の種別直径70mm(3号ポット以下)穴あけ用筒刃
  • マルチシート穴あけ火口コーン 新富士バーナー

    マルチシート穴あけ火口コーン

    新富士バーナー
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    マルチシートの穴あけに 植付け穴も同時にあけることができます。 従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。
    質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ スーパーカッター土取機用 圧縮矢 ボンサイ

    マルチ スーパーカッター土取機用 圧縮矢

    ボンサイ
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    スーパーカッター土取機専用の圧縮矢です。 【圧縮矢:大】…100mm、120mm用 【圧縮矢:小】…60mm、80mm用
    付属品六角レンチ
  • マルチ スーパーカッター土取機 替刃 ボンサイ

    マルチ スーパーカッター土取機 替刃

    ボンサイ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    スーパーカッター土取機専用の替刃です。 【サイズ目安】 60mm:オクラ、トウガラシ、豆類、玉ねぎ 80mm:ナス、キュウリ、トマト 100mm:イチゴ、レタス 120mm:白菜、カボチャ
    用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。付属品スパナ
  • マルチ スーパーカッター土取機 ボンサイ

    マルチ スーパーカッター土取機

    ボンサイ(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    育苗カップからの植え替えに使用でき、マルチの穴あけと同時に土も取ることが可能です。そこに野菜苗などを植え付けられます。
    用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。全長(mm)750

マルチ』には他にこんなカテゴリがあります

マルチ穴開け特集
おすすめ人気ランキング
マルチ穴開け器