絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(1)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- UNIT(ユニット)(1)

ニップルレンチ
KTC(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。トラスコ品番821-7887質量(g)80寸法L(mm)100寸法A(mm)4.5寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法C(mm)5.8寸法D1(mm)20寸法T(mm)10適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6













![エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品] エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873527-260916-02.jpg)
![バルブスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] バルブスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873518-260916-02.jpg)