REX(レックス)[自動車用品]
バルブスプリングコンプレッサー
バブルスプリングコンプレッサー
レバー式なので作業が早い
用途
エンジン整備に
寸法(mm)
開き寸法(mm):45~145
全長(mm)
440
寸法・サイズ(mm)
バルブアダプターサイズ:25・30
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04873518
RT13-266
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
1
お送りできません