絞り込み
種別
ベスト(3)
長袖ブルゾン(1)
色
ブラック(3)
ホワイト(1)
機能
発熱(3)
防寒(2)
サイズ
- 3L(1)
- L(3)
- LL(3)
- M(4)
- S(2)
材質
- 合成繊維(2)
ブランド
- PROMOTE(プロモート)
- モノタロウ(13)
- 自重堂(1,028)
- ジーベック(803)
- アイトス(621)
- クロダルマ(581)
- 桑和(403)
- Asahicho(旭蝶繊維)(401)
- bigborn(ビッグボーン)(388)
- コーコス信岡(363)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(360)
- バートル(242)
- AUTO-BI(山田辰)(233)
- アルトコーポレーション(213)
- ミドリ安全(213)
- アタックベース(184)
- アルベ(チトセ)(146)
- 寅壱(132)
- 大川被服(126)
- I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)(91)
- 村上被服(76)
- ブランドをもっと見る
特価

ワイルドヒートジャケット
PROMOTE(プロモート)¥29,900税込¥32,8901着翌々日出荷最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。用途日常使いやアウトドアに種別ジャケット材質表地・裏地:ポリエステル機能発熱、ウォッシャブル表示LED強/赤、中/白、弱/青温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA)
PROMOTE(プロモート)¥8,490税込¥9,3391着翌々日出荷ワイルドヒートジャケット専用バッテリー付属品Type-Cケーブル×1質量(g)300バッテリーLi-ionバッテリー(※ヒートジャケット専用QC3.0/12V対応)充電時間(時間)約6 (目安)バッテリー容量(mAh)約14400(3.63V52.27Wh/定格容量8700mAh5V)
速暖!ヒートベストEX (セット品)
PROMOTE(プロモート)¥24,900税込¥27,3901セット当日出荷から翌々日出荷約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。種別ベスト色ブラック電源充電式AC100~240Vヒーターナノ通電性繊維ヒーター機能発熱/防寒表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3400素材ナイロン、ポリエステル使用充電器出力電圧8.4V保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)バッテリー寿命約500回
速暖!ヒートベストEXW (セット品)
PROMOTE(プロモート)¥24,900税込¥27,3901セット翌々日出荷約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。種別ベスト色ホワイト電源充電式AC100~240Vヒーターナノ通電性繊維ヒーター機能発熱/防寒表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3400素材ナイロン、ポリエステル使用充電器出力電圧8.4V保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)バッテリー寿命約500回
ベルトウォーマー用モバイルバッテリー
PROMOTE(プロモート)¥1,990税込¥2,1891個翌々日出荷容量(5200mA)で長時間使用可能!用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに質量(g)(約)120、(バッテリー)約100バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5200
ベルトウォーマー
PROMOTE(プロモート)¥4,690税込¥5,1591個翌々日出荷腰の冷えに遠赤外線効果でほっかほか!付属品リチウムイオンバッテリー、USB充電コード質量(g)ベルト:約220加熱方式ナノメタルファイバーヒーターバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(3.7V/5200mA)バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)3.7温度調節3段階(強・中・弱)ベルト寸法(mm)W1220xD20xH130バッテリー容量(mAh)5200使用充電器USB-A型/出力DC5V(別売です。)
速暖!フィットベスト
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901着翌々日出荷から9日以内出荷背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質ポリエステル色ブラックバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)3400加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
速暖!ヒートベスト用大容量バッテリー(3400mA)
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥5,590税込¥6,1491個当日出荷大容量(3400mA)で長時間使用可能!用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに寸法(mm)約44×75×22色ブラック質量(g)約100、(バッテリー)約100