曜日別特売

BIYON-BIYON トレーナー

BIYON-BIYON トレーナー - COVER WORK(カバーワーク)BIYON-BIYON トレーナー - COVER WORK(カバーワーク)BIYON-BIYON トレーナー - COVER WORK(カバーワーク)BIYON-BIYON トレーナー - COVER WORK(カバーワーク)BIYON-BIYON トレーナー - COVER WORK(カバーワーク)BIYON-BIYON トレーナー - COVER WORK(カバーワーク)BIYON-BIYON トレーナー - COVER WORK(カバーワーク)BIYON-BIYON トレーナー - COVER WORK(カバーワーク)

新感覚"超"ストレッチ素材を採用。
もっちりとした肌触りもよく、どんな体の動きにもフィットします。
正面の大きなポケットに加えて、両脇にも便利なポケットがあり、ちょっとした外出にも使いやすい。

混率(%)
ポリエステル88・ポリウレタン12
機能
ストレッチ
内容量
1着
全10種類を絞り込む
色
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04596352TMF-545100チャコールS裄丈:570、着丈:660、身幅:500、袖口:105
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
04596397TMF-545100チャコールLL裄丈:585、着丈:720、身幅:575、袖口:120
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
04596422TMF-545100ブラックL裄丈:580、着丈:700、身幅:550、袖口:115
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
04596458TMF-545100チャコールM裄丈:575、着丈:680、身幅:525、袖口:110
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
04596501TMF-545100チャコールL裄丈:580、着丈:700、身幅:550、袖口:115
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
04596580TMF-545100チャコール3L裄丈:590、着丈:740、身幅:600、袖口:125
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
04596607TMF-545100ブラックS裄丈:570、着丈:660、身幅:500、袖口:105
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
04596616TMF-545100ブラック3L裄丈:590、着丈:740、身幅:600、袖口:125
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
04596641TMF-545100ブラックLL裄丈:585、着丈:720、身幅:575、袖口:120
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
04596650TMF-545100ブラックM裄丈:575、着丈:680、身幅:525、袖口:110
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする