COVER WORK(カバーワーク)
ブロックフリース ハーフジップブルゾン
表地には保温性に優れ、軽量で動きやすい「ブロックフリース」を使用。
秋はアウター、冬はミドルレイヤーで着用することで季節に合った着こなしが可能。
作業中に便利な左肩ペン差し付き。
混率(%)
ポリエステル100
機能
保温
内容量
1着
全8種類を絞り込む
色
チャコール
ブラック
サイズ
3L
L
LL
M
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04596327
TMF-6565
ブラック
LL
裄丈:760、着丈:680、身幅:600、袖口:110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
04596336
TMF-6565
チャコール
3L
裄丈:770、着丈:700、身幅:620、袖口:115
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
04596361
TMF-6565
チャコール
L
裄丈:740、着丈:660、身幅:580、袖口:105
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
04596379
TMF-6565
ブラック
M
裄丈:720、着丈:640、身幅:560、袖口:100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
04596388
TMF-6565
チャコール
LL
裄丈:760、着丈:680、身幅:600、袖口:110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
04596467
TMF-6565
ブラック
L
裄丈:740、着丈:660、身幅:580、袖口:105
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
04596510
TMF-6565
ブラック
3L
裄丈:770、着丈:700、身幅:620、袖口:115
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
04596528
TMF-6565
チャコール
M
裄丈:720、着丈:640、身幅:560、袖口:100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください