絞り込み
ブランド
特性
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 腕カバー

701件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
61015 手甲 桑和61015 手甲桑和(1件のレビュー)
959税込1,055
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
サイズF混率(%)ポリエステル100(裏 綿100)素材マジックテープ付(リバーシブル)幅(cm)13.5分類機能タフ素材、イージーアイロン扇内寸(cm)22.5扇外寸(cm)31.5
アズツール耐切創アームカバー アズワンアズツール耐切創アームカバーアズワン
1,230税込1,353
1双
欠品中
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。 耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー材質高強度PE(ポリエチレン)アズワン品番4-1072-01
ジャストウォーカーニッカ止め FUKUTOKU(福徳産業)ジャストウォーカーニッカ止めFUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
629税込692特価
1組
当日出荷
ズボンの裾止めやソックス止めなどに。足元スッキリで作業効率アップ!安心の日本製です。
サイズフリー材質ポリエステル・ポリウレタン・PVC・鉄質量(g)40(1足)幅(cm)4足首周り(cm)20~34(調節可)
竹糸くんアームカバー 三重化学工業竹糸くんアームカバー三重化学工業(2件のレビュー)
529税込582
1双
当日出荷
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。 縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業 、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性材質レーヨン、ゴム、スパン糸混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20紫外線カット0.98RoHS指令(10物質対応)対応洗濯方法手洗い
遮熱腕カバー マックス[手袋]遮熱腕カバーマックス[手袋]
8,998税込9,898
1組
欠品中
熱と炎に対して優れた防護性能を発揮する「メタ系アラミド繊維」にアルミコーティング加工を施しています。
アズワン品番61-4696-57
麻混腕カバー 鈴木産業麻混腕カバー鈴木産業(3件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
乾きやすくサラッとした風合い
カラーアソート(ピンク・みどり・青・黒・グレー)※色指定はできません材質綿/麻/その他全長(cm)約38RoHS指令(10物質対応)対応
腕カバー 両ゴム デニム おたふく手袋腕カバー 両ゴム デニムおたふく手袋(1件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
材質綿75%、ポリエステル20%、レーヨン5%全長(cm)約36
冷感 パワーストレッチ  アームカバーメッシュ おたふく手袋冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュおたふく手袋(3件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
ノースリーブ、半袖のウェアと組み合わせ可能なアームアバー。 紫外線カットするだけでなく、接触冷感と吸汗速乾機能を備え、不快な汗のべたつきを抑えます。
サイズL材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%機能冷感全長(cm)42RoHS指令(10物質対応)対応
HG 7G腕カバーロング アトムHG 7G腕カバーロングアトム(1件のレビュー)
769税込846
1双
当日出荷
耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。 裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。 厚手で丈夫なショートタイプ。
用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理サイズフリー幅(mm)(カフス)8.3厚さ(mm)1.8混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100全長(cm)19.6耐切創性EUカットレベル4
耐切創・耐衝撃腕カバー TRUSCO耐切創・耐衝撃腕カバーTRUSCO
3,198税込3,518
1双
当日出荷
高い耐切創性に加え、柔らかさや低発じん性を持つ繊維「ケブラー[[(R)]]SD」を使用しています。耐切創性、耐衝撃性を兼ね備えた肘カバーです。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たします。
用途切創および打撃などの危険がある作業時に。イエロー材質ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタン仕様耐切創レベル5、10ゲージ編耐切創性52018年トラスコ掲載ページ6 0287
耐薬腕カバー PA7502 ゴールドウイン耐薬腕カバー PA7502ゴールドウイン
4,998税込5,498
1双
欠品中
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」の表面に薬品性能に優れたPTFEをコーティングした素材「耐薬プリータ」を使用した腕カバーです。 下記の耐薬性能表はあくまで目安です。 使用の際には実用性能を確認の上ご使用下さい。
ホワイトサイズFREE特性耐薬品材質耐薬プリータ仕様腕カバー履き口、手首口ゴム絞り仕様グレードクラス100~100000RoHS指令(10物質対応)対応
竹糸くん 耐切創アームカバー 三重化学工業竹糸くん 耐切創アームカバー三重化学工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
竹由来のレーヨン糸と裏面パイル編み加工で、アラミド糸が直接肌に触れなく、 これまでにない着け心地の良い耐切創アームカバーとなりました。 裏面(肌に触れる部分)にレーヨン糸を使っているので、装着するとひんやりし、肌触りも良い。 アラミド糸耐切創試験結果 耐切創レベル;5(EN388;2003)
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業特性耐切創材質レーヨン、アラミド、ゴム、スパン糸横幅(mm)100総幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
PEVA腕カバー 宇都宮製作[手袋]PEVA腕カバー宇都宮製作[手袋]
2,498税込2,748
1箱(12双)
7日以内出荷
材質PEVAトラスコ品番836-5315クリア全長(cm)37
ジーンズ製手首保護カバー TRUSCOジーンズ製手首保護カバーTRUSCO
1,998税込2,198
1組
当日出荷
擦に強いデニム生地を使用しています。 マジックテープ仕様です。 厚手タイプです。
ブルー材質綿タイプ厚手
帆布腕カバー 柏田製作所帆布腕カバー柏田製作所
1,298税込1,428
1双
当日出荷
サイズF材質#10号綿帆布仕様(肩口)20cm全長(cm)50袖口囲(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応
アームカバー(12双入) 住商モンブランアームカバー(12双入)住商モンブラン
2,598税込2,858
1袋
3日以内出荷
手軽に袖口の濡れと汚れの予防ができるアームカバー。
サイズフリー混率(%)防水加工素材EVA(酢酸ビニール共重合体)
アームバンド 住商モンブランアームバンド住商モンブラン
2,498税込2,748
1組
当日出荷
サイズフリー
250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) エスコ250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)エスコ(3件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に特性耐切創エスコ品番EA355KB-10A全長(mm)250質量(g)19混率(%)ケブラー100関連資料仕様(0.06MB)
515mm 腕カバー(熔接用) エスコ515mm 腕カバー(熔接用)エスコ
4,670税込5,137
1個
当日出荷
手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質耐熱コットンエスコ品番EA353AR-10質量(g)145(片腕あたり)幅(cm)(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7全長(cm)51.5職業別シーン溶接工
C500 スリーブ UVEX(ウベックス)C500 スリーブUVEX(ウベックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。組立作業。メンテナンス、修理運送、物流醸造、飲料業界。材質/仕上竹レーヨン、Dyneema[[(R)]]、ガラス、ポリアミドライムグリーン厚さ(mm)1.2~1.6規格EN 388(CE 4542)耐熱性EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。特性涼感、耐切創
ショートマジック手甲 2530-915 寅壱ショートマジック手甲 2530-915寅壱(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
短い方が仕事がやりやすい。 そんな現場の声に応えて誕生したのがこのタイプ。
サイズフリー混率(%)ポリエステル90・綿10
GABA 突き刺し防止 腕カバー FALCON(ファルコン)GABA 突き刺し防止 腕カバーFALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1双
当日出荷
ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
ライトグレーサイズフリー特性突刺し防止仕様3D縫製幅(cm)17全長(cm)38表面人工スエード質量(g/双組)240生地(中生地)ポリエステルクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能高密度素材
スペクトラCX  アームプロテクター FALCON(ファルコン)スペクトラCX アームプロテクターFALCON(ファルコン)
4,298税込4,728
1双
当日出荷
刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター! ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。 非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。 海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。
特性耐切創質量(g)80横幅(mm)70全長(cm)40ゲージ数10耐切創性EUカットレベル5RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素コート腕カバー アズワンフッ素コート腕カバーアズワン
5,490税込6,039
1双
翌々日出荷
フッ素コートした繊維により耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-7711-01材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
静電気除去アームカバー TRUSCO静電気除去アームカバーTRUSCO
4,498税込4,948
1双
当日出荷
静電気を嫌う作業にはアームカバーの併用が効果的。腕、肘と机などとの摩擦による静電気を除去できます。
用途電子部品、精密部品を取り扱う工場などに。特性静電気除去トラスコ品番114-0566材質極細繊維不織布幅(mm)最大250厚さ(mm)0.5ブラック質量(g)32タイプ腕カバー機能静電気除去全長(cm)30表面抵抗率(Ω)3×104最大伸長(mm)250
ポリエチアームカバー リーブルポリエチアームカバーリーブル
899税込989
1箱(25組)
当日出荷
腕の汚れを手軽にガード、軽くてソフトな使い心地。
材質ポリエチレンサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ツヌーガアームカバー FUKUTOKU(福徳産業)ツヌーガアームカバーFUKUTOKU(福徳産業)
949税込1,044
1双
3日以内出荷
東洋紡の接触冷感生地Tsunooga使用。耐切創レベル5/C。触った瞬間ひんやり。洗濯しても冷たさそのまま。
長さ(cm)15素材ツヌーガ100%耐切創性5/C厚さ(cm)15特性特性耐切創/クール/UVカット
腕カバー付手袋”ニュービニローブ” SHOWA(ショーワグローブ)腕カバー付手袋”ニュービニローブ”SHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
厚地ですが、ソフト仕上げで柔軟性を兼ね備えています。柔軟性に優れたニュービニローブに肩口までの腕カバーを付け、水や汚れから腕全体を保護します。
用途自動車関連業に。土木建築業に。漁業・水産業に。清掃・サービス業に。材質素材(樹脂部):塩化ビニル樹脂、素材(繊維部):綿、ポリエステル、その他オレンジ
ビニール腕カバー ブルー ミエローブビニール腕カバー ブルーミエローブ
559税込615
1双
5日以内出荷
寒くても堅くなりにくく、柔軟性に優れています
材質(本体):塩化ビニール樹脂(可塑剤)ブルー質量(g)94全長(cm)37RoHS指令(10物質対応)対応
腕カバー 手甲付 ヤマショウ腕カバー 手甲付ヤマショウ
399税込439
1個
4日以内出荷
袖ゴムタイプの腕カバーです。家事や日焼け対策に。
用途家事や日焼け対策材質ポリエステル80% 綿20%アソートサイズフリー全長(cm)38
ガーデン腕カバー花柄アソート ヤマショウガーデン腕カバー花柄アソートヤマショウ
399税込439
1双
4日以内出荷
袖口の汚れや紫外線対策に!優しい色合いのガーデン腕カバー ※アソート商品のため、柄と色は選択できませんので、予めご了承ください。
用途ガーデニングや袖口が汚れやすい作業に材質ポリエステル100%アソートサイズフリー
SUMMAN 溶接牛革腕カバー DELTAPLUSSUMMAN 溶接牛革腕カバーDELTAPLUS
2,698税込2,968
1組
5日以内出荷
溶接作業に便利な牛革腕カバーです。溶接時の火花や切傷などから腕を保護します。伸縮ゴムタイプで簡単着用。片腕のみの使用も可能です。
用途溶接作業におすすめです仕様袖口伸縮性あり材質牛革厚さ(mm)約1.2~1.3グレーサイズフリーサイズ規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2幅(cm)約18全長(cm)約41
撥水ミドル丈袖カバー コーコス信岡撥水ミドル丈袖カバーコーコス信岡
999税込1,099
1双
3日以内出荷
ナイロン100%で撥水性に優れています手首のみで固定されるため、圧迫感がなく湿気も籠らない
用途農作業ガーデニング家事軽作業全般サイズF混率(%)ナイロン100製品質量(g)40適応寸法(cm)長さ:21
ラバーホープV55cm アトムラバーホープV55cmアトム
1,598税込1,758
1双
当日出荷
綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋です。手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など。トラスコ品番862-1473材質表:天然ゴム、裏:綿100%厚さ(mm)1.3サイズLL全長(cm)55中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
きねや 青縞手甲 色差し 5枚 きねや足袋きねや 青縞手甲 色差し 5枚きねや足袋
1,598税込1,758
1組
4日以内出荷
国産藍染め生地を使用した武州藍染め手甲。刺し子の色を変えた別注カラー。
幅(cm)約10.7
UVグローブ アクアプラス アルファックスUVグローブ アクアプラスアルファックス
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
抗菌・防臭加工をプラス。気化冷却効果で汗をかけばかくほど涼感アップ。プールや海、アウトドアでもしっかりUVケア。水陸両用。プールや海でも使えます。マイナス5℃気化冷却効果※メーカー測定基準により、製品の裏面(肌接触面)温度の測定値になります。体感を保証するものではありません。(試験番号S21-03088/ユニチカガーメンテック(株)調べ)近赤外線70%カット指先までしっかりケアスマホ対応、着けたままスマホを操作できます。親指、人差し指、中指に導電糸を使用しているため、着けたまま動作サクサク内側は通気性の良い伸び伸びメッシュ二の腕スッキリUVカット率99%UPF最高ランク50+
アクア質量(g)58(双)総丈(cm)(置き寸)58紫外線カット0.99素材外側:レーヨン、ポリウレタン、内側メッシュ:ナイロン、ポリウレタン特性UVカット、抗菌・防臭、クール、スマホ対応、通気性手囲い(cm)約18~22
防塵腕カバー エスコ防塵腕カバーエスコ
1,900税込2,090
1双
翌日出荷
PUラミネート生地を使用した防塵タイプのアームカバーです。
材質ポリエステル(全長(mm)320サイズフリー入数(双)1
[ケブラー]腕カバー [ケブラー]腕カバー(耐切創) エスコ[ケブラー]腕カバー [ケブラー]腕カバー(耐切創)エスコ
850税込935
1双
当日出荷
耐切創・耐熱性手首や腕の安全保護に最適です。テーパー編のため締め付け感が少なく、また冷感繊維を入れているため、従来品に比べ着用感が良好です。
材質ケブラー全長(mm)170
B-200 耐切創スリーブ monotekB-200 耐切創スリーブmonotek
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
ズレ落ちにくい上腕ゴム付きです。 親指ホールで手の甲までカバーします。 耐切創レベル3(ANSI CUT規格)
材質超高強度ポリエチレン繊維、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタンサイズフリー特性耐切創
腕カバー ポリウレタン/青 450mm エスコ腕カバー ポリウレタン/青 450mmエスコ
965税込1,062
1双
翌日出荷
耐久性があり、破れにくい。防水性、抗菌性、殺菌性があります。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
全長(mm)450ブルーアズワン品番65-2118-50素材ポリウレタン医薬品医療機器等法医薬部外品
腕カバー