絞り込み
材質
- 鉄すべて(1)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- タナカ(9)
- サンユー(8)
- BXカネシン(6)
- カナイ(5)
- アイテック[建築金物](4)
- フクビ化学(3)
- 八幡ねじ(3)
- LILIEL(リリエル)(3)
- 栗山百造(2)
- OHSATO(大里)(2)
- 国元商会(2)
- テザック(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ナニワボールト(1)
- 晃和(1)
- 東西電気産業(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
「材質」から絞り込む
鉄すべて(1)
鉄亜鉛めっき鋼板(1)

耐震Jケーブル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷【木造住宅用接合金物】ホールダウン金物を基礎と直結、転び止めのアンカーボルト不要、施工が非常に簡単、あらゆるタイプのホールダウン金物に適応、ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー【適合ホールダウン金物】S-HD10・S-HD15・S-HD20・S-HD25・HD-B10・HD-B15・HD-B20・HD-B25 ・HD-N5・HD-N10・HD-N15・HD-N20・HD-N25 全てのホールダウン金物に適合、適合木造工法形式、軸組工法(在来工法)3階建以下 、枠組壁工法(2×4工法)3階建以下、上記以外の工法でホールダウン金物を使用する工法、短期基準耐力:36.4kN、最大引張荷重:84.6kNセット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)M16×440最大引張荷重(kN)84.6短期基準接合耐力(kN)36.4