31ページ目: 入浴関連

2,258件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レザーバックミラー 小野シャンブル

    レザーバックミラー

    小野シャンブル
    3,898税込4,288
    1台
    8日以内出荷
    折り畳み可能なミラーです。
    寸法(mm)鏡/160×225、本体/208×566
  • HERSバスラボ 1ケース 白元アース

    HERSバスラボ 1ケース

    白元アース
    7,898税込8,688
    1ケース(16個×12錠)
    3日以内出荷
    時間によって変わる金木犀の香りを4つのシーンに分けて表現しました。秋めく街中で感じたノスタルジックな気分にゆったりと浸ってください。うるおい炭酸湯でゆったりバスタイム。なめらかな泡が湯面にただよいお湯に溶けてすべすべな肌ざわりに。炭酸ガスが温浴効果を高め血行を促進し疲労回復や肩こり・腰痛冷え性に効果があります。効能:疲労回復冷え性肩のこりあせもしっしん荒れ性にきび腰痛神経痛痔リウマチしもやけひびあかぎれ。使用方法:家庭用浴槽にお湯(約200L)を張り本品1錠(45g)を入れ錠剤を溶かしきってから入浴してください。泡が消えた後も炭酸ガスがお湯に溶け込んでいるので効果は長続きします。溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
    成分炭酸水素Na 、炭酸Na 、硫酸Na 、コハク酸、デキストリン、PEG6000、ヒアルロン酸Na-2、POE(300)POP(55)、ケイ酸Ca、香料、(+/-)赤102、黄4、黄5セット内容秋めく街中に咲く金木犀 12錠×16個入アズワン品番69-1263-69入数45g×12錠
  • いい湯旅立ちにごり炭酸湯 1ケース 12錠×16個入 白元アース

    いい湯旅立ちにごり炭酸湯 1ケース 12錠×16個入

    白元アース
    7,898税込8,688
    1ケース(16個×12錠)
    3日以内出荷
    医薬部外品。[効能]疲労回復、冷え性、肩のこり、あせも、しっしん、荒れ性、にきび、腰痛、痔、リウマチ、しもやけ、ひび、あかぎれ。泡が消えた後も炭酸ガスがお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。子供のころ毎日かよった駄菓子屋さん。懐かしいお菓子の香りが広がるお風呂で昭和のレトロな気分に浸りながら思い出バスタイム!。使用方法:家庭用浴槽にお湯(約200L)を張り本品1錠(45g)を入れ錠剤を溶かしきってから入浴してください。溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
    成分炭酸水素Na 、炭酸Na 、硫酸Na 、コハク酸、デキストリン、PEG6000、流動パラフィン、酸化Ti、チンピエキス、ショウキョウチンキ、無水エタノール、ケイ酸Ca、香料、(+/-)赤102、赤106、青2、黄4、黄5、黄202(1)名称バスアワーVCSW2(梅ジャムの香り、オレンジガムの香り、青りんご餅の香り、あんず飴の香り)香り昭和レトロ 駄菓子商店アズワン品番69-1263-71入数45g×12錠
  • ビナール カーラー ノーブランド

    ビナール カーラー

    ノーブランド
    799税込879
    1袋
    5日以内出荷
    ビナール モイスチャーカーラーの別売りセット。
    セット内容カーラー×4、クリップ×4材質カーラー:ウレタンフォーム、ポリプロピレン、クリップ:ポリプロピレン耐熱温度(℃)70
  • フリーネPro おてがる快護タオル ノンアルコール 日本製 第一衛材

    フリーネPro おてがる快護タオル ノンアルコール 日本製

    第一衛材
    4,998税込5,498
    1箱(30枚×30パック)
    6日以内出荷
    お肌のかぶれを和らげるうるおい成分(桃の葉エキス)配合。お肌にやさしい弱酸性&ノンアルコールタイプ。袋のまま電子レンジやホットキャビで温め可能。おむつ交換時のおしりふきに。お風呂に入れない時のからだふきに。介護時による手の汚れに
    用途体拭き、おしり拭き、よごれ拭きなどに。桃の葉エキス配合 弱酸性 温めて使える 大判 介護 おむつ交換 おしりふき からだふき ウェットティッシュ材質不織布シートサイズ(cm)30×20
  • どこでもすいマット あしかメディ工業

    どこでもすいマット

    あしかメディ工業
    25,980税込28,578
    1箱(300枚)
    5日以内出荷
    交差感染対策用としてバスマットでの使用や汚染防止用としてポータブルトイレの下敷きでの使用などどこでもお使いいただけます。表面は吸水加工になっており裏表が分かりやすいようにプリントが入っています。裏面は転倒防止用の防滑ラミネート加工を施しており安全にお使いいただけます。ミドルの他レギュラーハーフの計3種類をご用意していますのでご施設に合ったサイズをお選びいただけます。
    材質防滑ラミネート面: ポリエチレン、吸水面:再生クレープ紙寸法(横×縦)(mm)500×390アズワン品番69-8920-50吸水量約51cc(メーカー調べ)
  • Ag+快適バスマット MR-148シリーズ テラモト

    Ag+快適バスマット MR-148シリーズ

    テラモト
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    銀イオンと光触媒により、優れた抗菌効果を発揮します。特殊構造繊維で、吸水性・速乾性に優れています。
    材質基布:ポリエステル・綿、パイル:アクリル、裏面:EVA(酢酸ビニル)・滑り止め加工洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
  • たちあっぷⅡ浴室用 CKA-Yシリーズ 矢崎化工

    たちあっぷⅡ浴室用 CKA-Yシリーズ

    矢崎化工
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    浴室・脱衣所での立ち上がり、歩行・移乗をサポートします。必要な場所に置くだけですぐに使用できる工事不要の手すりです。
    材質手すり/プラスチック被覆ステンレスパイプ、手すりジョイント/プラスチック、ベース・スタンド/ステンレス、マット/PVC・マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×660×700~850(50間隔・4段階調節)
  • 温浴シャワーベンチ HPフィット 536シリーズ Aron(アロン化成)

    温浴シャワーベンチ HPフィット 536シリーズ

    Aron(アロン化成)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    シャワーベンチに座ったまま温浴できる。入浴介護の負担を軽減。身体が芯まで温まる。工事不要で誰でも簡単に設置できる。折りたたみ式でコンパクトサイズ
    材質温浴ユニット本体/PP、座面・背もたれ/PE、グリップ/エラストマー、ひじ掛け/PP、脚ゴム/合成ゴム、ソフトパッド/EVA、パイプ/アルミニウム質量(kg)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46~48×57~58×99~124、座面までの高さ/33~43折りたたみ寸法(cm)W69×D35×H97~107最大使用者体重(kg)100
  • シャワーラクV 通常タイプ SWRシリーズ ウチエ

    シャワーラクV 通常タイプ SWRシリーズ

    ウチエ
    95,980税込105,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    脚部が左右に開くので乗り降りがしやすいです。
    仕様通常タイプ材質本体:アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、座シート:EVA ・背シート:ナイロンメッシュ寸法(mm)本体/470×940×865~945、座面/390×400質量(kg)約12耐荷重(kg)約100キャスター前輪/Φ5インチ(キャスターダブルロック付き)、後輪/Φ10インチ(足元ストッパー付き)
  • ニギリバーL型 RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーL型

    RELIANCE(リラインス)
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷から15日以内出荷
    全国の公共住宅に採用されている温かみのある樹脂製ニギリバー。浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
    材質パイプ(芯材)/アルミ、(被膜)/ポリプロピレン、ブラケット/ポリアセタールホワイト色浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオル掛シングル 六角タッピングネジ6mm付 R6203-Sシリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオル掛シングル 六角タッピングネジ6mm付 R6203-Sシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    7,198税込7,918
    1本
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。
    材質真鍮仕上クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • スライドシャワーフック Φ30用 クロムメッキタイプ R29CHシリーズ RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック Φ30用 クロムメッキタイプ R29CHシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂寸法(mm)Φ30用仕上本体/クロムメッキ、ハンガー/グレー浴室使用可否付属ビス有無無し
  • ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R8907CHシリーズ RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R8907CHシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    9,498税込10,448
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
    材質パイプ/ステンレス、カバー/ABS樹脂、ベース/POM仕上パイプ/研磨、カバー/クロムメッキ、ベース/グレー色浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオル掛 六角タッピングネジ6mm付 R4603シリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオル掛 六角タッピングネジ6mm付 R4603シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷
    高級感あるサニタリー金物です。
    材質ステンレス仕上研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ニギリバーL型 RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーL型

    RELIANCE(リラインス)
    32,980税込36,278
    1本
    8日以内出荷
    ホテル・住宅に採用されているスタンダードデザイン。真鍮クロームメッキの握りバーです。
    材質真鍮寸法(mm)Φ25.4×L600×L400仕上クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ macros

    ストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ

    macros
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ型のアイロンだから髪をとかすでかでサラサラのストレートヘアに。ブラシ1本1本がアイロンになっているのでアイロンの面積が広く効率的にストレートにすることができます。マイナスイオン放出でサラツヤ髪へ。安心&便利な機能。やけど防止。オートオフ機能。360°回転式コード。温度調節機能。
    材質PA66 ABS PC質量(g)約315電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)使用時:55温度範囲(℃)約80~200コード長さ(m)約1.7寸法(cm)約W7×D6×H28定格時間1時間
  • Nピンセレクト 5個セット PINシリーズ ニシダ

    Nピンセレクト 5個セット PINシリーズ

    ニシダ
    4,898税込5,388
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    サロンで使用されているプロ仕様ヘアピン。持ち運びに便利なコンパクトデザイン
    ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×103×23
  • コンビネーションタオル棚 R1775シリーズ RELIANCE(リラインス)

    コンビネーションタオル棚 R1775シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。浴室でも使用可能なシンブルなタオル掛け付タオル棚です。
    材質パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト仕上パイプ/研磨、ブラケット/クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R2937シリーズ RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R2937シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ホテル・住宅に採用されているスタンダードデザイン。手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
    材質パイプ・ブラケット/ステンレス、キャップ/ABS樹脂仕上パイプ・ブラケット/研磨、キャップ/クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R4607シリーズ RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R4607シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高級感あるサニタリー金物です。
    材質ステンレス仕上研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ニギリバーL型 RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーL型

    RELIANCE(リラインス)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    高級感あるサニタリー金物です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ32×700×500仕上研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオル掛 クロムメッキ 研磨 R1903シリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオル掛 クロムメッキ 研磨 R1903シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷
    シンプルなサニタリー金物です。
    材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト、バー/ステンレス仕上ブラケット/クロムメッキ、バー/研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオル棚 R725シリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオル棚 R725シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
    材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト、パイプ/ステンレス仕上ブラケット/クロムメッキ、パイプ/研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • バスピロー 大島屋

    バスピロー

    大島屋
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    中材のパイプにホタテの貝殻のパウダーを練り込んだ、消臭・抗菌バスグッズです。
    材質表地:ポリエステル、中身:ポリエチレンパイプ寸法(mm)280×200×65質量(g)300洗濯方法洗濯可(ネット使用)/脱水可/乾燥機不可
  • タオル掛 R722シリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオル掛 R722シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
    材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト、パイプ/ステンレス仕上ブラケット/クロムメッキ、パイプ/研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ニギリバーI型 タッピングネジ4mm付 R7909Sシリーズ RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーI型 タッピングネジ4mm付 R7909Sシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    7,398税込8,138
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
    材質パイプ(芯材)/アルミ、(被膜)/ポリプロピレン、ブラケット/ポリアセタールホワイト色浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • スライドシャワーフック Φ30用 R291シリーズ RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック Φ30用 R291シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂寸法(mm)Φ30用浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • カウンター用タオル掛 ステンレス RELIANCE(リラインス)

    カウンター用タオル掛 ステンレス

    RELIANCE(リラインス)
    5,298税込5,828
    1本
    8日以内出荷
    スタイリッシュなサニタリー金物です。
    材質ステンレス仕上研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ニギリバーL型 RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーL型

    RELIANCE(リラインス)
    16,980税込18,678
    1本
    8日以内出荷
    シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
    寸法(mm)Φ30×L600×L600浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオル棚 R1755シリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオル棚 R1755シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。浴室でも使用可能なシンブルなタオル棚です。
    材質パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト仕上パイプ/研磨、ブラケット/クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ボディウォッシュクロス 相模ゴム

    ボディウォッシュクロス

    相模ゴム
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    先端のスポンジは水を吸収しない特殊素材です。スポンジを取り外して簡単に洗うこともできます。
    材質スポンジ:PE(ポリエチレン)・コットン、柄:PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマー
  • せっけんおき 110×110×60 PW1812シリーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    せっけんおき 110×110×60 PW1812シリーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    すっきりかわいい、まあるいバスルームグッズ水切れが良くて水がかかりにくい壁にぴたっとくっつくせっけんおき。せっけんが乾きやすいからいつも衛生的に使えます
    材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂幅(mm)110ピンク高さ(mm)110奥行(mm)50アズワン品番63-7902-60
  • タオル棚 六角タッピングネジ6mm付 R6205シリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオル棚 六角タッピングネジ6mm付 R6205シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
    材質真鍮仕上クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオル掛 S3219シリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオル掛 S3219シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    モダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
    材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト、バー/ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • タオル掛 R9303シリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオル掛 R9303シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    スタイリッシュなサニタリー金物です。
    材質ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×30×50仕上研磨アズワン品番65-1673-81浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R7809Sシリーズ RELIANCE(リラインス)

    ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R7809Sシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    7,398税込8,138
    1本
    7日以内出荷
    全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
    材質パイプ(芯材)/アルミ、(被膜)/ポリプロピレン、ブラケット/ポリアセタールホワイト色浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • カット&セニングシザー トーリシリーズ 東京理器

    カット&セニングシザー トーリシリーズ

    東京理器
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    "TOHRI"は社名の「東京理器」の略称。コストパフォーマンスの向上を第一のテーマに掲げた、ハイクオリティなシザーです。「良品良価」をモットーに、品質と価格を見事に両立させています。
    仕様指掛:脱着式形状刃:段刃 ※ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。全長(mm)133質量(g)37サイズ(inch)5アズワン品番67-4574-50刃渡り(mm)55
  • タオル掛 R9303シリーズ RELIANCE(リラインス)

    タオル掛 R9303シリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。
    材質ステンレスマットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×30×50アズワン品番65-1673-82浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • スライドシャワーフック R29Rシリーズ RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック R29Rシリーズ

    RELIANCE(リラインス)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    仕様右側受け材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂仕上本体/ホワイト、ハンガー/グレー浴室使用可否付属ビス有無無し
入浴関連