絞り込み
ブランド
- キコー技研
- 中央精機(394)
- SFC(エス・エフ・シー)(119)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(69)
- ミラック光学(37)
- omron(オムロン)(30)
- ツクモ工学(27)
- Kenko(ケンコートキナー)(19)
- VSテクノロジー(18)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- HOYA(10)
- オムロンセンテック(9)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- シグマ光機(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 岩田製作所(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーン購入法適合(23)

ラインレーザー MLXLシリーズ
キコー技研¥47,980~税込¥52,778~1個12日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 ライン幅を細ラインから太ラインまで自由に調整できる(3点ネジロック式) ライン長をロングラインまたはショートラインの2種類より選択できる 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
標準コリメートレーザー MLXシリーズ
キコー技研¥42,980~税込¥47,278~1個13日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量使用温度(℃)-10~45レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径最小20×35μm以下(距離50mm)ビーム径約6×3mm(平行光時)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲50mm~平行光RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)約0.3mrad以下グリーン購入法適合
半導体レーザー用取付パーツ
キコー技研¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです。材質アルミ合金表面処理黒アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×38×14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
乾電池式簡易電源(軽量版)
キコー技研¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷レーザー用乾電池式簡易電源です。 単3乾電池4本用スイッチ付。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×67×19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ
キコー技研¥94,980~税込¥104,478~1個14日以内出荷から31日以内出荷ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内) 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整 スイッチングレギュレーター電源も使用可能使用温度(℃)-10~45(結露なきこと)レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14V焦点調整50mm~平行光光出力(出射)LD定格に対して約30%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下ライン幅(mm)0.050以下(距離50mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合照射ライン標準:照射距離に対して95%または50%
短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ
キコー技研¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量使用温度(℃)-10~45レンズカラーボールレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径最小50×70μm以下(距離50mm)ビーム径Φ1.2mm駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲10mm~平行光RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)約2mrad以下グリーン購入法適合
スイッチボックス(1台取付用)
キコー技研¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷AC100V用スイッチボックスです レーザー1台用アダプター付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スイッチボックス(3台取付用)
キコー技研¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷AC100V用スイッチボックスです レーザー3台用アダプター付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
半導体レーザー用取付パーツ
キコー技研¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです 上下セパレートタイプで取付けが容易材質アルミ合金表面処理アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×31×12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
半導体レーザー用取付パーツ
キコー技研¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷本体の外形がΦ12mmのレーザーを取付るためのマウントに光軸調整機能を付加(角度調整範囲±3度)材質アルミ合金表面処理黒アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×39×24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
円コリメートレーザー MLXAシリーズ
キコー技研¥49,980~税込¥54,978~1個13日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径(最小)Φ0.3mm以下ビーム径(平行時)約5.5mm光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲1m~平行光RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
遠距離レーザー MLXBシリーズ
キコー技研¥85,980~税込¥94,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷可視域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 照射距離200m時 スポット径Φ15mm 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量口径(Φmm)(出射)18または12(マスク付)使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径Φ15mm(距離200m)光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲2~200mRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細ラインレーザー MLXHシリーズ
キコー技研¥85,980~税込¥94,578~1個13日以内出荷から31日以内出荷小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14V光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極小スポットレーザー MLXGシリーズ
キコー技研¥82,980~税込¥91,278~1個13日以内出荷から31日以内出荷小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径6μm×16μm(距離30mm)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スタンド取付金具
キコー技研¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷本体の外径が12mmのレーザーを実験スタンドに取り付ける金具です仕様4自由度系回転クランプ寸法(mm)Φ25か×60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合