FA現場のお役立ち情報
1,194件中 1,1611,194
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VS-HMシリーズ   疑似同軸落射ユニット VSテクノロジー

    VS-HMシリーズ 疑似同軸落射ユニット

    VSテクノロジー
    51,980税込57,178
    1個
    12日以内出荷
    簡易的に同軸照明を付加できます コンパクト、軽量
  • SV-EXRシリーズ   接写リング VSテクノロジー

    SV-EXRシリーズ 接写リング

    VSテクノロジー
    999税込1,099
    1個
    12日以内出荷
    レンズ本体とカメラとの間に装着し、最近接距離(WD)を短くし、レンズ拡大率を上げることが出来ます。
  • VS-MSシリーズ   顕微鏡ユニット VSテクノロジー

    VS-MSシリーズ 顕微鏡ユニット

    VSテクノロジー
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    無限遠補正対物レンズを使用するハイエンド向けの顕微鏡対物レンズユニット。 装置に搭載されることを考慮したコンパクトな設計。 高NA対物レンズのリアルな顕微鏡画像の描写を実現。 同軸落射式照明が内臓されているので、鏡面状のワークに対しても高分解能で撮像が可能。
  • VSZ-MRシリーズ   電動ズーム VSテクノロジー

    VSZ-MRシリーズ 電動ズーム

    VSテクノロジー
    489,800税込538,780
    1個
    12日以内出荷
    電動ズーム方式 ズーム比1:6.5 WD100mmのロングWD設計 ±3mmのフォーカス調整内蔵
    ズーム1:6.5マウントC-MountW.D.(mm)100
  • M95マウント用アダプター VSテクノロジー

    M95マウント用アダプター

    VSテクノロジー
    49,980税込54,978
    1個
    12日以内出荷
    種別Focus Ring
  • Fマウント用アダプター VSテクノロジー

    Fマウント用アダプター

    VSテクノロジー
    5,498税込6,048
    1個
    12日以内出荷
  • Vマウント用アダプター VSテクノロジー

    Vマウント用アダプター

    VSテクノロジー
    2,898税込3,188
    1個
    12日以内出荷
  • リモートコントローラ オムロンセンテック

    リモートコントローラ

    オムロンセンテック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スタンド取付金具 キコー技研

    スタンド取付金具

    キコー技研
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    本体の外径が12mmのレーザーを実験スタンドに取り付ける金具です
    仕様4自由度系回転クランプ寸法(mm)Φ25か×60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイッチボックス(2台取付用) キコー技研

    スイッチボックス(2台取付用)

    キコー技研
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 延長ケーブル キコー技研

    延長ケーブル

    キコー技研
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 極細輝度均一ラインレーザー MLXKGシリーズ(WD:100mm~) キコー技研

    極細輝度均一ラインレーザー MLXKGシリーズ(WD:100mm~)

    キコー技研
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • カメラ取付け金具(4Mグレーカメラ) Panasonic(パナソニック)

    カメラ取付け金具(4Mグレーカメラ)

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷
  • イメージチェッカPV用 小形カメラケーブル Panasonic(パナソニック)

    イメージチェッカPV用 小形カメラケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
  • イメージチェッカPV用 小型カメラ Panasonic(パナソニック)

    イメージチェッカPV用 小型カメラ

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)約30(レンズ除く)種類0.3Mグレー小型使用周囲温度(℃)0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~200Hz 1掃引/10分間 3方向 各30分間撮像素子インターライン方式、1/3型 CMOS 固定撮像素子画素数水平640画素 x 垂直480画素、画素サイズ 6.0μmx6.0μm(正方画素)耐衝撃700m/s2 X,Y,Z各方向1回フレームレート最大90フレーム/秒レンズマウントNFマウント※ Cマウントアダプタが付属します。
  • イメージチェッカPV用 カメラ Panasonic(パナソニック)

    イメージチェッカPV用 カメラ

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間レンズマウントCマウント
  • イメージチェッカPV用 ロボットビジョン Panasonic(パナソニック)

    イメージチェッカPV用 ロボットビジョン

    Panasonic(パナソニック)
    639,800税込703,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
  • イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用 Panasonic(パナソニック)

    イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用

    Panasonic(パナソニック)
    589,800税込648,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
  • イメージチェッカPV Panasonic(パナソニック)

    イメージチェッカPV

    Panasonic(パナソニック)
    419,800税込461,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
  • デジタルカメラ 照明用ケーブル Panasonic(パナソニック)

    デジタルカメラ 照明用ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1台
    6日以内出荷
    長さ(m)3
  • デジタルカメラ 照明用2又ケーブル Panasonic(パナソニック)

    デジタルカメラ 照明用2又ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    長さ(m)3
  • イメージセンサ FH omron(オムロン)

    イメージセンサ FH

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    66日以内出荷から81日以内出荷
  • 画像処理システム FHシリーズ omron(オムロン)

    画像処理システム FHシリーズ

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    101日以内出荷
    品名M42-Fマウント変換アダプタ
  • UV光源用直射ユニット 均一照射タイプ Kenko(ケンコートキナー)

    UV光源用直射ユニット 均一照射タイプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    349,800税込384,780
    1個
    20日以内出荷
  • UV光源用直射ユニット 高集光タイプ Kenko(ケンコートキナー)

    UV光源用直射ユニット 高集光タイプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    199,800税込219,780
    1個
    20日以内出荷
  • UV光源用直射ユニット 標準集光タイプ Kenko(ケンコートキナー)

    UV光源用直射ユニット 標準集光タイプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    149,800税込164,780
    1個
    20日以内出荷
  • オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
    付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)タイプ狭視界種類画像センサ保護構造IP67(IEC)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2接続方式コード式接続形式コード式電源電圧(V)DC12~24(±10%)光源白色LED12個応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)消費電流(mA)(DC24V/最大)140入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4ケーブル径(Φmm)5
  • センサデータユニットケーブル omron(オムロン)

    センサデータユニットケーブル

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~8設置方法ワイヤーラック取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ガラスセット ミラック光学

    交換ガラスセット

    ミラック光学
    5,698税込6,268
    1箱(10枚)
    9日以内出荷
    用途保護ガラスキャップ用交換ガラスセット質量(g)2
  • ケーブルオプション 近藤製作所

    ケーブルオプション

    近藤製作所
    6,398税込7,038
    1個
    12日以内出荷
  • 視覚センサ FZシリーズ 小型カメラ用レンズ omron(オムロン)

    視覚センサ FZシリーズ 小型カメラ用レンズ

    omron(オムロン)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    種類画像センサ
  • 視覚センサ FQシリーズ ストラップ omron(オムロン)

    視覚センサ FQシリーズ ストラップ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    67日以内出荷
    適合タッチファインダ用種別ストラップ種類画像センサ
  • 視覚センサ FQシリーズ ACアダプタ(DC/AC/バッテリ共用タイプ用) omron(オムロン)

    視覚センサ FQシリーズ ACアダプタ(DC/AC/バッテリ共用タイプ用)

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    適合タッチファインダ用種別ACアダプタ種類画像センサ

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ