33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着面寸法(Φmm)から絞り込む
  • 超強力バキュームリフター TMC

    超強力バキュームリフター

    TMC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作で簡単強力に対象物に張り付きます
    用途ガラス・スチール製品の据え付けや移動に材質ABS質量(g)350
  • バキュームリフターミニ Three Axis

    バキュームリフターミニ

    Three Axis(9件のレビュー)
    879税込967
    1セット(2個)
    当日出荷
    取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)約60(1個当たり)吸着面寸法(Φmm)約52最大吸着能力(kg)2(1個当たり)材質(吸盤)天然ゴム
  • バキュームリフター H&H

    バキュームリフター

    H&H(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
    質量(g)270耐荷重(kg)約20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×100
  • バキュームリフターミニ H&H

    バキュームリフターミニ

    H&H(6件のレビュー)
    649税込714
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
    質量(g)60耐荷重(kg)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×57×57
  • サクションリフター20kG TRUSCO

    サクションリフター20kG

    TRUSCO(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
  • バキュームリフター KAKURI

    バキュームリフター

    KAKURI(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。 持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番166-4408材質本体/PP、カップ/ゴム寸法(直径Φ×高さH)(mm)約120×100最大吸着能力(kg)20
  • ミニサクションカップ E-Value

    ミニサクションカップ

    E-Value(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。
    用途ハンガーかけのフック等。最大耐荷重(kg)約5/1個
  • サクションカップ SK11

    サクションカップ

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    無理のない安定した力で移動することができます。持ちやすい、ダブルで吸着タイプです。持ちにくいガラスの交換修理などに最適です。
    用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。最大耐荷重(kg)約40
  • サクションカップ SK11

    サクションカップ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    取っ手のない物の運搬に、据付に、とても便利です。冷蔵庫などの家電製品、エッジの鋭利なスチール板などの移動に最適です。
    用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。最大耐荷重(kg)約20
  • バキュームリフター ブロードウォッチ

    バキュームリフター

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで強力吸着
    用途ガラスや鉄板の運搬や車のへこみ直しにサイズ【大】 約120×100×100mm 【小】 約60×65×60mm質量(g)【大】 160 【小】 約35同梱部品バキュームリフター(大1個、小1個)
  • サクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ) Bohle

    サクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ)

    Bohle
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
    用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2442材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50
  • サクションリフター Veribor[[R上]](ホールタイプ) Bohle

    サクションリフター Veribor[[R上]](ホールタイプ)

    Bohle
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    小さい対象物の持ち運びに最適です。手で押すだけで簡単に吸着できます。持ち運びやすいホールが付いています。
    用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。材質ゴム
  • サクションカップ Three Axis

    サクションカップ

    Three Axis(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-7773全長(mm)83質量(g)140ハンドル幅(mm)15アズワン品番65-1939-95
  • バキュームリフター Three Axis

    バキュームリフター

    Three Axis
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-7772全長(mm)70ハンドル幅(mm)8ガンタイプ 最大耐荷重
  • サクションカップ SK11

    サクションカップ

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。
    用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。材質本体:アルミダイキャスト製最大耐荷重(kg)(吸着力)30
  • ダブルサクションカップ SK11

    ダブルサクションカップ

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。
    用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。材質本体:アルミダイキャスト製最大耐荷重(kg)(吸着力)50
  • コードレスサクションカップデジタル エドマ(EDMA)

    コードレスサクションカップデジタル

    エドマ(EDMA)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    自動圧力調整機能、自動オン/オフ機能搭載の電動バキュームリフター。滑らかな表面、粗い表面両方に対応。 電源オンオフボタンをダブルクリックで圧力簡単解除。圧力一目瞭然デジタル表示!ノンスリップハンドル。
    用途物流倉庫内、作業現場の運搬補助、引っ越し作業、災害時のがれきやガラス破片の運搬に。質量(kg)1.06耐荷重(kg)最大:130ハンドル長さ(mm)110充電時間約2-3時間ケーブル充電:USB-Cケーブル内蔵電池3.7V-1800mAhリチウムイオン使用可能時間(分間)約8-10直径(mm)198
  • サクションリフター Veribor[[R上]](シングルカップ) Bohle

    サクションリフター Veribor[[R上]](シングルカップ)

    Bohle
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ハンドルレバーを持ち上げるだけで片手で簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
    用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2432材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)25
  • ウインドホルダー JTC

    ウインドホルダー

    JTC
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    テールレンズの交換の必需品!
    サイズ(mm)Φ55RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)12(2ヶ使用時)
  • バキュームグリップ 武蔵ホルト

    バキュームグリップ

    武蔵ホルト(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    車のボディのヘコミを優れた吸着効果で引っ張り上げます。大きなヘコミ補修作業に最適です。最大吸着力は45kgです。※引き出せないヘコミの大きさ、場所、状態がありますのでご注意ください。
    外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×130×110吸着面寸法(Φmm)115最大吸着能力(kg)45
  • サクションカップ ブラック 最大吸着力75kg Smart Stock

    サクションカップ ブラック 最大吸着力75kg

    Smart Stock
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    【外装:袋】最大吸着力:75kg/ワンタッチで簡単に真空吸着できるサクションカップ/車のボディのちょっとしたヘコミ補修やスチールや鉄板、ガラスなどの運搬などに使える
    材質PP+ゴムブラック質量(g)254
  • サクションリフター (ポンプ付き) エスコ

    サクションリフター (ポンプ付き)

    エスコ
    34,600税込38,060
    1個(1個)
    翌日出荷
    付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
    材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム質量(kg)1全高(mm)88ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)最大吸着能力(kg)120パッドサイズ(Φmm)210
  • サクションリフター Veribor[[R上]] 交換用吸盤 Bohle

    サクションリフター Veribor[[R上]] 交換用吸盤

    Bohle
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    交換用のラバー吸着盤です。
    用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。材質ゴム
  • サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ) Bohle

    サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ)

    Bohle
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    手で押すだけで簡単に吸着できます。持ち運びやすいノブが付いています。
    用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。材質ゴム
  • サクションリフター Veribor[[R上]](トリプルカップ) Bohle

    サクションリフター Veribor[[R上]](トリプルカップ)

    Bohle
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    吸盤トリプルタイプで重量物でも安定して吸着できます。レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
    用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2431材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)90
  • 15kgサクションパッドセット エスコ

    15kgサクションパッドセット

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    当日出荷
    仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15
  • サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド) エスコ

    サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド)

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。 ポンプはサクションとリリースのロータリー式。
    エスコ品番EA950CX材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)【吸盤装着時】150質量(g)60パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
  • 強力吸盤実験器 ナリカ

    強力吸盤実験器

    ナリカ
    3,400税込3,740
    1セット
    4日以内出荷
    本器のラバー部を板などに押し当て、可動グリップを引き起こすとラバー部内が真空に近くなります。ラバー部内と外気圧との圧力の差が大きくなることにより引き離せなくなり、そのまま板を持ち上げることができます。また、本器を2個使用し、間に板をはさむことによって2人で引っ張り合いをすることもできるので、よりダイナミックな大気圧の実験を行うことができます。
    セット内容強力吸盤2個、実験用アクリル板(140×150mm)吸着面寸法(Φmm)120最大耐荷重(kg)約20
  • サクションハンガー エスコ

    サクションハンガー

    エスコ
    4,160税込4,576
    1個
    翌日出荷
    材質はプラスチック。パット部は天然ゴム。垂直方向用。
    全高(mm)50パッドサイズ(mm)62自重(g)44吸着能力(kg)15
  • サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用) Bohle

    サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用)

    Bohle
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。自動車用の曲面ガラスへの吸着が可能です。ハンドルレバーの操作だけで簡単に吸着可能です。
    用途自動車用フロントガラス、リアガラスなど曲面ガラスに。ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2437材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)35
  • サクションリフター Veribor[[R上]](ポンプ付き) Bohle

    サクションリフター Veribor[[R上]](ポンプ付き)

    Bohle
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ポンプ付きで強力な吸着が可能です。吸着状態が色で分かるメモリ付きです。吸着後の減圧もバルブ操作で簡単に行えます。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
    用途ガラス、プラスチック、金属板、化粧板など鏡面状のシートに。トラスコ品番256-2434材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)213最大吸着能力(kg)120
  • 100kg サクションリフターセット(2個組) エスコ

    100kg サクションリフターセット(2個組)

    エスコ(1件のレビュー)
    42,100税込46,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA950DC-2Bセット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】345×230質量(kg)4全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)450×360×130材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1.43パッドサイズ(Φmm)120吸着能力(kg)100
  • サクションリフター 三木ネツレン

    サクションリフター

    三木ネツレン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    レバーを開くとはずれ、レバーと閉じると吸着しますので、片手でスピーディーな作業ができます。
    用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、 据付等
樹脂製シングルタイプ