絞り込み
ブランド
  • 住化農業資材
  • グリーンライフ(22)
  • エスコ(16)
  • タカギ(14)
  • セフティー3(10)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • 岩崎製作所(2)
  • インダストリーコーワ(1)
  • グローベン(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • JEJアステージ(1)
  • プラスワンスタイル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ホース内径(Φmm)から絞り込む
フロ-メ-タ- 住化農業資材フロ-メ-タ-住化農業資材
3,798税込4,178
1本ほか
11日以内出荷
用途スミチャージN50専用部品です。
フロ-メ-タ- 住化農業資材フロ-メ-タ-住化農業資材
2,998税込3,298
1本ほか
11日以内出荷
用途スミチャージN40専用部品です。
ネオドリップニップル ネジ3/4 住化農業資材ネオドリップニップル ネジ3/4住化農業資材
419税込461
1個
11日以内出荷
用途ネオドリップ用のニップルです。(リング付)規格3/4"オス
コンテナフィルター 住化農業資材コンテナフィルター住化農業資材
12,980税込14,278
1枚
11日以内出荷
80メッシュ相当の特殊繊維が、ポンプの故障・潅水チューブの目詰まりの原因となるゴミの侵入を防ぎます。特殊繊維のため、コンテナフィルターの外側に付着したゴミの掃除が簡単です。
用途原水ろ過用の特殊繊維メッシュ資材。コンテナに装着して使用します。河川やクリーク、溜池からの給水の一次ろ過に最適河川やクリーク、溜池から取水する際、ポンプの給水口をコンテナフィルターに挿入することでポンプ・潅水チューブにゴミが流入するのを防ぎます。別途準備いただいたコンテナをコンテナフィルターに入れ、袋上部からポンプの給水口を挿入してご使用ください。材質ポリエチレンサイズ(cm)38×57×70規格80メッシュ相当関連資料(0.22MB)
吸引コック 住化農業資材吸引コック住化農業資材
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
用途スミチャージ専用部品です。
ミストエース20 ハンガー 住化農業資材ミストエース20 ハンガー住化農業資材
109税込120
1個
11日以内出荷
用途ミストエース20シリーズの吊り下げ用の部品。取付間隔は1m以内が奨励です。
ネオドリップ・M用保持具 住化農業資材ネオドリップ・M用保持具住化農業資材
239税込263
1個
11日以内出荷
ペグが2本になり、より安定性が高まりました。
用途チューブを地面や地上に固定する部品。散水を安定させます。上段はスミサンスイMシリーズ、下段はネオドリップ、ミニAを差込みます。
ディスクフィルター50用架台(縦型) 住化農業資材ディスクフィルター50用架台(縦型)住化農業資材
16,980税込18,678
1台
11日以内出荷
用途ディスクフィルター50用の縦置き型の架台。
スミレイン40保持具 住化農業資材スミレイン40保持具住化農業資材
429税込472
1個
11日以内出荷
用途スミレイン40を地面に固定する部品。
SNZサイクロンセパレーター 50A 住化農業資材SNZサイクロンセパレーター 50A住化農業資材
65,980税込72,578
1台
11日以内出荷
螺旋型の形状によって遠心力で水流が渦を巻きます。水流によって砂・固体が外側に動き、比重の重い砂が本体下部のタンクに捕集されます。捕集タンク下部のバルブを開放し、捕集したゴミを排出します。
用途遠心分離で『砂』を除去!お手持ちのフィルターのメンテナンスにお困りの方に特にお奨めの製品です。既設フィルターの1次側(手前)に設置する事で、既設フィルターの濾材のお手入れが簡単になります。『本機』と『SNZファインフィルター50』との併用をお奨めいたします。流量(L/min)166~316
テンションゴム 住化農業資材テンションゴム住化農業資材
459税込505
1本
11日以内出荷
用途チューブの末端牽引する事が出来ます。長さ(mm)径8 X 長さ600サイズ(mm)径8 X 長さ600
ストレ-ト ジョイント 20 住化農業資材ストレ-ト ジョイント 20住化農業資材
879税込967
1個
11日以内出荷
用途ミストエース20用のジョイント&バンドです。内容ホースバンド2個付
コネクター付き圧力計 住化農業資材コネクター付き圧力計住化農業資材
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
用途1/4"樹脂製コネクター付きの圧力計です。内容1/4"樹脂製ソケット(コネクタ)付
クリップ 住化農業資材クリップ住化農業資材
399税込439
1個
11日以内出荷
用途末端止め部品(旧ピンチ式)。
よくばりタイマーⅢ 住化農業資材よくばりタイマーⅢ住化農業資材
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
4系統モデルと8系統モデルの2種類のラインナップです。系統毎に潅水/施肥の切り替え設定ができます。潅水/施肥開始のタイミングは盤面左上の24時間タイマーで時刻設定します。潅水/施肥時間はM/Sモードで秒単位、分モードで分単位での設定が可能です。2電源仕様で、単相100V/200Vでの結線選択が可能です。マグネットスイッチを使用することでポンプの起動も可能です。日射コントローラー(オプション)を接続することで日射比例制御が可能となります。制御可能な電磁弁はDC24V仕様です。
用途アナログの使いやすさとよくばりな機能を両立させた潅水タイマー長年多くの潅水作業現場を見つめてきたメーカーが、潅水作業の省力化のため開発した潅水・給液用タイマーです。発売後も改良を重ね、現在はモデルⅢとなっております。電源電圧100v/200v兼用関連資料(15.09MB)
SNZファインフィルター架台 住化農業資材SNZファインフィルター架台住化農業資材
13,980税込15,378
1台
11日以内出荷
用途SNZファインフィルター用の架台。関連資料(0.72MB)
SNZイオン交換式除鉄フィルター25A 住化農業資材SNZイオン交換式除鉄フィルター25A住化農業資材
1,298,000税込1,427,800
1台
11日以内出荷
原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。電源電圧単相100v流量(L/min)処理:58口径取付:25A関連資料(1.05MB)

散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

散水ノズル用オプション