散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。
片手レバー操作が可能。
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用
噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)17~21
仕様コネクター付
材質ABS樹脂
質量(g)213
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66
シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。
手元のレバーで水量調節もできます。
扇状、シャワー・スポットシャワー・ジョロ・スポットジョロの5種類に切り替えができる清掃、
洗車に最適なアイテムです。
ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)278
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×67×219
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン5種類
シャワー種類シャワー・ジョロ・スポットシャワー・スポットジョロ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン5種類
対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
頑丈なメタルボディ
通水・止水がワンタッチ
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。
用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。
パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR
寸法(mm)220×145×60
色COOL GRAY
質量(g)310
適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12~15/外径20迄
シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。通水・ストップ機能が、一握りで可能です。
用途水まき作業。
材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス
機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)
耐熱温度(℃)60
適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
5通りの散水パターンがあり便利
用途散水ノズル
材質プラスチックおよび金属
質量(g)400
サイズ(cm)30×20×20
パターン5種類
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
お庭の木々への散水、洗車、玄関周りのタイルなどの掃除に。固定できる水量調節レバー付。水量調整機能が一体化した新型通水レバー!任意の水量で連続散水がカンタン。10パターンの豊富な水形!汚れ落としには強い水圧の「ジェット」、広範囲の水まきには「シャワー大」、バケツに水を溜めるのに適した飛び散りにくい「ストレート」など
用途汚れ落とし、水まき、水溜め
パターン散水:1ジェット、2シャワー小、3キリ、4シャワー大、5ストレート弱、6カクサン、7ヨコ、8タテ、9下向き、10直射
適合ホース内径12~15mm 外径20mmまで
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
用途水まき作業。
材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス
機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)
耐熱温度(℃)60
適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
大水量なので、散水の時間が短縮でき、エコにも最適!!
水量切替えレバーは親指でスライドするだけの簡単操作!!
(最大水量時、メーカーノズルの1.5倍…メーカー比)
バケツにひっかけられるひっかけ機能付きです。
コンパクトサイズで、女性も持ちやす操作性抜群!!
シャワー種類カクサン、ストレート、ジョウロ、シャワー、ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質本体:ABS樹脂、グリップ:TPR樹脂
色本体:グレー&ブラック、グリップ部:ブラック
寸法(cm)約6×16×18(ホースコネクター含む)
パターン5種類
アズワン品番64-8489-62
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大水量なので、散水の時間が短縮でき、エコにも最適!!
本体は丈夫なメタル製で耐久性抜群です。
水量切替えレバーは親指でスライドするだけの簡単操作!!
(最大水量時、メーカーノズルの1.5倍…メーカー比)
バケツにひっかけられるひっかけ機能付きです。
コンパクトサイズで、女性も持ちやす操作性抜群!!
シャワー種類カクサン、ストレート、ジョウロ、シャワー、ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPR樹脂
色本体:グレー&ブラック、グリップ部:ブラック
寸法(cm)約6×16×18(ホースコネクター含む)
パターン5種類
アズワン品番64-8489-61
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
様々な所に、はさんで使える!
ひっかけて便利!ワンタッチロック機能付レバー。
シャワー種類カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×146×193
機能カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ワンタッチフロント方式で手の負担軽減。
通水・止水がワンタッチで出来る。
スリム形状で持ちやすい。
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質樹脂・ステンレス
寸法(mm)245×140×60
質量(g)200
パターン5種類
シャワー種類キリ/コウカク/ジェット/シャワー弱/シャワー強
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。