散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。
ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル
材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂・TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂
幅(mm)61
全長(mm)1100~1630
色ブラック
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
散水ノズルの約1.5倍(メーカー比)の水圧で洗浄力アップ。外壁や網戸のお掃除や洗車、スコップなどの農具の泥の洗浄に便利です。先端を回すことでワイド、スリムワイド、ジェットの3パターンの水形に切替できます。スライドレバーで水量調節可能。
用途車・外壁・園芸用品・農機具等の洗浄
材質ノズル:アルミ、ヘッド・ニップル・カップリング:ABS、グリップ:ABS・TPR樹脂
質量(g)300
タイプ角度調整式
寸法(cm)80×5.9×6.1
適合ホース内径(Φmm)12~15まで
パターン3種類
取扱説明書(1.97MB)
シャワー種類ワイド・スリムワイド・ジェット
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
片手で水形切替が出来る。
操作性に優れた前レバー。
手になじむソフトグリップでにぎりやすく負担軽減。
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質樹脂・ステンレス
寸法(mm)245×140×60
質量(g)250
パターン3種類
シャワー種類シャワー/ジェット/コウカク
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ノズル先端部を回して3通りの水流に切り替え可能
用途散水ノズル
質量(g)400
サイズ(cm)98×9×9
長さ(cm)92
パターン3種類
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。