絞り込み
ブランド
適合ホース内径(Φmm)
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 散水ノズル

427件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パチットコンパクトノズル(DBR) タカギパチットコンパクトノズル(DBR)タカギ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
ホースリールの補修部品です。グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。
用途屋外散水用に。トラスコ品番699-5031材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス長さ(mm)43高さ(mm)130基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで報商製作所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
流量計付きノズル AquaCount 360°回転液晶 18352-20 GARDENA(ガルデナ)流量計付きノズル AquaCount 360°回転液晶 18352-20GARDENA(ガルデナ)
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
鉢植えや花壇の水やりを行うだけでなく、水の使用量を測定できるシャワーノズル使いやすいロック機能付きの人間工学に基づいたハンドル水量計のディスプレイは回転するので、使用水量の情報を確認しやすい防霜およびUVにも強い品質の高い素材を採用流量計~散水時の水道水の使用量を測定すること節水計画に活用できます
用途鉢植えや花壇の水やり、お庭の散水などに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 庭用片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり 節水 水道量測定 防霜仕様流量計:画面は回転式ディスプレイ、ノズルに固定で搭載(取り外し不可)、流量計稼働用のリチウム電池(CR 2032 3V)が同梱タイプスプレー:ソフト機能ロック設定/解除ボタン(水やりの際に手を休めることができ、特に長時間の水やり時に便利)、【流量計】機能1:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)●機能2(自動モード):2秒以上中断まで水量を測定、次の散水のときには表示0から開始●機能3(流量モード):測定単位をリットルまたはガロンから選択
スプレイガン3 カクダイスプレイガン3カクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷
水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水ニップルが回転し、ホースがねじれません内径11~15×外径16~20mmホース用ニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
タフギアフックノズル裸(CG) タカギタフギアフックノズル裸(CG)タカギ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一般家庭向けの散水ノズルです。ヘッド部分を回すことで4種類の水形切替えができます。ノズルに付属していますフックはバケツに掛けることができます。
用途一般家庭での屋外散水用ホースリールの補修部品用バケツへ水を溜めるシーンが多い方にトラスコ品番593-3464最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合ホースリール(純正交換用)R220TBR、R330TBR、R550TBR
デラックス散水ハンドスプレー POPEデラックス散水ハンドスプレーPOPE
3,388税込3,727
1個
5日以内出荷
手元のレバーで水量の調整もできます。2種類のアダプターが付属しており12mmまたは18mmホースで使用できます。
用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み付属品12mmまたは18mmアダプター散水方式7種
メタルジェットノズル コンパルメタルジェットノズルコンパル
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ジェットから拡散の2通りの散水が選べます 車、玄関などのドロ落とし、壁面、屋外のお掃除や園芸、散水などに使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製
材質銅亜鉛合金ABS樹脂他質量(g)354全長(cm)約19.5シャワー種類ジェット直射/広拡散
ファイト・散水ノズル コンパルファイト・散水ノズルコンパル
799税込879
1個
当日出荷
7種類の散水パターンが選べる多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 軽量で握りやすいハンドル ホースの取付、取り外しが可能なワンタッチコネクター付
材質ABS樹脂、ナイロン他質量(g)141全長(cm)約21シャワー種類円射/キリ/シャワー/シャワー小/平射/大量流/直射
散水ノズル BIGMAN(ビッグマン)散水ノズルBIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
用途50mmホース用
ノズル付ホースセット8mm×10m 浅香工業ノズル付ホースセット8mm×10m浅香工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
節水性に優れ、軽量・コンパクトサイズの内径8mmホースを使用。 ワンタッチ着脱式ノズル・コネクターの付いたオールインワンモデル。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質塩化ビニール・ポリエステル・樹脂質量(kg)1.1適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8パターン7種類巻き径(cm)約27シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
レバー式散水ノズル 浅香工業レバー式散水ノズル浅香工業
679税込747
1個
当日出荷
ノズルを外しても水が吹き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質樹脂・ステンレス寸法(mm)210×135×50質量(g)150適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類適合ホース内径12~15mm/外径20mm迄シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
クリーニングノズル(4種スプレータイプ) コンフォート18304-20 GARDENA(ガルデナ)クリーニングノズル(4種スプレータイプ) コンフォート18304-20GARDENA(ガルデナ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
頑固な汚れの洗浄、その他散水作業に最適。4種スプレーパターン:ジェットからスプレータイプまで4種のスプレータイプを調節可能。ecoPulSe:4種のうち、エコパルス水流はノズルから水が揺動されて流水し、表面洗浄に効果的で最大40%節水可能 (*GARDENA標準型洗浄スプレーと比較)。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。操作性:内蔵ロック設定/解除ボタン、水量の無段階調整機能を備えたトリガーボタン。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)180保証期間最大5年
フルカバーHREX用アクアガン アイリスオーヤマフルカバーHREX用アクアガンアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。スリムヘッドで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)170使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×220耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
ワンタッチミストシャワー グリーンライフワンタッチミストシャワーグリーンライフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
夏場の家庭菜園、ガーデニング、水やり、水遊びに最適!! ミストがお庭のテラスやデッキなどで涼やかに演出し、ファミリーで納涼感を楽しめます。 ペットの暑さ対策もOK!! お手持ちのホースリール、ホースにワンタッチで装着、簡単操作で使用が可能です。 先端のミスト部はニップル式なので、ホースコネクター(別売)から取り外し、同様にノズルなどにも付け替えてご使用できます。 テラスやラティス、パラソルなどにホースを引っかけることで、ガーデンシャワーとして使用が可能です。
シャワー種類ミスト適合ホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)~16.5材質本体(キャップ・ニップル部):ABS樹脂、金属パーツ:銅、メッシュ:18-8ステンレス本体:ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)約3.3×57
プレミアムハイブリッドシャワーノズル GARDENA(ガルデナ)プレミアムハイブリッドシャワーノズルGARDENA(ガルデナ)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
5通りの散水パターンがあり便利
用途散水ノズル材質プラスチックおよび金属質量(g)400サイズ(cm)30×20×20パターン5種類
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ 栄ヒルズプラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ栄ヒルズ
9,998税込10,998
1本
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)18~25寸法(mm)W87×H75×D520全長(mm)520質量(g)285穴径(Φmm)0.6穴数760主な用途農業用
蛇口ニップル カラー セフティー3蛇口ニップル カラーセフティー3(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
用途蛇口取付用ニップル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ポリプロピレン
クリスタルノズル中間コック付 セフティー3クリスタルノズル中間コック付セフティー3
2,998税込3,298
1個
当日出荷
散水用パーツです。散水作業に最適です。細やかな水粒で優しい散水が可能です。メッシュ取り外し清掃可能です。手元で通水・止水調整可能です。
用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)15適合ホース外径(Φmm)20まで
3/4"NH コネクターキャップ(2個) エスコ3/4"NH コネクターキャップ(2個)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
形状キャップエスコ品番EA124GC-11
レバーノズルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)レバーノズルセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。ホース長さ(m)1.3
PC レバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC レバーノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
949税込1,044
1個
当日出荷
散水パターンが変わる。ストレート、シャワー、ストップ。
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~18材質ABS樹脂、ポリアセタール付属品バンド
スプレーヘッド カクダイスプレーヘッドカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型スプリンクラーのヘッドです。
材質黄銅
シルクノズル カクダイシルクノズルカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途内径11~15×外径16~20mmホース用シャワー種類シャワー適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20材質ABS、ステンレス
スプレーノズル エスコスプレーノズルエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップポリマー製調整ネジ付
シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミストエスコ品番EA124LA-6全長(mm)140接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
ミストスプリンクラー タカギミストスプリンクラータカギ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
噴水のように水をまく (円形に散水)360度むらなく散水!
シャワー種類噴水状適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21トラスコ品番381-4025散水範囲(m)2~8
ピストルグリップノズル エスコピストルグリップノズルエスコ
1,150税込1,265
1丁
翌日出荷
スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)、レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト。頻繁な使用に耐える金属製。耐錆性のステンレス鋼スプリング。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。漏洩防止のパッキン付き。プラグなし。
仕様【ねじサイズ】 吐出側:3/4”NHオス、接続側:3/4”NHメス材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137質量(g)204能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃までパッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
スミホ-ス 専用ノズル 住化農業資材スミホ-ス 専用ノズル住化農業資材
12,980税込14,278
1セット(250組)
7日以内出荷
スミホ-ス専用のノズル単品です。
蛇口ツイストロック セフティー3蛇口ツイストロックセフティー3
499税込549
1個
当日出荷
取り付けが簡単で、蛇口に差し込みねじって締め上げるだけです。ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる。女性・お年寄りでも簡単に取付けいただけます。
用途散水用品蛇口の接続。材質ABS・PP・Rubber適合外径(Φmm)【蛇口】14~18(横水栓・万能ホーム水栓)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄が行えます。従来のジェット水流を旋回させながら放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。PC製のため軽量で疲れにくいです。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質ABS / ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)~20使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターンジェット / スパイラルジェット / 拡散 / 横拡散
散水ノズル 水量調節レバー付 GARDEN FRIENDS散水ノズル 水量調節レバー付GARDEN FRIENDS
899税込989
1個
5日以内出荷
お庭の木々への散水、洗車、玄関周りのタイルなどの掃除に固定できる水量調節レバー付水量調整機能が一体化した新型通水レバー!任意の水量で連続散水がカンタン10パターンの豊富な水形!汚れ落としには強い水圧の「ジェット」、広範囲の水まきには「シャワー大」、バケツに水を溜めるのに適した飛び散りにくい「ストレート」など
用途汚れ落とし、水まき、水溜めパターン散水:1ジェット、2シャワー小、3キリ、4シャワー大、5ストレート弱、6カクサン、7ヨコ、8タテ、9下向き、10直射適合ホース内径12~15mm 外径20mmまで
泡タンク付き散水ノズル エピオス泡タンク付き散水ノズルエピオス
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
手元スイッチでラクラク使える泡タンク付き散水ノズル。洗剤と水を同時噴射可能!洗剤量の調整も可能です。8種類の散水パターンを使い分けて使えます。洗車はもちろん植物の水&液体肥料やりにも便利です。
用途洗車や植物の水やりセット内容本体・タンク材質ABS・TPR・AS・ステンレス・寸法(mm)60×220×165タンク容量(mL)約100個装化粧箱使用可能液体市販の家庭用中性洗剤・洗車用中性洗剤・液体肥料適合ホース内径(Φmm)約12~15
ジェニアス20m・30m用補助ホースセット グリーンライフジェニアス20m・30m用補助ホースセットグリーンライフ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF用補助ホースセット適合GR20GNF・GR30GNFホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)1
ジェニアス20m・30m・50m用固定キャップ グリーンライフジェニアス20m・30m・50m用固定キャップグリーンライフ
159税込175
1個
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用固定キャップ適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン
ネオドリップ・M用保持具 住化農業資材ネオドリップ・M用保持具住化農業資材
239税込263
1個
11日以内出荷
ペグが2本になり、より安定性が高まりました。
用途チューブを地面や地上に固定する部品。散水を安定させます。上段はスミサンスイMシリーズ、下段はネオドリップ、ミニAを差込みます。
ディスクフィルター50用架台(縦型) 住化農業資材ディスクフィルター50用架台(縦型)住化農業資材
16,980税込18,678
1台
11日以内出荷
用途ディスクフィルター50用の縦置き型の架台。
スミレイン40保持具 住化農業資材スミレイン40保持具住化農業資材
429税込472
1個
11日以内出荷
用途スミレイン40を地面に固定する部品。
SNZサイクロンセパレーター 50A 住化農業資材SNZサイクロンセパレーター 50A住化農業資材
65,980税込72,578
1台
11日以内出荷
螺旋型の形状によって遠心力で水流が渦を巻きます。水流によって砂・固体が外側に動き、比重の重い砂が本体下部のタンクに捕集されます。捕集タンク下部のバルブを開放し、捕集したゴミを排出します。
用途遠心分離で『砂』を除去!お手持ちのフィルターのメンテナンスにお困りの方に特にお奨めの製品です。既設フィルターの1次側(手前)に設置する事で、既設フィルターの濾材のお手入れが簡単になります。『本機』と『SNZファインフィルター50』との併用をお奨めいたします。流量(L/min)166~316
コイルホースNEXT7.5m SK11コイルホースNEXT7.5mSK11
3,098税込3,408
1本
当日出荷
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。仕様散水ノズル:8パターン材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェットホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)7.5有効長(m)6
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa報商製作所
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa報商製作所
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル