絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
- 18(2)
ブランド
- TRUSCO(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
噴出パターン
- ストレート・ジェット(1)
- 広角・拡散(1)
適合ホース外径(Φmm)
- 25
- 11(1)
- 12(4)
- 13(1)
- 13.5(2)
- 16.5(1)
- 18(2)
- 20(83)
- 21(28)
- 22(2)
- 26(6)
質量(g)
- 100未満(1)
散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。

ハードジェットN
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)19~25材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60