絞り込み
ブランド
適合ホース内径(Φmm)
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 散水ノズル

427件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa 報商製作所散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa報商製作所
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)0.5金具町野式
ZETTOナノバブル搭載ノズル 水空間ZETTOナノバブル搭載ノズル水空間
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。
用途園芸・セル苗用散水ノズル適合ホース内径(Φmm)15
バトル5 カクダイバトル5カクダイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付きネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS/POM適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
グラウンドノズル(20) カクダイグラウンドノズル(20)カクダイ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
水流切替:先端操作で直射・拡散・止水運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができますノズル本体ネジはG1の内ネジ大口径ホーセンド付き完全止水しません
材質アルミニウム/NBR/PP/POM
タフギア スクリーンセット(CG) タカギタフギア スクリーンセット(CG)タカギ
819税込901
1個
当日出荷
純正交換品番:QG557、QG558
用途散水ノズルの吐水口であるスクリーンの補修部品です。トラスコ品番457-8824
散水ノズル ストレート GARDEN FRIENDS散水ノズル ストレートGARDEN FRIENDS
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
細かい霧状のやわらかい散水ができます。
用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
ガーデンシャワー 三脚スタンド付き 00960-20 GARDENA(ガルデナ)ガーデンシャワー 三脚スタンド付き 00960-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
取り外し可能なシャワーヘッド。ソフトスプレーとファインミストの2つのスプレーパターン。1.3mの接続ホース付き。簡単にシャワーヘッドの高さ調節が可能。水量はスタンドのバルブで調整可能。3脚スタンドで安定感ある設置ができる。
用途屋外用のシャワーとして。アウトドアなどに。レジャー/ガーデニング用品/水浴び/海の家/外用/屋外/庭/サーフィン/サーファー/泥/汚れ/園芸/持ち運び/ガルディナ/三脚スタンド/暑さ対策/猛暑/簡単設置材質スチール、プラスチック、PVC質量(g)1740保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5×10×最大220
ツイストノズル[2パターン] エスコツイストノズル[2パターン]エスコ
2,240税込2,464
1セット
翌日出荷
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。
全長(mm)100最高使用圧力(MPa)0.41材質(ボディ)真鍮製(ラバーグリップ)接続ねじ呼び径3/4 NHメス
スプレーノズル(プラグ付き) エスコスプレーノズル(プラグ付き)エスコ
3,820税込4,202
1セット
翌日出荷
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。
全長(mm)183質量(g)340最高使用圧力60PSI最高使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
スプレーノズル[2パターン] エスコスプレーノズル[2パターン]エスコ
3,560税込3,916
1セット
翌日出荷
プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。
全長(mm)222材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
デラックス散水ワンド POPEデラックス散水ワンドPOPE
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
45cmの長さのシャフトと180度角度調整可能なヘッド仕様なので根元や遠くの場所、またはバスケットの水やりなどの届きにくい場所への散水が可能です。
用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み寸法(cm)45散水方式7種
清流・シャワーロングノズル92cm コンパル清流・シャワーロングノズル92cmコンパル
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
広範囲のシャワーと花鉢などへの部分的な散水ができます 92cmのロングハンドルで高いところや狭い場所の散水も楽々できる 軽量タイプ
材質アルミニウム、ABS樹脂他質量(g)280全長(cm)約92シャワー種類整流/ソフトシャワー
スーパージェットノズル コンパルスーパージェットノズルコンパル
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
プラ製で軽い「ジェット噴射」の散水ノズル 女性にも操作しやすい軽量タイプ 勢いのあるジェットからソフトな拡散の2通りの水流が選べる ガーデニングからお庭のお掃除に使える 園芸、散水、洗車、玄関のドロ落とし、壁面清掃等の屋外の便利散水ノズル
材質ABS樹脂合成ゴム他質量(g)158全長(cm)約19シャワー種類ジェット直射/広拡散
マルチウォーターシャワー 後藤マルチウォーターシャワー後藤
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
手元から離れた所までシャワーを届かせる 止水からMAXまで瞬時に水を出せる 手元レバーで無段階に水量をコントロールできる フレキシブルノズルは自由に形を変化できる 9種類の散水パターンを採用 フォームノズルでシャンプーを噴射できる 自動車の洗浄をもっとラクに楽しくできる新発想のシャワーノズルセット。 組み替え型の先端ノズルは3種類で、通常使用のシャワーノズル、ロングサイズのフレキシブルノズル、シャンプー洗浄ができるフォームノズルを組み替えて使用できる構造です。 水量調節が手元のレバーで無段階に調節ができる構造は非常に珍しく、洗車時だけでなくガーデニングなどでも非常に使いやすくなります。 フレキシブルノズルは、自動車の屋根部分など高くて届きにくい場所の洗浄に適してます。 自由にホース部分を曲げた状態で散水できるので、床底部分やフェンダー裏などの届きにくい場所にもオススメ。 フォームノズルには、市販のカーシャンプーを入れていただくと、シャンプーの混合水を出すことができます。
セット内容ハンドル、フォームノズル、フレキシブルノズル、ショートノズル、ワンタッチ式コネクターA材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PVC、アルミニウム、TPR、ステンレス質量(g)(ショートノズル使用時)200/(フレキシブルノズル使用時)275/(フォームノズル使用時)270直径×長さL(Φmm×mm)(ショートノズル使用時)約63×310/(フレキシブルノズル使用時)63×710ボトル容量(mL)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(フォームノズル使用時)100×405×110適合ホース内径(Φmm)12~15パターン9種類
フルカバーHRHG用アクアガン アイリスオーヤマフルカバーHRHG用アクアガンアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。 握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。前レバーがワンタッチでロックされる機能付きです。 ワイドヘッドなので、水量UPで作業を時短できます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)246使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×80×255耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
PCフロントレバーノズル YM77074 浅香工業PCフロントレバーノズル YM77074浅香工業
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
長切れで丈夫な日本製。 頭部は熱処理済なので、丈夫です。 3本爪タイプ。
用途掘り起こしや土の塊をほぐす作業に質量(g)200本体寸法(mm)245×120×60
マルチツイストノズル ブルー 浅香工業マルチツイストノズル ブルー浅香工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ヘッド部分をツイストして下に置けばスプリンクラーとしても使用可能。 ワンタッチで通水・止水、負担軽減。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質樹脂・ステンレス寸法(mm)255×145×65質量(g)250パターン4種類シャワー種類ミスト/シャワー/ジェット/スプリンクラー
シャワーヘッド ジャービス商事シャワーヘッドジャービス商事
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
真鍮製の高級感あるシャワーヘッドです。
用途ガーデンインテリア用シャワーヘッド材質真鍮真鍮色
マルチスプレー(3パターン) クラッシック 18313-20 GARDENA(ガルデナ)マルチスプレー(3パターン) クラッシック 18313-20GARDENA(ガルデナ)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
可変パルス散水器:鉢植えや花壇の散水、および清掃作業に最適です。3パターンの散水に調整可能:穏やかな散水、気泡噴射(鉢植え用)、三点式ハード噴射(洗浄用)。強固:最新の防霜仕様を備えた高品質で長寿命のパルス散水器。簡単な灌漑:機能的なデザインのため操作が簡単で便利です。
用途鉢植えや花壇の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。庭用片手散水器、片手散水器、庭用スプレーガン。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)250保証期間最大5年
散水スプレーノズル(ソフトスプレー) 18311-20 GARDENA(ガルデナ)散水スプレーノズル(ソフトスプレー) 18311-20GARDENA(ガルデナ)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に最適。自由な水量調整。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)169保証期間最大5年
フルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン アイリスオーヤマフルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガンアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。 ホース内径にとらわれず接続できます。 コンパクトで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。 ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)142使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×55×138耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
アクアガン アイリスオーヤマアクアガンアイリスオーヤマ
649税込714
1個
当日出荷
【水形4パターン】【パーツ対応表あり】エックスホースリールに使用しているアクアガンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
グレー/マリンブルー寸法(mm)155.5×70×146質量(g)144材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
散水用逆止弁付ワンタッチノズル ミヤコ散水用逆止弁付ワンタッチノズルミヤコ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
散水用のジョイントと水栓をワンタッチで接続できる継手です。逆止弁が内蔵されており、逆流防止弁付きの散水栓が必要な場合に先端部の「竹の子」を取り換えるだけで逆流防止弁付きの散水栓に変更が可能です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ)岩崎製作所
8,498税込9,348
1個
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 最小・最軽量の噴霧ノズル。 水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。 「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。 噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量) 最小・最軽量なので作業性が良い。 「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。 ミスト状にもなります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13
直噴ノズル GARDENA(ガルデナ)直噴ノズルGARDENA(ガルデナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
直噴から拡散まで対応します。
用途ノズル質量(g)80サイズ(cm)14×4×4
スプレーガン(大口径) 日立製作所スプレーガン(大口径)日立製作所
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
通常のスプレイガンに比べて約50%(メーカー比)散水量が増えています。 レバーの握り方で直射・噴射・止水の切り替えが可能です。 ホースタケノコ部を外すと、G3/4の内ネジとなっており、ニップル等を 使いネジ接続も可能です。
トラスコ品番197-7081材質/仕上亜鉛、黄銅質量(g)400適合ホース内径(Φmm)18アズワン品番64-6512-29
3/4"NH クイックコネクターセット エスコ3/4"NH クイックコネクターセットエスコ
960税込1,056
1パック
当日出荷
ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
自在散水ノズルロングミスト セフティー3自在散水ノズルロングミストセフティー3
5,998税込6,598
1個
当日出荷
超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
用途自在散水ノズル。仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用材質アルミ製 パイプ部:樹脂製質量(g)500寸法(長さL×幅W)(mm)560×120適合ホース内径(Φmm)25パターン2種類
ガオナ 散水ノズル シルクシャワー (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル シルクシャワー (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
細かいシャワーの散水ノズルです。 霧のようなシャワーは、発芽期や盆栽におすすめです。 地面に置いて散水することもできます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付できます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
シャワー種類ジョーロ適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20材質ABS樹脂、ステンレス付属品ホーセンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-22
ホースコネクタ TRUSCOホースコネクタTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
水流式フォーマー ミニ ニイタカ水流式フォーマー ミニニイタカ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。 電気や高圧エアーを使わない水流式です。 水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。 洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。 希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)22タンク容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×400×215TKG品番9-1379-0701TKG品番(2017)6-1235-1201
さすだけ蛇口コネクターセット グリーンライフさすだけ蛇口コネクターセットグリーンライフ
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
さすだけ蛇口コネクターセット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×112質量(g)50材質ABS樹脂ライトグレー
散水栓自在コネクターセット グリーンライフ散水栓自在コネクターセットグリーンライフ
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
カップリング部分が自在に動くので、ホースがねじれにくい。(180度曲がり、360度回転)、地下散水栓だけでなく、ねじ式散水栓にも対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37 × 37 × 57材質ABS
ミストノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1セット(5個)
欠品中
霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) エスコ3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA124GC-2A
3/4"NH クイックコネクターセット エスコ3/4"NH クイックコネクターセットエスコ
875税込963
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA124GB-1A
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ
879税込967
1個
3日以内出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。握りやすい前レバータイプです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×64×228関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
マルチレバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)マルチレバーノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
6パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ。ワンタッチ着脱ジョイント付。
シャワー種類シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)18~20材質ABS樹脂、ポリアセタール
マイクロ灌水ノズル 160度 セフティー3マイクロ灌水ノズル 160度セフティー3
708税込779
1袋(3個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。160度2方向へに散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約1.3m質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20
マイクロ灌水ノズル 12方向 セフティー3マイクロ灌水ノズル 12方向セフティー3
708税込779
1袋(3個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度12方向へに散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約34L、距離:0.1Mpaの水圧で約1m質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20
散水ノズル