散水ノズル :「じょうろ」の検索結果

散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン5種類 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満) シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
1個
719 税込791
当日出荷

凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。通水・ストップ機能が、一握りで可能です。
用途水まき作業。 材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス 機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6) 耐熱温度(℃)60 適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

大水量なので、散水の時間が短縮でき、エコにも最適!! 本体は丈夫なメタル製で耐久性抜群です。 水量切替えレバーは親指でスライドするだけの簡単操作!! (最大水量時、メーカーノズルの1.5倍…メーカー比) バケツにひっかけられるひっかけ機能付きです。 コンパクトサイズで、女性も持ちやす操作性抜群!!
シャワー種類カクサン、ストレート、ジョウロ、シャワー、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPR樹脂 本体:グレー&ブラック、グリップ部:ブラック 寸法(cm)約6×16×18(ホースコネクター含む) パターン5種類 アズワン品番64-8489-61
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

グリーンライフひっかけノズル
様々な所に、ひっかけて使える! ひっかけて便利!ワンタッチロック機能付レバー。
機能カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×200×200 シャワー種類カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
用途水まき作業。 材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス 機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6) 耐熱温度(℃)60 適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

様々な所に、はさんで使える! ひっかけて便利!ワンタッチロック機能付レバー。
シャワー種類カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×146×193 機能カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

大水量なので、散水の時間が短縮でき、エコにも最適!! 水量切替えレバーは親指でスライドするだけの簡単操作!! (最大水量時、メーカーノズルの1.5倍…メーカー比) バケツにひっかけられるひっかけ機能付きです。 コンパクトサイズで、女性も持ちやす操作性抜群!!
シャワー種類カクサン、ストレート、ジョウロ、シャワー、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質本体:ABS樹脂、グリップ:TPR樹脂 本体:グレー&ブラック、グリップ部:ブラック 寸法(cm)約6×16×18(ホースコネクター含む) パターン5種類 アズワン品番64-8489-62
1個
1,598 税込1,758
当日出荷