絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(3)
  • サンホープ(65)
  • カクダイ(35)
  • GARDENA(ガルデナ)(19)
  • RAINBIRD(19)
  • セフティー3(10)
  • 報商製作所(8)
  • エスコ(7)
  • タカギ(5)
  • マサル工業(4)
  • ネタフィム(4)
  • ケルヒャー(3)
  • POPE(3)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • 工進(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • コンパル(1)
  • グローベン(1)
  • アルミス(1)
散水範囲(m)
  • 20(1)
散水量(L/分)
  • 0.3(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水範囲(m)から絞り込む
20(1)
マイクロヘッドアダプターベース SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッドアダプターベースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
マイクロスプリンクラー用アダプターベース。
用途マイクロヘッドを接続する際に使用
フルサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)フルサークルスプリンクラー上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
360度回転式なので辺り全体への散水に効果的
材質青銅
PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCパートサークルスプリンクラー上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。 散水範囲・飛距離の調整も可能です。 360°回転し、散水することができます。 別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)
用途散水用のスプリンクラーとして取付ねじG1/2
PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCパートサークルスプリンクラーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
用途散水用のスプリンクラーとして仕様設定範囲散水付属品バンド1個付、シールテープ付材質ポリアセタール口径(Φmm)4水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
マイクロヘッド ミニローターUPD SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド ミニローターUPDSANEI(旧:三栄水栓製作所)
639税込703
1個
5日以内出荷
ハウス用
用途頭上配管用のためハウス内作業の自由度が向上します。
フルサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)フルサークルスプリンクラー上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
水圧で回転するスプリンクラー上部です。 360°の散水が可能なので幅広くご使用いただけます。 水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。口径(mm)4.7×2.3材質青銅ねじサイズR3/4
PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCパートサークルスプリンクラー上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。口径(mm)3材質ポリアセタール
PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCパートサークルスプリンクラーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
安定性のある土台付。 設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。口径(mm)3材質ポリアセタール
パンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
3mm用
挿入ガイド SANEI(旧:三栄水栓製作所)挿入ガイドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
299税込329
1個
翌々日出荷
分水クリップ(ECXH16-210VS-ZA)をホースに差し込む際に使用します。
マイクロヘッド ミニローターS SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド ミニローターSSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
翌々日出荷
果樹・野菜用
用途中間距離型で比較的広範囲に設置できるミニスプリンクラー。
マイクロヘッド ミニローターL SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド ミニローターLSANEI(旧:三栄水栓製作所)
639税込703
1個
翌々日出荷
苗木・野菜用
用途広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます。
マイクロヘッド ミニスプレーS SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド ミニスプレーSSANEI(旧:三栄水栓製作所)
659税込725
1個
翌々日出荷
苗木・野菜用
用途固定された狭い範囲の局所的散水が得られます。
マイクロヘッド ミニスプレーL SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド ミニスプレーLSANEI(旧:三栄水栓製作所)
659税込725
1個
翌々日出荷
果樹・野菜用
用途広範囲を効率よく散水します。
マイクロヘッド パートミニスプレー SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド パートミニスプレーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
659税込725
1個
7日以内出荷
ハウス・野菜用
用途ハウスの両サイドや庭園・芝生の協会に使用します・
マイクロヘッド ミニミスト SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド ミニミストSANEI(旧:三栄水栓製作所)
659税込725
1個
翌々日出荷
ハウス・行苗用
用途段微細水滴で高い散水分布が得られます。
マイクロフォガー用45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロフォガー用45°エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
279税込307
1個
翌々日出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
マイクロフォガー用プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロフォガー用プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
149税込164
1個
翌々日出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
用途止水用
マイクロフォガー用ノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロフォガー用ノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
529税込582
1個
翌々日出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
マイクロフォガー4分岐 SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロフォガー4分岐SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
用途4分岐タイプ
マイクロフォガー2分岐 SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロフォガー2分岐SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
用途2分岐タイプ
マイクロフォガー1分岐 SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロフォガー1分岐SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
用途1分岐タイプ
パートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)パートサークルスプリンクラー上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
設定範囲に散水するので部分的な水やりに適しています
材質青銅

スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります

スプリンクラー本体