「散水範囲(m)」から絞り込む
長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。
散水範囲(m)Φ1.5×Φ4.5
散水量(L/分)0.7
色(ノズル)MPSSアイボリー
使用圧力(MPa)0.2
設置位置左
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。
散水範囲(m)Φ1.5×Φ9
散水量(L/分)1.4
色(ノズル)MPSS濃茶
使用圧力(MPa)0.2
設置位置中央
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
Fネジ付のスプリンクラー。ロータースクイズセットに使用。
用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等
色(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.5
散水範囲(m)Φ5
散水量(L/分)2
方向上向き、下向き可能
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ3.4
方向上向き専用
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
用途樹下かん水、根元かん水等
仕様全円、Fネジタイプ
色(ノズル)橙
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.8
散水量(L/分)2
方向上向き専用
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。
用途樹下かん水、根元かん水等
色(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.5
散水範囲(m)Φ1.8
散水量(L/分)2
方向上向き専用
1個
¥469
税込¥516
9日以内出荷
圧力(MPa)0.15/0.20
材質PVC、POM、PE、快削黄銅
寸法L(mm)44.5
寸法H(mm)1000
寸法W(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。
仕様組立式、スプリンクラー2本セット曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション)
トラスコ品番457-4150
セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット
接続口径20A
質量(kg)12
電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売)
適合面積(m2)(最大)100
使用圧力範囲(kPa)300~400
1セット
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
継手がユニカップリングタイプの25mmホースセット。
用途露地の散水や防塵などに。
セット内容ライザー、三脚、立上りチーズ、エンドキャップ、SU25、サンフラット25
種別1インチハンディホースセット ユニオン式
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スプリンクラー本体
- ハンガースプレー(逆さ吊りタイプ)
- ドリッパー
- 散水器具用チューブ
- 配管部材・パイプ用継手
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。