絞り込み
散水範囲(m)
- 1.8(3)
- 3.4(4)
- 6(1)
- 6.1(2)
- 7.2(2)
- 9(2)
散水量(L/分)
- 2
- 0.3(1)
- 0.46(1)
- 0.7(8)
- 0.8(2)
- 1.2(8)
- 1.4(2)
- 1.8(3)
- 2.7(7)
- 3.3(5)
- 3.9(6)
- 4(3)
- 4.3(3)
- 4.7(3)
- 6.8(2)
- 7.6(2)
- 8.4(2)
- 9.3(2)
- 10.1(2)
- 10.3(2)
- 散水量(L/分)をもっと見る
ブランド
- サンホープ(14)
「散水範囲(m)」から絞り込む
1.8(3)
3.4(4)
6(1)
6.1(2)
7.2(2)
9(2)

ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M
サンホープ(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
アンチインセクト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
ミスト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
ミスト 取付部無し
サンホープ¥509税込¥5601個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M
サンホープ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
ビッグスイベル 取付部無し
サンホープ(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。接続のための取り付け部無し。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ9
マイクロスプレー Bネジタイプ
サンホープ¥469税込¥5161個当日出荷から6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
スモールスイベル 取付部無し
サンホープ(2件のレビュー)¥469税込¥5161個欠品中霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 接続のための取り付け部無しのスプリンクラー。取り付け部が既に手持ちの場合に。用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き、下向き可能
アンチインセクト 取付部無し
サンホープ¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。接続のための取り付け部無し。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
マイクロスプレー 取付部無し
サンホープ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から8日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
マイクロスプレー Cネジタイプ
サンホープ¥469税込¥5161個5日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ3.4散水量(L/分)2
ダウンスプレー 取付部無し
サンホープ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。用途樹下かん水、根元かん水等色(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
マイクロスプレー Fネジタイプ
サンホープ¥499税込¥5491個4日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。用途樹下かん水、根元かん水等仕様全円、Fネジタイプ色(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
ダウンスプレーCタイプ
サンホープ¥469税込¥5161個9日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。用途樹下かん水、根元かん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2