絞り込み
散水範囲(m)
- 3.4
- 1.6(5)
- 1.8(3)
- 2(2)
- 2.7(2)
- 3.1(2)
- 3.3(3)
- 3.5(2)
- 4(4)
- 4.5(2)
- 4.8(2)
- 5.5(3)
- 9(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 13.4(2)
- 14(2)
- 20(4)
- 散水範囲(m)をもっと見る
ブランド
- サンホープ(5)
- RAINBIRD(1)
散水量(L/分)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 1.2(4)
- 2(4)
「散水範囲(m)」から絞り込む
1.6(5)
1.8(3)
3.3(3)
3.4
4(4)
5.5(3)
9(3)
13.4(2)
14(2)
20(4)
散水範囲(m)をもっと見る

マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M
サンホープ(1件のレビュー)¥449~税込¥494~特価1個当日出荷から4日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ3.4方向上向き専用
マイクロスプレー 取付部無し
サンホープ(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から8日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ3.4方向上向き専用
マイクロスプレー Cネジタイプ
サンホープ¥469税込¥5161個4日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ3.4散水量(L/分)2方向上向き専用
マイクロスプレー Bネジタイプ
サンホープ¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ3.4方向上向き専用
ゼリスプレー
RAINBIRD¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。 散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水流量(L/h)0~130流量(mL/min)0~2.16動作圧(bar)0.5~2.5
マイクロスプレー Fネジタイプ
サンホープ¥599税込¥6591個6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ3.4方向上向き専用