237件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリックTIF用流量制御ペグ イーエス・ウォーターネットクリックTIF用流量制御ペグイーエス・ウォーターネット
149税込164
1個
5日以内出荷
クリックTIF から3/5PVC チューブを介して作物へのかん水を行う末端部材です。本部材を土壌へ挿入することで土壌内へかん水を行います。本部材は3/5PVCチューブ挿入部分に定流量機能がついております。定流量型ですので高低差がある場合には特に有効です。
型式CTIF-A-05関連資料(0.05MB)
ニューカップラーエンドプラグ イーエス・ウォーターネットニューカップラーエンドプラグイーエス・ウォーターネット
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ニューカップラーの封止用プラグです。材質はアルミ合金です。
関連資料(0.06MB)
スプリンクラーSP-5022SD-PC イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5022SD-PCイーエス・ウォーターネット
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SD-PCの特徴★低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。スプリンクラー用スタンドとの組み合わせに最適です。5022SD-U(全円)から変更することができます。
用途5022SD-Uの扇形(パートサークル)タイプです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26適合圧力(MPa)0.25~0.40関連資料(0.15MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
4/7PVCチューブ イーエス・ウォーターネット4/7PVCチューブイーエス・ウォーターネット
59,980税込65,978
1巻(200m)
3日以内出荷
主に送水管からクリックTIFへの送水に使います(内径4mm/外径7mm)。
型式PVC47長さ(m)200関連資料(0.05MB)
ノズル(アクセサリー) 7110-A-1 イーエス・ウォーターネットノズル(アクセサリー) 7110-A-1イーエス・ウォーターネット
209税込230
1個
5日以内出荷
マイクロヘッドアダプターベース付(7110シリーズ)用ノズルです。
用途色別に11種類のノズルがあります。詳細は仕様欄をご参照ください関連資料(0.03MB)
TIFエルボコネクター イーエス・ウォーターネットTIFエルボコネクターイーエス・ウォーターネット
239税込263
1個
5日以内出荷
ドリップチューブを直角につなぐ継手で、両端はタケノコです。
型式TIF-F-13 16mm口径取付:16mm関連資料(0.03MB)
フィルターエレメントSUSスクリーン イーエス・ウォーターネットフィルターエレメントSUSスクリーンイーエス・ウォーターネット
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。
用途50ミクロン(0.05mm)から500ミクロン(0.5mm)の幅広いレンジを揃えた、SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。関連資料(0.18MB)
フィルターエレメントSUSスクリーン イーエス・ウォーターネットフィルターエレメントSUSスクリーンイーエス・ウォーターネット
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。
用途50ミクロン(0.05mm)から500ミクロン(0.5mm)の幅広いレンジを揃えた、SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。規格スーパーニュー2T・3T共用関連資料(0.18MB)
フィルターエレメントSUSスクリーン E2 イーエス・ウォーターネットフィルターエレメントSUSスクリーン E2イーエス・ウォーターネット
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。
用途50ミクロン(0.05mm)から500ミクロン(0.5mm)の幅広いレンジを揃えた、SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。
プラグ(フォガー用アクセサリー) イーエス・ウォーターネットプラグ(フォガー用アクセサリー)イーエス・ウォーターネット
209税込230
1個
5日以内出荷
フォガー7800シリーズ用の不要な分岐を封止する時に使います。
型式FGA-PL関連資料(0.05MB)
3/5PVCチューブ イーエス・ウォーターネット3/5PVCチューブイーエス・ウォーターネット
24,980税込27,478
1巻(100m)
3日以内出荷
主にクリックTIFからペグへの送水に使います(内径3mm/外径5mm)。
型式PVC35長さ(m)100関連資料(0.04MB)
スプリンクラースパイク樹脂 イーエス・ウォーターネットスプリンクラースパイク樹脂イーエス・ウォーターネット
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
スプリンクラー427・423等を取付可能な樹脂製のスパイクです。
型式SP-A-46P ワンタッチオス付タイプワンタッチオス付ねじスプリンクラー側:1/2”メスネジホース継手ワンタッチ継手オス関連資料(0.03MB)
スパイク31 イーエス・ウォーターネットスパイク31イーエス・ウォーターネット
529税込582
1個
5日以内出荷
アクアスマートを地面から立てて取り付けるスパイクです。
型式MS-A-S31全長(mm)332関連資料(0.05MB)
4mmパンチ イーエス・ウォーターネット4mmパンチイーエス・ウォーターネット
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
7110 の取付け孔をポリエチレンパイプに開けるパンチです。
型式SP-A-P4関連資料(0.03MB)
ワンタッチ継手 イーエス・ウォーターネットワンタッチ継手イーエス・ウォーターネット
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ホース接続用の樹脂製継手です。ワンタッチで脱着可能。
型式オス×3/4" LQ9Bタイプオス×3/4"関連資料(0.05MB)
プラグ(アクセサリー) イーエス・ウォーターネットプラグ(アクセサリー)イーエス・ウォーターネット
209税込230
1個
5日以内出荷
不要なアダプターベースを封止するためのプラグです。
型式7110-A-9関連資料(0.05MB)
樹脂製継手チーズ イーエス・ウォーターネット樹脂製継手チーズイーエス・ウォーターネット
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
T字型の継手です。3つとも同じ口径のメスネジです。
材質ポリプロピレン
7110吊下チューブL30ウェイト付 イーエス・ウォーターネット7110吊下チューブL30ウェイト付イーエス・ウォーターネット
749税込824
1個
5日以内出荷
逆吊用のウェイトスタビライザー付チューブです。
型式MS-A-17-30長さ(cm)30関連資料(0.1MB)
7110吊下チューブL20ウェイト付 イーエス・ウォーターネット7110吊下チューブL20ウェイト付イーエス・ウォーターネット
709税込780
1個
5日以内出荷
逆吊用のウェイトスタビライザー付チューブです。
型式MS-A-17-20長さ(cm)20関連資料(0.1MB)
円形スタンド イーエス・ウォーターネット円形スタンドイーエス・ウォーターネット
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
スプリンクラー用のスチール製円形スタンドです。
型式3/4" SP-A-S-20規格3/4" メスネジ関連資料(0.07MB)
クロスベース(フォガー用アクセサリー) イーエス・ウォーターネットクロスベース(フォガー用アクセサリー)イーエス・ウォーターネット
839税込923
1個
5日以内出荷
フォガーノズルを4個接続できる4分岐ベースです。
型式FGA-4B関連資料(0.05MB)
T型ベース(フォガー用アクセサリー) イーエス・ウォーターネットT型ベース(フォガー用アクセサリー)イーエス・ウォーターネット
839税込923
1個
5日以内出荷
フォガーノズルを2個接続できる2分岐ベースです。
型式FGA-2B関連資料(0.05MB)
フラッシングバルブ高圧(黒) イーエス・ウォーターネットフラッシングバルブ高圧(黒)イーエス・ウォーターネット
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
水圧がかかると閉じるバルブです。通水開始時には汚れた水を排出し、停止時には水抜きをして残圧をゼロにするのに使います。適用圧力は0.17MPa~最大1.0MPaで、作動圧力は0.09MPaです。継手はチューブ外径16mm用または20mm用のタケノコです。
型式Φ16TIF-F-A40Hタイプ高圧(黒)規格Φ16作動圧力範囲(MPa)0.09適合圧力(MPa)0.17~最大1.0関連資料(0.12MB)
フィルターエレメント樹脂スクリーン イーエス・ウォーターネットフィルターエレメント樹脂スクリーンイーエス・ウォーターネット
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
樹脂製スクリーンのフィルターエレメントです。
用途100ミクロン(0.1mm)から300ミクロン(0.3mm)のレンジを揃えた、ナイロン製スクリーンのフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。関連資料(0.2MB)
フィルターエレメント樹脂スクリーン イーエス・ウォーターネットフィルターエレメント樹脂スクリーンイーエス・ウォーターネット
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
樹脂製スクリーンのフィルターエレメントです。
用途100ミクロン(0.1mm)から300ミクロン(0.3mm)のレンジを揃えた、ナイロン製スクリーンのフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。規格スーパー1 1/2用関連資料(0.2MB)
合成樹脂製ボールバルブ イーエス・ウォーターネット合成樹脂製ボールバルブイーエス・ウォーターネット
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
排泥コック用の合成樹脂製のボールバルブです。
用途フィルターの排泥用のバルブです。取付方式オスネジ/メスネジ関連資料(0.06MB)
アダプターベースチューブ用(アクセサリー) イーエス・ウォーターネットアダプターベースチューブ用(アクセサリー)イーエス・ウォーターネット
209税込230
1個
5日以内出荷
4/7チューブコネクターのアダプターベースです。
型式7110-A-6関連資料(0.05MB)
フィルターニュー2T イーエス・ウォーターネットフィルターニュー2Tイーエス・ウォーターネット
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。エレメントはスクリーン式とディスク式の選択が可能。
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。付属品50mm(2”)ソケット材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂、NBR取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25
フィルターエレメント樹脂ディスク E4 イーエス・ウォーターネットフィルターエレメント樹脂ディスク E4イーエス・ウォーターネット
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
樹脂製ディスクのフィルターエレメントです。
用途溝付のディスクを積み重ねた構造のフィルターエレメントです。100ミクロン(0.1mm)から200ミクロン(0.2mm)の間で3種類のサイズがあります。通水方向はエレメントの外側から内側です。規格ニュー2T用関連資料(0.17MB)
樹脂製継手プラグ PCN-T8 イーエス・ウォーターネット樹脂製継手プラグ PCN-T8イーエス・ウォーターネット
259税込285
1個
5日以内出荷
末端を封止するためのオスネジのプラグです。
材質ポリプロピレン
ウェイトスタビライザー(アクセサリー) イーエス・ウォーターネットウェイトスタビライザー(アクセサリー)イーエス・ウォーターネット
309税込340
1個
5日以内出荷
中にチューブを通す吊下げ用のウェイトです。
型式NS-A-W内径(Φmm)8長さ(cm)13関連資料(0.05MB)
樹脂製継手エンドキャップ イーエス・ウォーターネット樹脂製継手エンドキャップイーエス・ウォーターネット
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
パイプの末端を封止するためのキャップです。
材質ポリプロピレン
ラビット・クイックカップラーパッキン イーエス・ウォーターネットラビット・クイックカップラーパッキンイーエス・ウォーターネット
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
20A、25A共通のNBRゴムのシール用パッキンです。
型式UC-P呼び径20A、25A関連資料(0.09MB)
圧力計1.0MPaセット イーエス・ウォーターネット圧力計1.0MPaセットイーエス・ウォーターネット
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
圧力計1.0MPaセット(コック・ニップル付)です。
型式1/4"コック.ニップル付口径取付:1/4”ネジ関連資料(0.03MB)
45°エルボ(フォガー用アクセサリー) イーエス・ウォーターネット45°エルボ(フォガー用アクセサリー)イーエス・ウォーターネット
339税込373
1個
5日以内出荷
フォガー7800シリーズ用の45°のエルボ継手です
型式FGA-45L関連資料(0.05MB)
樹脂製継手エルボ イーエス・ウォーターネット樹脂製継手エルボイーエス・ウォーターネット
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
両側が同じ口径のメスネジのL字型継手です。
材質ポリプロピレン
樹脂製継手エルボ イーエス・ウォーターネット樹脂製継手エルボイーエス・ウォーターネット
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
L字型に接続する両端がパイプ用の継手です。
種別パイプ×パイプ材質ポリプロピレン関連資料(0.05MB)
ニューカップラーゴムパッキン イーエス・ウォーターネットニューカップラーゴムパッキンイーエス・ウォーターネット
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ニューカップラー用のNBRゴムパッキンです。
関連資料(0.12MB)
樹脂製継手チーズ イーエス・ウォーターネット樹脂製継手チーズイーエス・ウォーターネット
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
メスネジの分岐を持つT字型の継手です。
種別パイプ×メスネジ材質ポリプロピレン関連資料(0.05MB)
フラッシングバルブ低圧(赤) イーエス・ウォーターネットフラッシングバルブ低圧(赤)イーエス・ウォーターネット
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
水圧がかかると閉じるバルブです。通水開始時には汚れた水を排出し、停止時には水抜きをして残圧をゼロにするのに使います。適用圧力は0.17MPa以下で、作動圧力は0.03MPaです。継手はチューブ外径16mm用または20mm用のタケノコです
型式Φ16TIF-F-A40Lタイプ低圧(赤)規格Φ16作動圧力範囲(MPa)0.03適合圧力(MPa)0.17以下関連資料(0.12MB)
液肥混入器/フィルター/補修部品