52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリーンフィルターAKY382/AKY385 サンホープ

    スクリーンフィルターAKY382/AKY385

    サンホープ(47件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
  • ディスクフィルターAR301 サンホープ

    ディスクフィルターAR301

    サンホープ(13件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
    最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)20
  • スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用 住化アグリテック

    スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用

    住化アグリテック(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
  • ディスクフィルター25A 住化アグリテック

    ディスクフィルター25A

    住化アグリテック(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
  • クイックエンド グローベン

    クイックエンド

    グローベン(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    16mmチューブの末端用キャップです 水抜きしやすいキャップ付です 専用工具を使わず差し込むだけで接続できます
    用途自動散水用のチューブ接続部材に。トラスコ品番109-9208
  • ディスクフィルターAR311 サンホープ

    ディスクフィルターAR311

    サンホープ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
    仕様ドレインバルブ付最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)25
  • フィルターメッシュAKY385用 サンホープ

    フィルターメッシュAKY385用

    サンホープ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
    適合AKY385
  • ストレーナー 50mm カクイチ

    ストレーナー 50mm

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    サクションホース内径50mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×250
  • ディスクフィルターAR311用メッシュ サンホープ

    ディスクフィルターAR311用メッシュ

    サンホープ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
    適合AR311、AR315
  • スミチャージ 住化アグリテック

    スミチャージ

    住化アグリテック(5件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
  • フィルターキー サンホープ

    フィルターキー

    サンホープ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    フィルターを開けるための工具。AR311・AR316L専用。
    適合AR311、AR316
  • スクリーンフィルターAKY387 サンホープ

    スクリーンフィルターAKY387

    サンホープ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
    最高使用圧力(MPa)0.8
  • 散水タイマー グリーンライフ

    散水タイマー

    グリーンライフ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電池不要・簡単須佐の散水タイマー
    材質本体:ABS樹脂、ダイヤル・グリップ:TPR樹脂グレー質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×85×160
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。材質金属
  • 延長ホース セフティー3

    延長ホース

    セフティー3
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。
    用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース材質PVC適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
  • ディスクフィルター40A 住化アグリテック

    ディスクフィルター40A

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
  • フィルターメッシュAKY387/AKY388用 サンホープ

    フィルターメッシュAKY387/AKY388用

    サンホープ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
  • 鉄板ストレーナー(鉄) ST 築地製作所

    鉄板ストレーナー(鉄) ST

    築地製作所
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    パンチ径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドサトロン (肥料混入器) サンホープ

    ドサトロン (肥料混入器)

    サンホープ(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。
  • パイプホールパンチ カクダイ

    パイプホールパンチ

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途ウォータースプレイパイプ用穴あけ工具材質PP、鋼
  • ストレーナー 38mm カクイチ

    ストレーナー 38mm

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    サクションホース内径38mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)220×220
  • フィルター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フィルター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ブルーフィルター スクリーン マサル工業

    ブルーフィルター スクリーン

    マサル工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    50メッシュと120メッシュから選択できます。
    用途潅水用の水のろ過。適合本体M4306材質SUS直径(Φmm)100寸法L(mm)Φ100寸法W(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインフィルター50 住化アグリテック

    ファインフィルター50

    住化アグリテック
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
    付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個接続口径50A質量(kg)8.4高さ(mm)950最大流量(L/min)400最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
  • ディスクフィルター50A 住化アグリテック

    ディスクフィルター50A

    住化アグリテック
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)6寸法(幅W×長さL)(mm)194×493最大使用圧力(MPa)1最大処理能力400L/分
  • ドレインバルブ サンホープ

    ドレインバルブ

    サンホープ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スクリーンフィルター(AKY387/AKY388)用のドレインバルブ(水抜きコック)。
    仕様1/2"オス×16mm竹の子適合AKY387、388
  • ディスクフィルターAR321DS サンホープ

    ディスクフィルターAR321DS

    サンホープ
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷
    隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
    最高使用圧力(MPa)1.2接続口径(Φmm)50
  • ディスクフィルター用メッシュ サンホープ

    ディスクフィルター用メッシュ

    サンホープ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    AR320、AR321、AR333用のエレメントです。 予備やメッシュ変更の時に。
  • ディスクフィルターAR301用メッシュ サンホープ

    ディスクフィルターAR301用メッシュ

    サンホープ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    AR301用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
    適合AR301、AR302
  • 小型ファン用フィルター 粘着タイプ 橋本クロス

    小型ファン用フィルター 粘着タイプ

    橋本クロス
    1,498税込1,648
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    粉塵等の空調衣服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
    用途冷却衣服の電動ファン用フィルターです。工場、工事現場等での熱中症対策義務化への対応に。材質難燃性ポリエステル、粘着剤ホワイト直径(Φmm)100風速(m/s)標準:1.5
  • ストレーナー 19mm カクイチ

    ストレーナー 19mm

    カクイチ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    サクションホース内径19mmの吸い込み口用、水を吸い込むときゴミが入らない様に網目になっております。
    材質スチール
  • ディスクフィルターAR316L サンホープ

    ディスクフィルターAR316L

    サンホープ(3件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
    最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)40
  • フィルターサポート台 サンホープ

    フィルターサポート台

    サンホープ
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    ディスクフィルター用の架台です。
  • ブルーフィルター マサル工業

    ブルーフィルター

    マサル工業(2件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ブルーフィルター。 シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。 フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。
    用途潅水用の水のろ過。接続口径Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ)寸法L(mm)175寸法H(mm)530最大流量(L/min)400寸法W(mm)319RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインフィルター50用架台 住化アグリテック

    ファインフィルター50用架台

    住化アグリテック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
  • レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    33,980税込37,378
    1個
    22日以内出荷
    レーザーマーカ用集塵機VF-5HG用のHEPAフィルターです。0.3μm粒子を99.97%捕集します。VF-5HG用オプション部品です。後付け可能です。
    用途排気に高い清浄度を要求される場合に適したフィルターです。トラスコ品番421-0217適合機種VF-5HG(1個)材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM本体寸法(mm)200×350×98(縦×横×奥行)
  • IX-3用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    IX-3用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
    高圧集塵機フィルターユニットIX-3用微粉仕様フィルターです。パッキン付きです。水洗い可能です。
    用途粒径10μm以下の微細粉体用(トナーなど)。トラスコ品番421-0203適合機種IX-3(1個)材質ポリエチレン本体寸法(mm)415×480×425(縦×横×奥行)
  • ストレーナー 32mm カクイチ

    ストレーナー 32mm

    カクイチ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    サクションホース内径32mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)180×180
  • 肥家効蔵専用架台 サンホープ

    肥家効蔵専用架台

    サンホープ
    42,980税込47,278
    1セット
    6日以内出荷
    肥家効蔵用の架台。
    仕様イレクターパイプ使用
  • 肥家効蔵 DR06GLユニット サンホープ

    肥家効蔵 DR06GLユニット

    サンホープ
    269,800税込296,780
    1セット
    6日以内出荷
    大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。
    仕様(注入量)0.02~60L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)2口径(Φmm)20接続口径(inch)3/4オスねじ流量(L/min)0.16~50作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6圧力損失(MPa)0.13希釈率(%)0.2~2
液肥混入器/フィルター/補修部品