235件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーエス・ウォーターネット4/7チューブコネクター
4/7PVCチューブを接続する継手です。
型式MS-A-47C1 関連資料(0.05MB)
1個
239 税込263
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手ブッシング PCN-T5
オスネジ×メスネジの継手です。
材質ポリプロピレン
1個
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットスプリンクラー5022SD-U
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SD-Uの特徴★。ノズルは単口と双口があります。低圧(1.5MPa)から使用できます。スプリンクラー用スタンドとの組み合わせに最適です。
用途低圧(0.15MPa)から使用できます。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。 材質ポリアセタール 型式2.5×1.8 1/2"オス 規格2.5×1.8 1/2"オス ノズル口径(Φmm)単口2.5、2.8、双口2.5×1.8、2.8×1.8 散水範囲(m)直径:単口19~23、双口18~23 適合圧力(MPa)0.15~0.40 関連資料(0.12MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水量(L/分)単口:5.2~8.5、双口:7.3~11.4 散水方式全円
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットフィルターコンパクト1-1/2
高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。形状はY型。エレメントはスクリーン式
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。 付属品40mm(1・1/2”)ソケット 材質ポリアセタール樹脂、NBR 取付方式オスネジ 適合圧力(MPa)0.8 口径取付:1・1/2”(40A) 流量範囲(m3/h)15 関連資料(0.11MB)
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットフィルタースーパー1
高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。形状はY型。エレメントはスクリーン式
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。 材質ポリアセタール樹脂、NBR 使用圧力(MPa)0.8 口径取付:1”(25A)オスネジ 流量範囲(m3/h)7 関連資料(0.06MB)
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットフィルタースーパー1-1/2
高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。形状はY型。エレメントはスクリーン式
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています 付属品40mm(1・1/2”)ソケット 材質ポリアセタール樹脂、NBR 取付方式オスネジ 適合圧力(MPa)0.8 口径取付:1・1/2”(40A) 流量範囲(m3/h)15 関連資料(0.11MB)
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットドレンストッパー低圧用(アクセサリー)
使用後のボタ落ちを防ぎます。
型式7110-A-10 タイプ低圧用(黒)
1個
879 税込967
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5022SD
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5022SDの特徴★。SDシリーズのスタンダードです。ノズルは単口と双口があります。5022SD-Uよりも飛距離と流量があります。ライザーとの組み合わせに最適です。
用途SDシリーズのスタンダードです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。 材質ポリアセタール ノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8 散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26 適合圧力(MPa)0.25~0.40 関連資料(0.13MB) 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水方式全円
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

距離や傾斜にかかわらず滴下量が一定の定流量型ドリップチューブです。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがいに最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途施設園芸・緑化かん水の標準型。定流量で小水量節水かんがいの決定版。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパー内部はゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに段差を設け外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止。 材質ポリエチレン樹脂 長さ(m)200 規格定流量型 口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9) 適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35 関連資料(0.14MB) 流量2.2L
1巻(200m)
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット雨センサー2芯(降雨時切)
雨を検知するセンサーです。
用途特殊樹脂製の降雨検知体を使用した雨センサーです。検知する雨量は4段階選択できます。降雨を検知すると接点がOFF(オープン)します。検知体の乾燥スピードを調整するベントリングがついてます 仕様●雨量設定範囲:3、6、13、19mmの4段階●電線:(0.5sq)約7.5m付 付属品取付ブラケット、取付ネジ 長さ(mm)147 型式COM-A-RS-2-NC 高さ(mm)127(ブラケット含む) 取付方式取付ブラケット(穴径Φ5×2)、ネジ付属 定格電気的:AC/DC24V、5A 外径(Φmm)センサー部:24 材質(カバー)樹脂 動作ノーマルクローズ(通常:ON(クローズ)降雨検知時:OFF(オープン)) 関連資料(0.06MB)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手メスアダプター
パイプ×メスネジの継手です.
種別パイプ×メスネジ 材質ポリプロピレン 関連資料(0.04MB)
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手オスアダプター
パイプ×オスネジの継手です.
種別パイプ×オスネジ 材質ポリプロピレン 関連資料(0.04MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット扇型インサート(アクセサリー)
7110シリーズ用の部品です。
用途扇形ミニスプレー用のインサートです。 型式7110-A2-PMS 関連資料(0.03MB)
1個
219 税込241
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット逆吊UPD1型(アクセサリー)
7110シリーズ用の部品です。
用途逆吊用ローターに使うインサートです。 型式7110-A1-UPD
1個
219 税込241
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットミニローターSインサート(アクセサリー)
7110シリーズ用の部品です。
用途ミニローターS用のインサートです。 型式7110-A2-MRS 関連資料(0.05MB)
1個
219 税込241
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットミニローターLインサート(アクセサリー)
7110シリーズ用の部品です。
用途ミニローターL用のインサートです。 型式7110-A2-MRL 関連資料(0.05MB)
1個
219 税込241
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットスプレーLインサート(アクセサリー)
7110シリーズ用の部品です。
用途ミニスプレーL用のインサートです。 型式7110-A2-MSL
1個
219 税込241
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットヘッド本体(アクセサリー)
7110シリーズ用の部品です。
用途7110シリーズ用のヘッドです。 型式7110-A-0 関連資料(0.05MB)
1個
389 税込428
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット逆吊インサート(アクセサリー)
7110シリーズ用の部品です。
用途逆吊用ローターに使うインサートです。 型式7110-A2-UPD 関連資料(0.02MB)
1個
219 税込241
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットスプレーSインサート(アクセサリー)
7110シリーズ用の部品です。
用途ミニスプレーS用のインサートです。 型式7110-A2-MSS 関連資料(0.05MB)
1個
219 税込241
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットミストインサート(アクセサリー)
7110シリーズ用の部品です。
用途ミニミスト用のインサートです。 型式7110-A2-MM 関連資料(0.05MB)
1個
219 税込241
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット4-フォガー FG-4
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが4個ついています。 材質高密度樹脂 関連資料(0.08MB)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット4-フォガー FG-4
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが10個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-4 (高圧LPD・1/2"オス) タイプ高圧LPD 規格1/2”オス 関連資料(0.08MB) 散水量(L/分)0.12
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット4-フォガー FG-4
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが11個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-4 (低圧LPD・4/7チューブ) タイプ低圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.08MB) 散水量(L/分)0.12
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが2個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ) タイプ高圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)ノズル1本当たり:0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが8個ついています。 材質高密度樹脂 型式橙 FG-2 (高圧LPD・1/2"オス) タイプ高圧LPD 規格1/2”オス 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.23
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが3個ついています。 材質高密度樹脂 型式橙 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ) タイプ高圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.23
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが4個ついています。 材質高密度樹脂 型式赤 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ) タイプ高圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.35
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが7個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (低圧LPD・1/2"オス) タイプ低圧LPD 規格1/2”オス 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが6個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (高圧LPD・1/2"オス) タイプ高圧LPD 規格1/2”オス 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが9個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (低圧LPD・4/7チューブ) タイプ低圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが5個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (高圧LPD・W3/8オス) タイプ高圧LPD 規格W3/8オス 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット1-フォガー FG-1 高圧LPD・4/7チューブ
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが1個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。下向きノズルが1個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-1 (高圧LPD・4/7チューブ) タイプ高圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットPRV075(圧力制御弁)
マイクロかんがい及び点滴かんがいの末端システムの保護、散水量の安定化。高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整、スプリンクラーヘッドの流量安定化。家庭用及び工業用水の給水全般。
材質樹脂 取付方式メスネジ 適合圧力(MPa)0.07~0.9(一次側) 口径取付:3/4”(20A) 関連資料(0.05MB)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットターボハンマー式スプリンクラー501U
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。 材質樹脂 取付方式メスネジ 散水範囲(m)直径:12.0~15.5 適合圧力(MPa)0.15~0.35 口径取付:1/2” 関連資料(0.04MB) 仰角(°)18 散水方式全円
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットターボハンマー式スプリンクラー502L
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。 材質樹脂 型式茶(SP-502L 2.8mm) 取付方式メスネジ ノズル口径(Φmm)2.8 散水範囲(m)直径:11.0~14.0 適合圧力(MPa)0.1~0.3 口径取付:1/2” 関連資料(0.04MB) 仰角(°)9 散水量(L/分)3.5~6.0 散水方式全円
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットフラッシングバルブ低圧(赤)
樹脂製自動水抜き弁で、停止時に残圧をゼロにするバルブです。水圧がかかると閉じます。使用圧力は1.0MPa以下で、作動圧力は低圧用が0.03MPa、高圧用が0.09MPaです。取付口径は3/4”オスネジです
型式低圧(赤)3/4オスSP-A-A40L タイプ低圧(赤) 規格3/4オス 作動圧力範囲(MPa)0.03MPa 適合圧力(MPa)0.17以下 関連資料(0.05MB)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットフラッシングバルブ高圧(黒)
樹脂製自動水抜き弁で、停止時に残圧をゼロにするバルブです。水圧がかかると閉じます。使用圧力は1.0MPa以下で、作動圧力は低圧用が0.03MPa、高圧用が0.09MPaです。取付口径は3/4”オスネジです
型式高圧(黒)3/4オスSP-A-A40H タイプ高圧(黒) 規格3/4オス 作動圧力範囲(MPa)0.09 適合圧力(MPa)0.17~最大1.0 関連資料(0.12MB)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネットPRV100(圧力制御弁)
スプリンクラーかんがい用枝管やマイクロかんがい及び点滴かんがい用ヘッダー管の低圧分水。高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整・均一化。家庭用及び工業用水の給水全般。
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる、高機能制御弁です。利用者本位のシンプルな構造は、耐久性・メンテナンス性に優れています。 材質樹脂 取付方式メスネジ 適合圧力(MPa)0.07~0.9(一次側) 口径取付:1”(25A) 流量範囲(m3/h)0.1~7.0 関連資料(0.05MB)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「TF-10-002」モデル用の交換シールキットです。リングシール大小、ピストン用O-リング、シリコングリースのセットです。
用途灌水用資材 適合TF-10-002 寸法(inch)1 1/2”
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷