6ページ目: 液肥混入器/フィルター/補修部品
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
水を流すだけで液肥などを混入できます。パイプを流れる水がピストンを動かします。このピストンが水の流量に応じて一定の割合で薬液を混入します。混入率は水圧や流量の影響を受けず常に一定です。水の流れを動力源とするため電源が不要です。
用途灌水用資材
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)のエレメントです。
用途灌水用資材
適合アーカル社製ディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)
色赤
メッシュ120
寸法(inch)2”
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)のディスクです。
用途灌水用資材
適合アーカル社製ディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)
色赤
メッシュ120
寸法(inch)2”
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチスーパー用(120メッシュ・赤)のディスクです。
用途灌水用資材
適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチスーパー用(120メッシュ・赤)
色赤
タイプスーパー
メッシュ120
寸法(inch)1”&1 1/2
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のディスクです。
用途灌水用資材
適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)
色赤
タイプショート
メッシュ120
寸法(inch)1”&1 1/2”
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
高容量で低圧力損失。
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
適合フィルタエレメント種類/樹脂スクリーン 120メッシュ(130ミクロン)
材質ポリアセタール樹脂、NBR
取付方式オスネジ
標準流量(m3/h)3
適合圧力(MPa)0.8
口径取付:3/4”(20A)
本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
高容量で低圧力損失。
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
適合フィルタエレメント種類/樹脂スクリーン 120メッシュ(130ミクロン)
材質ポリアセタール樹脂、NBR
取付方式オスネジ
標準流量(m3/h)7
適合圧力(MPa)0.8
口径取付/1(25A)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ソーカードリップラインの末端や16mmポリチューブの穴を変更する際の補修に使用します。
つながっているので切り取ってご使用ください。
細い方を使います。
トラスコ品番124-7030
質量(g)5
1袋
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。
電源不要。通水と施肥の切替が簡単。
ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。
ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。
薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。
簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時
セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個
質量(kg)3.2
口径(Φmm)30(メスネジソケット付)
接続口径(inch)11/4オスねじ
流量(L/min)1.67~75
作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5
圧力損失(MPa)0.12
希釈率(%)0.2~1.5
1セット
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。
電源不要。通水と施肥の切替が簡単。
ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。
ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。
薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。
簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.02~60L/時
セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個
質量(kg)2
口径(Φmm)20
接続口径(inch)3/4オスねじ
流量(L/min)0.16~50
作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6
圧力損失(MPa)0.13
希釈率(%)0.2~2
1セット
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
50メッシュと120メッシュから選択できます。
用途潅水用の水のろ過。
適合本体M4306
材質SUS
直径(Φmm)100
寸法L(mm)Φ100
寸法W(mm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。
用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース
材質PVC
適合ホース外径(Φmm)9
適合ホース内径(Φmm)4
特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
メッシュ120相当
付属品排気弁・排泥弁各1個、3"×2"ソケット2個、3"×2・1/2"ブッシング2個
接続口径75A、65A
質量(kg)12.6
高さ(mm)1300
最大流量(L/min)600
最大幅(mm)300(ソケット含まず)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個
接続口径50A
質量(kg)8.4
高さ(mm)950
最大流量(L/min)400
最大幅(mm)300(ソケット含まず)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
スクリーンフィルター(AKY387/AKY388)用のドレインバルブ(水抜きコック)。
仕様1/2"オス×16mm竹の子
適合AKY387、388
1個
¥979
税込¥1,077
欠品中
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)75
水の勢いでサイクロン効果を作り出し、効率的に砂を除去。
メッシュ無し(PVCサンドセパレーター付)
最大流量(L/min)416
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)50
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)40
RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ホールパンチにより、ウォータースプレイパイプへの穴あけが容易
用途ウォータースプレイパイプ用穴あけ工具
アズワン品番64-6513-59
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。