絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • サンホープ(179)
  • カクダイ(39)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
  • RAINBIRD(28)
  • ネタフィム(23)
  • GARDENA(ガルデナ)(19)
  • セフティー3(11)
  • タカギ(10)
  • マサル工業(8)
  • 報商製作所(8)
  • エスコ(7)
  • ケルヒャー(3)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • POPE(3)
  • 中部ビニール工業(2)
  • 工進(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • コンパル(1)
  • グローベン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシング サンホープブッシングサンホープ(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウスプリンクラー 散水用 金属製モノタロウ(35件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)取付ねじR1/2材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25ノズル口径(Φmm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエチレンパイプ サンホープポリエチレンパイプサンホープ(17件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
ソケット サンホープソケットサンホープ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
資材と資材の接合部品。
クイックコネクター サンホープクイックコネクターサンホープ(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
仕様D2262との接続×ポリパイ材質ポリアセタール
アップサイドダウン 取付部無し サンホープアップサイドダウン 取付部無しサンホープ(12件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
メスアダプター サンホープメスアダプターサンホープ(9件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
プラグ サンホーププラグサンホープ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
オスアダプター サンホープオスアダプターサンホープ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
メタルノズル マサル工業メタルノズルマサル工業(12件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
スプリンクラー セフティー3スプリンクラーセフティー3(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウスプリンクラー 散水用 置き型モノタロウ(34件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約4材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリ式ハンガースプレーセット サンホープポリ式ハンガースプレーセットサンホープ(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
カップリング サンホープカップリングサンホープ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウスプリンクラー 散水用 差込型モノタロウ(32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フラッシングバルブ 低圧用 サンホープフラッシングバルブ 低圧用サンホープ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス最高使用圧力(MPa)1.0作動圧力範囲(MPa)0.07
チューブコネクター サンホープチューブコネクターサンホープ(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
プラグ サンホーププラグサンホープ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
クイックコネクター(D100)用の止水プラグ。
用途D-100用止水プラグ仕様D-100用止水プラグ
メタルスプリンクラー セフティー3メタルスプリンクラーセフティー3(32件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約20質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58適合ホース内径(Φmm)12~15
チューブ付マルチアダプター サンホープチューブ付マルチアダプターサンホープ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
スーパーティフシリーズに接続して使用。
穴あけパンチ サンホープ穴あけパンチサンホープ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
用途ポリパイプの穴あけ用に。
塩ビ式ハンガースプレーセット サンホープ塩ビ式ハンガースプレーセットサンホープ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
スプレーペン サンホープスプレーペンサンホープ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ドリップかん水とスプレーノズルの利点を兼ね備えたかん水資材。
散水量(L/時)0.5(0.07MPa時)使用圧力(MPa)0.05適合チューブLT5535
マイクロスプリンクラー チャレンジャー サンホープマイクロスプリンクラー チャレンジャーサンホープ(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
これエエやん ブッシング 変換アダプター GAONA(ガオナ)これエエやん ブッシング 変換アダプターGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ネジサイズを変換するブッシングです。 平行ネジのサイズ変換できます。 カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
エンドプラグ サンホープエンドプラグサンホープ(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
硬質点滴チューブ用のエンドプラグ。
逆吊アクアスマート(フローレギュレーター付) サンホープ逆吊アクアスマート(フローレギュレーター付)サンホープ(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
やや大粒の雨のような水滴を降らせます。 定流量タイプのスプリンクラー。傾斜のある場所に。
用途長いハウスや果樹園等タイプ定流量使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ7方向下向き専用
ボールバルブ サンホープボールバルブサンホープ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
配管の途中に接続し、開閉できる部品。
規格3/4"M×3/4"F
エルボ サンホープエルボサンホープ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
分岐チーズ サンホープ分岐チーズサンホープ(5件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
PCプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
メタルスプリンクラー 3方向 セフティー3メタルスプリンクラー 3方向セフティー3(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約12質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102適合ホース内径(Φmm)12~15
接続チューブボタンドリップ用 サンホープ接続チューブボタンドリップ用サンホープ
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリッパー接続用のチューブ。つゆ草シリーズやオクタフロー等に。
スピンネットグレースウィベル付きノズル ネタフィムスピンネットグレースウィベル付きノズルネタフィム(1件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
水流を妨げるブリッジが無いので、全面散水が可能・ボタ落ちもありません。水平起動の散水で、均一性に優れています。酸に対する耐性(耐酸性)があります。
用途灌水用資材水圧範囲:2.0~3.0bar
アングルアロードリッパー ネタフィムアングルアロードリッパーネタフィム(3件のレビュー)
53税込58
1個
欠品中
3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。水が出る場所はアロードリッパーの先端ではなく、マイクロチューブを差し込 んだところからです。
用途灌水用資材水圧適合:1bar吐出量(L/H)2.3
ダブルレグ マサル工業ダブルレグマサル工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アップサイドダウン 取付部無しストッパー付 サンホープアップサイドダウン 取付部無しストッパー付サンホープ
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。前垂れ後垂れ防止のストッパー付。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
90°立上りチーズ サンホープ90°立上りチーズサンホープ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。1箇所メスネジ。
ダブルレグ マサル工業ダブルレグマサル工業(3件のレビュー)
679税込747
1個
欠品中
メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
用途メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。適合TSソケット13ΦTSチーズ20・30・40Φ×13Φ材質PVC寸法L(mm)25寸法H(mm)66寸法W(mm)44.5適合パイプ径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
スプリンクラー