絞り込み
幅(mm)
- 500(1)
- 1000(11)
- 1500(1)
- 2000(12)
耐候年数(年)
- 8(1)
- 10(3)
- 15(3)
- 18(1)
長さ(m)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(6)
- 100(4)
- 200(1)
色
グリーン(8)
グレー(1)
ブラウン(3)
ブラック(2)
ベージュ(2)
厚さ(mm)
- 0.5未満(3)
- 0.5~1未満(3)
- 1~10未満(8)
材質
- 樹脂(10)
- 綿・布(2)
樹脂・綿・布
ブランド
- 谷口産業
- モノタロウ(6)
- 小泉製麻(27)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(23)
- グリーンフィールド(19)
- 田中(18)
- 日本マタイ(16)
- エスコ(14)
- 三光社(12)
- 日本ワイドクロス(10)
- タカショー(9)
- セフティー3(8)
- TRUSCO(7)
- ダイトウテクノグリーン(6)
- ファームガーデン(5)
- チッソ(4)
- 住友林業緑化(4)
- 法山本店(4)
- キンボシ(3)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る
「幅(mm)」から絞り込む
500(1)
1000(11)
1500(1)
2000(12)

植樹ニューマットC-3
谷口産業¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)ほか6日以内出荷十分な厚みと表面熱処理加工により遮光率は99%以上で、雑草の下からの突き上げや飛来種子による雑草の発芽を防止します。更に、表面層仕上げのフラット化を強化し堆積予防効果をアップしております。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。シート自体の強度が優れており、ススキ・ササ類など強雑草以外の雑草を抑制します。広範囲における使用や植樹桝や花壇でも使用できます。用途長期間の雑草防止で使用します。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。材質ポリエステル繊維(リサイクルPET繊維含む)厚さ(mm)3質量(g/m2)450引裂強度(N)タテ130:ヨコ120引張強度(N)タテ420:ヨコ800遮光率(%)0.999耐候年数(年)約15
植樹防草シートNo. 2
谷口産業¥14,980~税込¥16,478~1巻(50m)ほか6日以内出荷ポリエステル製の不織布で透水性、通気性に優れています。砂利の隙間からの雑草の発生や、降雨後のぬかるみなどを防止します。比較的薄いシートであるので地表面にシートを敷くと長期間の使用は出来ません。用途芝生や玉砂利などの下敷きとして最適です。材質ポリエステル長繊維不織布厚さ(mm)0.37色グレー質量(g/m2)100引裂強度(N)タテ25:ヨコ20引張強度(N)タテ160:ヨコ80遮光率(%)0.85耐候年数(年)約10(下敷きの場合)
植樹ニューマットR-2
谷口産業¥13,980~税込¥15,378~1巻(30m)6日以内出荷1本(1m巾×30m巻)が約7kgと軽量で尚且つ柔軟性が高いので施工性に優れています。透水性が非常に良く、植栽用マルチングシートとしてもご使用いただけます。マットの表面だけでなく裏面も熱処理を行っております。結果、表面は土埃の堆積を、裏面は地面からの発芽を軽減させる効果が期待できます。用途低価格と多様性を両立させた防草マットです。古くなった防草シートの上から張替え(リカバー=Recover)破れや穴が開いた場所への補修(リペア=Repair)など、あらゆるシーンで活躍できる防草マットとなっております。材質ポリエステル製不織布厚さ(mm)2色ダークグリーン長さ(m)30質量(g/m2)240遮光率(%)0.999
植樹ニューマットK-3
谷口産業¥14,980税込¥16,4781本(20m)6日以内出荷麻フェルトの表面に麻クロスシートを施した2層構造が、従来の麻マットの表面剥離を抑え、よりワラに近いふっくらとした空気層を作り出しています。用途雑草の発生と土壌水分の蒸散を防ぎ、地温を安定させることができる生分解性防草シートです。材質麻クロス・黄麻繊維厚さ(mm)3色ベージュ長さ(m)20質量(g/m2)500以上幅(m)1
植樹ニューマットC-4
谷口産業¥37,980~税込¥41,778~1巻(40m)6日以内出荷ニューマットC-3の厚みを厚くしたタイプで強力に雑草の発生を抑制し、耐候年数も長いです。C-3同様、表面層仕上げのフラット化を強化し堆積予防効をアップしています。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。強力に雑草を抑制します。透水性・通気性にも優れています。用途長期間の雑草防止で使用します。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。厚さ(mm)4色ダークグリーン質量(g/m2)600引裂強度(N)タテ200:ヨコ180引張強度(N)タテ700:ヨコ1000
植樹防草シートハードタイプ
谷口産業¥44,980~税込¥49,478~1巻(100m)6日以内出荷貫通抵抗性が優れているので強雑草(※イネ科)を抑えるのに最適です。(※イネ科に対応するのはSH-200、SH-260)砕石路盤などの下敷きで※重機や※軽車両の乗り入れも可能です。(※重機の乗り入れ可能・・・SH-260、※軽車両の乗り入れ可能・・・SH-200)※重機、軽車両が乗り入れる場合は、砕石路盤の厚みを10cm以上でご設計下さい。軽量で施工性にも優れています。用途耐久性のあるシートで砕石の下敷きとして使用します。材質ポリエステル長繊維不織布色黒色長さ(m)100耐候年数(年)約10(下敷きの場合)
植樹防草シートスーパー
谷口産業¥45,980~税込¥50,578~1巻(100m)6日以内出荷シートの素材は高強度のポリエチレンクロスで、遮光率と強度をさらに高めるために裏面にラミネート加工をしています。不透水性の為、平面の植栽地での使用にはあまり適していません。法面や植栽のない平坦地での使用に適し、長期間雑草を抑制します。法面や植栽のない平坦地での使用に適し、長期間雑草を抑制します。用途長期間の雑草防止で使用します。不透水のため非植栽地での防草で使用します。材質裏面黒色ラミネート加エポリエチレン織布厚さ(mm)0.4長さ(m)100質量(g/m2)190引裂強度(N)タテ160:ヨコ180引張強度(N)タテ1000:ヨコ900遮光率(%)0.996耐候年数(年)8
植樹防草シートT-1
谷口産業¥30,980~税込¥34,078~1巻(50m)6日以内出荷高密度ながら特殊柔軟加工によって現場の凹凸に馴染みやすいです。表面繊維の毛羽立ちを抑え、シート上に堆積する砂埃が減少します。高密度でシート自体の強度が優れておりイネ科など強雑草も抑制できます。大き目のハサミやカッター等でカットが可能です。用途イネ科など強雑草にも対応する中期間の雑草防止に使用します。材質高密度ポリエステル長繊維不織布厚さ(mm)1色グリーン長さ(m)50質量(g/m2)300引裂強度(N)タテ140:ヨコ160引張強度(N)タテ900:ヨコ800遮光率(%)0.999
植樹防草シートNo. 3
谷口産業¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)ほか6日以内出荷保水性、透水性に優れ、苗木等の根部に雨水が行き届きます。軽量で柔軟性があり、施工性にも優れております。用途インターロッキング等サンドクッションの下敷きとして最適です。材質ポリエステル長繊維不織布厚さ(mm)0.8色黒色質量(g/m2)120遮光率(%)0.999耐候年数(年)10以上
植樹ニューマットK-3
谷口産業¥29,980税込¥32,9781本(20m)6日以内出荷麻フェルトの表面に麻クロスシートを施した3層構造が、従来の麻マットの表面剥離を抑え、よりワラに近いふっくらとした空気層を作り出しています。用途雑草の発生と土壌水分の蒸散を防ぎ、地温を安定させることができる生分解性防草シートです。材質麻クロス・黄麻繊維厚さ(mm)3色ベージュ長さ(m)20質量(g/m2)500以上幅(m)2
植樹ニューマットH(ハード)タイプ
谷口産業¥93,980税込¥103,3781巻(50m)6日以内出荷裏面層の強力ポリエステル長繊維不織布により雑草の貫通を抑え、表面層は植樹ニューマットC-3と同じ綿を使用しているので長期間の防草効果があります。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。裏面層のシートによって強雑草(チガヤなどイネ科等)の繁茂も抑制します。ピン処理等に、景観が綺麗に仕上がる表面が同材の「カメレオンテープ」の併用がお勧めです。用途イネ科などの強雑草にも対応します。長期間の雑草防止で使用します。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。材質ポリエステル繊維(リサイクルPET繊維含む)+高密度ポリエステル不織布(200g/m2)厚さ(mm)2色ダークグリーン長さ(m)50質量(g/m2)200+200引裂強度(N)タテ85:ヨコ80引張強度(N)タテ870:ヨコ540遮光率(%)0.999幅(m)2耐候年数(年)約15
植樹ニューマットH(ハード)タイプ
谷口産業¥45,980~税込¥50,578~1巻(50m)6日以内出荷裏面層の強力ポリエステル長繊維不織布により雑草の貫通を抑え、表面層は植樹ニューマットC-3と同じ綿を使用しているので長期間の防草効果があります。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。裏面層のシートによって強雑草(チガヤなどイネ科等)の繁茂も抑制します。ピン処理等に、景観が綺麗に仕上がる表面が同材の「カメレオンテープ」の併用がお勧めです。用途イネ科などの強雑草にも対応する防草マットです。長期間の雑草防止で使用します。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。材質ポリエステル繊維(リサイクルPET繊維含む)+高密度ポリエステル不織布(200g/m2)厚さ(mm)2長さ(m)50質量(g/m2)200+200引裂強度(N)タテ85:ヨコ80引張強度(N)タテ870:ヨコ540遮光率(%)0.999耐候年数(年)約15
ビスタスパン
谷口産業¥45,980~税込¥50,578~1巻(100m)6日以内出荷ポリエステル製の不織布で通気性、透水性が特に優れています。透水性・通気性があり、法面や植栽地での使用や花壇での使用に適している。現場での施工性が特に優れています。用途中期間の既存雑草防止で使用します。(イネ科など強雑草以外)タバコのポイ捨てが多発する場所での防草に適しています。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。材質表面特殊難燃加工ポリエステル長繊維不織布厚さ(mm)0.53色ダークグリーン長さ(m)100質量(g/m2)140引裂強度(N)タテ45:ヨコ40引張強度(N)タテ310:ヨコ200遮光率(%)0.996