肥料とは、植物を育てるために与える栄養分。大まかに分けると、特定の植物に与えるために成分が調整された専用肥料と、さまざまな植物に使える汎用肥料に分類することができます。与える植物によって必要な成分は違いますが、一般的には肥料の3成分と呼ばれる窒素、リン酸、カリの他、ミネラルなどの栄養が配合されているのが特徴です。専用肥料には、芝用、トマトやきゅうりなど特定の野菜用、つる性植物用、バラやあじさいなどの花用などがあり、多岐に渡ります。汎用肥料は、野菜だけでなく花、球根、観葉植物など幅広い植物に与えることが可能です。
商品豆知識
富山産の貝化石を原料とし、粉砕した天然の石灰質肥料です。良質な原料を使用していますので、アルカリ分を35%含んでいます。主な成分は石灰ですが、ケイ酸や加里、苦土、ミネラルなど、様々な栄養素が含まれています。腐植酸も含むため、ミネラルを効率よく作物に供給するとともに、地力を高めます。従来の炭酸カルシウムに比べ、酸性を中和する力は穏やかで持続性があります。
用途石灰補給。土壌改良資材
成分(分析例)リン酸:0.05~0.3% 加里:0.1~1.4% 苦土:0.2~1.0% 石灰:35~45% ケイ酸:13.4~25.0% 鉄:0.8~3.0%
形状粒状
関連資料(0.15MB)
適合作物葉菜類・花卉・果菜類・果樹
1袋(20kg)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
アブラヤシからパーム油を製造するときに発生するヤシガラを焼成し、撒きやすいよう粒状にした天然の加里肥料です。水溶性成分だけでなく、く溶性の加里も含むためじっくりと長持ちする効果も併せ持ちます。加里の他に、リン酸、苦土、ホウ素、ケイ酸、マンガン等のミネラルを含みます。
用途加里補給。土壌改良資材
成分P:2 K:30 Mg:3
形状粒状
関連資料(0.8MB)
適合作物花卉・果菜類・野菜・水稲
肥料の種類副産複合肥料
1袋(20kg)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
肥料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。