肥料 :「果樹」の検索結果
肥料とは、植物を育てるために与える栄養分。大まかに分けると、特定の植物に与えるために成分が調整された専用肥料と、さまざまな植物に使える汎用肥料に分類することができます。与える植物によって必要な成分は違いますが、一般的には肥料の3成分と呼ばれる窒素、リン酸、カリの他、ミネラルなどの栄養が配合されているのが特徴です。専用肥料には、芝用、トマトやきゅうりなど特定の野菜用、つる性植物用、バラやあじさいなどの花用などがあり、多岐に渡ります。汎用肥料は、野菜だけでなく花、球根、観葉植物など幅広い植物に与えることが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
しっかり育てる速効性の化成肥料とおいしく育てる遅効性の有機質をバランスよく配合しています。
成分窒素8%・リン酸8%・加里8%
名称有機入り化成TM888
登録保証指定配合肥料
キチン質豊富なカニがら入りなので、土壌中の有効微生物が活性化し、植物生育に良好な土壌を作ります。
成分窒素5%・リン酸5%
使用量鉢花類:20g~25g/5~6号鉢プランター:50g~60g/65cm果菜類:250g~350g/1坪当り花木・花弁類:150g~250g/1坪当り果樹類:300g~400g/1坪当り
粒状で扱いやすく、リン酸効果で実付き、花付きが良くなります。
成分リン酸36%
使用量花木・花弁類:60g~90g果樹類:100g~150g果菜類:90g~150gバラ:30g~45g
肥料・液肥・培養土 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。