肥料 :「EMぼかし」の検索結果

肥料とは、植物を育てるために与える栄養分。大まかに分けると、特定の植物に与えるために成分が調整された専用肥料と、さまざまな植物に使える汎用肥料に分類することができます。与える植物によって必要な成分は違いますが、一般的には肥料の3成分と呼ばれる窒素、リン酸、カリの他、ミネラルなどの栄養が配合されているのが特徴です。専用肥料には、芝用、トマトやきゅうりなど特定の野菜用、つる性植物用、バラやあじさいなどの花用などがあり、多岐に渡ります。汎用肥料は、野菜だけでなく花、球根、観葉植物など幅広い植物に与えることが可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速効性があり、追肥にも最適です。
成分窒素8%・リン酸8%・加里8% 使用量草花:1株当たり5g~7gを根から離して施してください。野菜:1m2当たり80~150gが適量です。花木:木のまわりに80g~100gを土とよく混ぜ施してください。プランター:プランター650型で10g~15gが適量です。 名称低度化成888 登録保証生第70531号
1個(5kg)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『肥料・液肥・培養土』には他にこんなカテゴリがあります