肥料 :「目土袋」の検索結果

肥料とは、植物を育てるために与える栄養分。大まかに分けると、特定の植物に与えるために成分が調整された専用肥料と、さまざまな植物に使える汎用肥料に分類することができます。与える植物によって必要な成分は違いますが、一般的には肥料の3成分と呼ばれる窒素、リン酸、カリの他、ミネラルなどの栄養が配合されているのが特徴です。専用肥料には、芝用、トマトやきゅうりなど特定の野菜用、つる性植物用、バラやあじさいなどの花用などがあり、多岐に渡ります。汎用肥料は、野菜だけでなく花、球根、観葉植物など幅広い植物に与えることが可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
良質の有機原料を微生物で発酵し熟成した、有機性堆肥です。 土壌中の有機微生物の増殖を促進し、土壌の物理性(通気、透水、保水、保肥)がよくなり、作物が健全に育ちます。 窒素、リン酸、カリの肥料成分の他に石灰分、苦土、各種微量要素が含まれています。
成分水分、窒素、リン酸、カリ、石灰、苦土、ケイ酸、鉄、有機物 タイプペレット(5mm) 登録保証生第80454号 使用量(10aあたり)(葉菜類)10~30袋、(果菜類)10~30袋、(根菜類)10~20袋、(花樹類)10~20袋、(水稲・麦)5~10袋、(芝<目土>)50g~500g/m2、(芝<フェアウィ・ラフ)1kg~5kg/m2
1袋(20kg)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

『肥料・液肥・培養土』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング